絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • SKC(環境測定)(464)
  • HORIBA(堀場製作所)(33)
  • 小野測器(21)
  • bitstrong(ビットストロング)(17)
  • カノマックス(KANOMAX)(16)
  • ガステック(13)
  • ショウエイ(9)
  • セコニック(8)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
  • マイゾックス(8)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • センセカ(旧グライシンガー)(6)
  • 佐藤計量器製作所(5)
  • 新コスモス電機(5)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • elcometer(5)
  • KANON(中村製作所)(4)
  • アミッタリ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプ温度スマートプローブ TESTO115i testo(テストー)

    クランプ温度スマートプローブ TESTO115i

    testo(テストー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    クランプしてパイプ温度を簡単に測定。 testo 549iと使うと過熱度過冷却度の演算なども可能。 熱交換器の出入り口温度測定にも最適。 パイプはΦ6~35mmに対応。
    付属品乾電池、出荷検査書トラスコ品番795-9176外形寸法(mm)183×90×30測定範囲(℃)-40~+85測定項目温度精度(±1digit)±1.3℃分解能(℃)0.1バッテリー単4アルカリ電池×3電池寿命(時間)250動作温度(℃)-20~+50保管温度(℃)-20~+60
  • スモークテスター testo(テストー)

    スモークテスター

    testo(テストー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    油焚きボイラーのすすをバカラックで測定します。 testo320/330用ソフトウェア。記録データの呼び出し。オンライン測定。
    用途ボイラーのすす点検、排ガス中のすすの測定仕様バカラック・スモークテスタートラスコ品番820-6938セット内容本体、試験紙、試験テンプレート質量(g)550
  • バッファ液PH4 testo(テストー)

    バッファ液PH4

    testo(テストー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷
    ・pH値4.01のバッファ駅で、pH測定器の校正・調整が行えます。
    内容量(mL)250
  • デュアルウォールクリアランスプローブ testo(テストー)

    デュアルウォールクリアランスプローブ

    testo(テストー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    61日以内出荷
    ・適切な計測器と接続することで、二重壁クリアランスの供給エアのO2濃度を測定します。・二重壁クリアランスのエア漏れと詰まりのチェックにも使用出来ます。
  • スペアセンサヘッド/NH3用 testo(テストー)

    スペアセンサヘッド/NH3用

    testo(テストー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    61日以内出荷
    ・アンモニア(NH3)用スペアヘッド・3g/a以下という超高感度のプローブヘッドが、わずかなリークも確実に検知します。
  • キャリングケース testo(テストー)

    キャリングケース

    testo(テストー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    61日以内出荷
    ・測定器、プローブ、アクセサリーを見やすく収納し、安全に保管出来ます。・機器を安全に持ち運べる、堅牢なキャリングケースです。・挿入長335mmのプローブまで収容可能です。
  • キャリングケース testo(テストー)

    キャリングケース

    testo(テストー)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    61日以内出荷
    ・測定器、プローブ、アクセサリーを見やすく収納し、安全に保管出来ます。・機器を安全に持ち運べる、堅牢なキャリングケースです。
  • USB接続ケーブル testo(テストー)

    USB接続ケーブル

    testo(テストー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    ・PCと測定器間のデータ転送に
  • TESTO890用 卓上充電器 testo(テストー)

    TESTO890用 卓上充電器

    testo(テストー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    61日以内出荷
    ・testo890用バッテリーの充電時間短縮のための卓上充電器です。・充電式バッテリー2本対応しています。
  • TESTO570用接続ケーブル testo(テストー)

    TESTO570用接続ケーブル

    testo(テストー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    61日以内出荷
    ・マニホールドの接続用・両側にミニDinコネクタを装備
    ケーブル長(mm)1460
  • COMSOFT PROFESSIONAL4 プロフェッショナル版ソフトウェア testo(テストー)

    COMSOFT PROFESSIONAL4 プロフェッショナル版ソフトウェア

    testo(テストー)
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    5日以内出荷
    ・テストーデータロガーのプログラム&読み取り、データのアーカイブに使用できるプロ向けソフトウェア・すべての測定パラメータをグラフと表で表示できます。・直観的に操作できるユーザーインターフェースで、作業効率アップ
    システム対応Windows(R) 7、Windows 10、Windows(R) 8.1
  • 電源ユニット/デスクトップ testo(テストー)

    電源ユニット/デスクトップ

    testo(テストー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    61日以内出荷
    ・変換器用ACアダプタ(保護ハウジング付き)・100VACを24VDCに変換します。
  • 電源ユニット/DINレール取り付け testo(テストー)

    電源ユニット/DINレール取り付け

    testo(テストー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    61日以内出荷
    ・外部電源用・簡単にTop-hatレールの取付けを行えます。・90~264VAC/24VDC(2.5A)
  • 電源ケーブル testo(テストー)

    電源ケーブル

    testo(テストー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    22日以内出荷
    ・変換器用デスクトップ電源(型番:0554 1748)の専用電源ケーブルです。
    長さ(m)1.8
  • 燃焼空気温度用プローブ testo(テストー)

    燃焼空気温度用プローブ

    testo(テストー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    61日以内出荷
    ・取り回しやすい仕様・固定用コーンが付属・燃焼空気温度を正確に測るプローブ
    測定範囲K熱電対(NiCr-Ni):0~+100℃シャフト径(Φmm)4分解能0.1℃(1~+100℃)ハウジング金属ハウジング応答速度30秒シャフト長さ(mm)60
  • 燃焼空気温度用プローブ testo(テストー)

    燃焼空気温度用プローブ

    testo(テストー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    61日以内出荷
    ・190mmのシャフトで煙道の排ガス温度を測定するための温度プローブです。・煙道での測定用にコーンが付属しています。
    シャフト径(Φmm)4温度測定範囲(℃)0~+100シャフト長さ(mm)190
  • 本体用プロテクタ testo(テストー)

    本体用プロテクタ

    testo(テストー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    61日以内出荷
    ・防水保護ケース・測定器を衝撃や汚れから守ります
  • 差圧計測用ホースコネクションセット testo(テストー)

    差圧計測用ホースコネクションセット

    testo(テストー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    61日以内出荷
    ・testo320/330用差圧計測用ホースコネクションセット
    適合機種testo320、testo330-L
  • 固形燃料セット/TESTO 330-2LL用 testo(テストー)

    固形燃料セット/TESTO 330-2LL用

    testo(テストー)
    ¥93,980税込¥103,378
    1セット
    61日以内出荷
    ・高精度な固形燃料測定に最適・統合凝縮水トラップを使用した精密固形燃料計測用のガス採取プローブ
    最高温度(℃)300シャフト長さ(mm)290径(mm)テレスコープ:8
  • レンズプロテクタ- testo(テストー)

    レンズプロテクタ-

    testo(テストー)
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    61日以内出荷
    ・特殊ゲルマニウムのレンズ保護ガラスです。・レンズをほこりや傷から保護します。
  • モジュール式排ガスプローブ testo(テストー)

    モジュール式排ガスプローブ

    testo(テストー)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    61日以内出荷
    ・クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。・ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。
    シャフト径(Φmm)8ケーブル長(m)2.2最高温度(℃)500ハウジングメタルハウジング
  • ベルトホルダー/白色 testo(テストー)

    ベルトホルダー/白色

    testo(テストー)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    61日以内出荷
    ・測定器とプローブを安全に保管できます。・さっとベルトに差せるホルダークリップです。
  • プローブシャフト testo(テストー)

    プローブシャフト

    testo(テストー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    61日以内出荷
    ・クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトを容易に交換できます。・最高1000℃の温度測定が可能です。
    シャフト径(Φmm)8最高温度(℃)1000ハウジングメタルハウジングシャフト長さ(mm)335
  • プローブシャフト testo(テストー)

    プローブシャフト

    testo(テストー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    61日以内出荷
    シャフト径(Φmm)Φ8最高温度(℃)500
  • 排ガス計用 キャリングソフトケース testo(テストー)

    排ガス計用 キャリングソフトケース

    testo(テストー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    22日以内出荷
  • ボイラー・冷凍機用ケース testo(テストー)

    ボイラー・冷凍機用ケース

    testo(テストー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)250×180×70質量(g)260プローブ549i×1本、115i×1本、510i×1本、410i×1本
環境測定その他関連用品