絞り込み
ブランド
- SELECTED BY MARINTEC
- SKC(環境測定)(464)
- ガステック(122)
- HORIBA(堀場製作所)(57)
- 小野測器(34)
- 大平産業(27)
- カノマックス(KANOMAX)(17)
- bitstrong(ビットストロング)(17)
- 旭製作所(15)
- testo(テストー)(12)
- コスモスビード(12)
- climbing(クライミング)(11)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- JFEアドバンテック(9)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(9)
- SK TAIHEI(9)
- ショウエイ(9)
- セコニック(8)
- マイゾックス(8)
- 日本理化学器械(NRK)(7)
- ブランドをもっと見る
特価
「校正証明書」から絞り込む

一酸化炭素検知器
SELECTED BY MARINTEC¥7,998税込¥8,7981式6日以内出荷電気化学式センサー搭載!一酸化炭素濃度を素早く正確に測定。CO濃度に応じて画面色が緑→黄→赤に変化し、警報音で危険を通知。暗所でも数値確認しやすいバックライト付き4桁LCDディスプレイ。最大約40時間使用可能。便利な自動電源OFF機能搭載。電池残量低下時は画面表示でお知らせ。単3電池駆動。携帯しやすいコンパクト設計。保護ケース付属。1年保証付属品保護ケース / 単3電池 / 取扱説明書型式CT-300測定範囲0-5000ppm質量(g)145使用温度範囲(℃)-10-+50外形寸法(mm)170×60×28電源単3電池×3本方式センサー:電気化学式感度反応:1ppm表示方式LCDバックライトディスプレイ連続使用時間最大約40時間測定対象一酸化炭素(CO)