絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)
  • SKC(環境測定)(464)
  • ガステック(122)
  • HORIBA(堀場製作所)(57)
  • 小野測器(34)
  • 大平産業(27)
  • カノマックス(KANOMAX)(17)
  • bitstrong(ビットストロング)(17)
  • 旭製作所(15)
  • testo(テストー)(12)
  • コスモスビード(12)
  • climbing(クライミング)(11)
  • SIBATA(柴田科学)(10)
  • JFEアドバンテック(9)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(9)
  • ショウエイ(9)
  • セコニック(8)
  • マイゾックス(8)
  • SK TAIHEI(8)
  • 日本理化学器械(NRK)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • マルチEMFメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    マルチEMFメータ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷
    磁界・電界・高周波強度を同時表示 一台で日常使用する電子機器の電磁波強度を測定 USB電源の供給可能 日本語表示
    仕様●磁界:0~200μT●電界:0~2000V/m●高周波強度:0~554mW/m2●測定周波数●▼電界・磁界:50~60Hz●▼高周波強度:50mHz~3.5GHz●表示:2.4型TFTカラー、4桁3行表示、バーグラフ表示●サンプリング:6秒●危険度カラー表示●▼緑:安全●▼黄色:通常●▼赤:警告●言語:英語、日本語、スペイン語、中国語から選択●機能:データホールド、アラーム、オートパワーオフ(切換)●アラーム:ブザー●使用環境:5~40℃、80%RH以下(結露なきこと)●保存環境:-10~60℃、70%RH以下(結露なきこと)●電源:単4アルカリ電池×3/約8時間、USB電源●サイズ/質量:115L×60W×21Dmm/約120g●標準付属品:ソフトケース(布製)、単4アルカリ電池×3、取扱説明書(保証書)アズワン品番67-4753-31
  • テスラメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    テスラメータ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    41,980税込46,178
    1個
    13日以内出荷
    ペンタイプで使いやすいタイプ
    仕様●測定レンジ●▼直流:300.00mT/3000.0mT、3000.0G/30000G●▼交流:150.00mT/1500.0mT、1500.0G/15000G●表示分解能:0.01/0.1mT、0.1/1G●精度●▼直流:±(5%rdg.+10digit)at23±5℃●▼交流:±(5%rdg.+20digit)at23±5℃●機能:オートパワーオフ、データホールド●電源:単4電池4本●サイズ/質量●▼本体:170×40mm●▼プローブ:62×4.5mm●▼約147g●使用環境:0~50℃、85%RH以下●標準付属品:単4電池×4、取扱説明書、保証書アズワン品番67-4753-28
  • SDカード付マルチ環境測定器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    SDカード付マルチ環境測定器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    83,980税込92,378
    1個
    5日以内出荷
    一台で風速・温度・湿度・照度・K熱電対温度(センサ別売) 各センサー標準装備
    仕様●測定方式●▼風速:ベーン式●▼温度:サーミスタ●▼K熱電対温度●▼照度:フォトダイオード●測定範囲●▼風速:0.4~25.0m/s●▼風量:0~54000m3/Min●▼温度:0~+50℃●▼K熱電対:-50.0~+1300.0℃●▼照度:0~20000Lux●▼湿度:5~95%RH●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●▼K熱電対:0.1℃●▼露点温度:0.1℃●▼湿球温度:0.1℃●▼照度:1Lux●精度●▼風速:±5%rdg±0.1m/s●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●▼照度:±5%rdg±8dgt●サンプリング:1回/秒●ロガー●▼自動:1~3600秒設定可能●▼手動:99点記録可能●SDカード:1GB~16GB対応●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●機能:データホールド、Max/Minホールド●電源:単3電池×6、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:135L×60W×33Dmm/約515g(電池含む)●▼プローブ:105L×46W×29Dmm●標準付属品:単3電池×6、キャリングケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:ACアダプタ FAC-23アズワン品番67-4752-27
環境測定その他関連用品