絞り込み
呼び寸法
- 100×175(8)
- 100×250(4)
- 105×175(5)
- 125×250(8)
- 150×150(9)
- 150×300(19)
- 150×350(10)
- 150×400(4)
- 150×450(14)
- 160(6)
- 200(7)
- 200×400(10)
- 200×450(7)
- 200×500(11)
- 200×600(7)
- 250(6)
- 250×250(4)
- 300×500(5)
- 300×600(5)
- 400(5)
- 呼び寸法をもっと見る
吸着力
ブランド
エコロジープロダクト
マグネットチャックとは、被削材を磁力で固定する工具です。マグネットチャックは3種類に分類され、それぞれ電磁チャック・永電磁チャック・永磁チャックと呼ばれています。電磁チャックは被削材の固定に電気が必要です。通電による発熱の影響がありますが、チャックサイズの大型化は容易なので、厚い物や大型の被削材の加工に向いています。永電磁チャックは被削材の着脱時のみに通電するタイプです。電気の使用が瞬間的なので省エネですし、発熱の影響も少ないため精度の高い加工に適しています。永磁チャックは電気を全く使用しないタイプです。そのため、発熱の影響がなく液中での使用も可能。小型の物や高精度の加工に向いています。
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
マグネットVブロック
(6件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット(2個)当日出荷着脱は切替レバーで簡単です。2個で1セットです。 上面(V面)が吸着可能です。用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。寸法L2(mm)5V面角度(°)90
マグネットVブロック 縦溝型
¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷着脱は切替レバーで簡単です。 上面(V面)が吸着可能です。用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。幅(mm)59高さ(mm)73使用可能径(Φ)37V面角度(°)90
マグネットVブロック
カネテック¥65,980~税込¥72,578~1セット(2個)当日出荷丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具。 放電加工の保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。用途上面(V面)・後面が吸着可能です。 切換レバーは着脱可能です。(六角対辺は8mm) 防滴・対油構造です。種別Vブロック
マグネットV形ホルダ
カネテック¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷上面(V面)・底面・後面が吸着可能です。 切替レバーは着脱可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴・耐油構造です。用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、切削時の保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。寸法H(mm)73寸法a(mm)38寸法B(mm)60
マグネット付Vブロック
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷レバー操作でマグネットON/OFFが可能です。 研磨仕上げ品です。 定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定、円筒型製品の精密検査の保持具として使用します。用途ケガキ用測定具、丸棒の固定用具として吸着力(N)80底面とV溝の平行度(mm)0.025/100RoHS指令(10物質対応)対応
FT-GT型インダクションブロック
ファーステック¥32,980~税込¥36,278~1個ほか30日以内出荷永磁チャックの上に乗せて磁力線を誘導します この商品単体では磁力を帯びていません 個数が2個のものは2個1組での販売となりますセパレータ真鍮製
角度調整付ダブルマグネット
ラクテム¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷両側に強力なネオジキャップ磁石を付けた角度調整可能なブラケットです。磁石はサイズ、吸着力の異なる4種類より左右選択、ブラケットは180度角度調整することが可能です。付属のおねじノブを使用し手締め(工具レス)で角度調整ができます。更にきつく締め付けたい場合にはおねじノブとスペーサーを外し、付属の十字穴付皿ねじをご使用下さい。付属の滑り止めゴムを磁石に張り付けることにでキズ防止にもつながります。用途相手物の保持や組み立て作業、検査など角度を調整したい場合に。材質六角ナット・座金・ねじ・スペーサー:スチール / 三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(本体)ネオジム / ニッケルメッキブラケットA6N01SS-T5 / アルマイト処理材質(ねじ部)十字穴付皿ねじ(M4-6):SUS304相当×2個入り材質(キャップ)SPCC / ニッケルメッキ材質(ノブ)おねじノブ(M4-10):ABS / SWCH12A(三価クロメート)×2個入りRoHS指令(10物質対応)対応
Vブロックマグネット
ノガ¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から翌々日出荷Vブロックマグネット側面に、ノガ社のNFとPHホルダーを接続できるM5内径ねじ付コネクターが付いています。 コネクターは取り外して使用できます。用途Vブロック面にはΦ8-Φ52/65mmの丸物保持に。仕様吸着面:底面・上面
丸形永磁チャック
カネテック¥229,800~税込¥252,780~1台4日以内出荷3ミリ以下の小物・薄物ワークの吸着に効果を発揮します。 従来品同等サイズながら、約2倍の強力吸着力を有します。 金型周辺の焼入れ部品においても、従来品に比べ優れた吸着性能を発揮します。 ギャップ特性にも優れており、ワーク吸着面の平面状態や粗さの影響を受け難いです。 強力丸形タイプですので、旋盤での軽切削加工にも使用可能です。用途研削盤での研削加工における小物・薄板材のワーク固定に高さ(mm)43
放電加工機用角形永磁チャック RMWH-ED
カネテック¥279,800~税込¥307,780~1個4日以内出荷液中使用可能です。 細かい磁極ピッチで、特に薄物・小物ワークに有効です。 底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。用途放電加工におけるワークの固定に適します。高さ(mm)40
桝形ブロック(KYA形)
カネテック¥139,800~税込¥153,780~1個当日出荷から4日以内出荷セパレータと平行なV溝を新たに追加することで、短い丸鋼ワークもV溝の端や突出しての吸着が可能。 上面(V面)・両側面の三面吸着が可能です。 ON-OFF切換えレバーは固定/取外しを任意選択可能。 (ON-OFF切換えは1箇所となります) 防滴、耐油構造です。 特級精度仕上げも対応可能です。用途ケガキ、軽加工などの保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具。
強力角形永磁チャック
カネテック¥259,800~税込¥285,780~1個4日以内出荷から61日以内出荷軽量薄形にもかかわらず堅固で、ハンドル操作による精度への影響を極力抑えた高精度チャックです。 ワークは厚物から薄物にいたるまで巾広く対応できます。用途重研削作業から、軽切削作業に使用可能な、強力形の永磁チャックです。液中での使用も可能です。
角形永磁マイクロピッチチャック
カネテック¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷から4日以内出荷小形、中形で高さ45mm、大形でも50mmと極めて薄形で、しかも軽量です。 チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。 磁力ON/OFFのハンドル切換は、特殊なスライド方法により非常に軽快に操作できます。サイド差込み方式のため、不要時の取りはずしが可能です。 磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。このため、厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。用途薄物から厚物及び小物等広範なワークの研削作業に適します。
角形永磁チャック(スーパーマイクロピッチ)
カネテック¥219,800~税込¥241,780~1個3日以内出荷から61日以内出荷従来のマイクロピッチを更に細密化(業界最密)し、小物や薄物・超薄板の吸着性能を大幅に向上させました。特に精密部品など吸着面積の少ないものに有効です。用途薄物から厚物及び小物ワークの研削作業に適します。高さ(mm)40
枡形ブロック
カネテック¥229,800~税込¥252,780~1台4日以内出荷ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。従来のV溝に直行するV溝を追加し短い丸棒でも吸着可能となりました。防滴・耐油構造です。用途ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。
三面吸着形永磁ミニチャック
カネテック¥179,800~税込¥197,780~1個翌日出荷から翌々日出荷三面吸着なので、一面を吸着させて固定し、さらに他の面でワークを吸着させることができます。マグネットチャックと併用できる三面吸着タイプです。用途小さなワークの角度出しやアングルの研削用。仕様吸着面/上面・両側面奥行(mm)125.5
角形永磁マイクロピッチチャック
カネテック¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。トラスコ品番457-5474幅(mm)175質量(kg)7高さ(mm)45奥行(mm)105
電磁チャック
カネテック¥109,800税込¥120,7801台50日以内出荷高い剛性、信頼性抜群の精度!_x000D_。独自の軽量化設計!_x000D_。シンプルな薄形、強い吸着力!_x000D_。環境負荷の少ない樹脂接着構造面板を採用!_x000D_。別途電装品要。用途主に研削作業用で、最も普及形の電磁チャックです。その他電装品:ES-M103B/ES-M305B/EH-V305A/EH-VE305A適合機種研削盤質量(kg)3.5高さ(mm)67種類標準角形電流(A)0.12電圧(V)DC90呼び寸法(mm)60×140寸法L1(mm)チャック作業面:140寸法t(mm)チャック作業面:13適合穴(mm)締付:8寸法L2(mm)チャック取付部:170対応環境志向:対応電源コード(m)2寸法B2(mm)チャック取付部:60寸法B1(mm)チャック作業面:63寸法h(mm)チャック取付部:12間隔(mm)磁極:8(2+6)寸法Le(mm)チャック作業面:106
永磁サインバーチャック【受注生産品】
ギガ・セレクション1台欠品中長辺を傾斜軸とした傾斜研削加工に最適です。液中使用可能。用途一般~精密研削、放電加工向け。精度(mm)ローラーのセンター間:0.005設定角度(°)0~60焼入硬度スタンド部:HRC52
傾斜式永磁チャック【受注生産品】
ギガ・セレクション1台欠品中回転軸の角度目盛にて傾斜角度が容易に得られます。角度目盛付き。防水仕様。用途平面研削盤での傾斜研削加工などに最適です。 一般~精密研削向け。設定角度(°)±90吸着力(N/cm2)最大120
永磁複合式サインバーチャック【受注生産品】
ギガ・セレクション1台欠品中直行する2方向の角度設定ができる永磁チャックです。液中使用可能。用途一般~精密研削、放電加工向け。精度(mm)ローラーのセンター間:0.005設定角度(°)0~45焼入硬度スタンド部:HRC48
切削用強力型永磁チャック【受注生産品】
ギガ・セレクション1台欠品中フライス盤、マシニングセンタ、平面研削盤、放電加工機などに使用できます。液中使用可能。用途軽切削・重~精密研削、放電加工向け。平行度(mm)0.005/100吸着力(N/cm2)最大180
超硬合金用永磁チャック【受注生産品】
ギガ・セレクション1台欠品中超硬合金などの比較的磁性の弱いワーク用の永磁チャックです。液中使用可能。用途平面研削盤、放電加工機などに使用します。一般研削~精密研削、放電加工向け。磁束密度O35T
精密永磁チャック【受注生産品】
ギガ・セレクション1台欠品中平面研削盤、放電加工機などに使用できます。液中使用可能。用途一般研削~精密研削、放電加工向け。平行度(mm)0.005/100吸着力(N/cm2)最大120
スターポール丸型永磁チャック【受注生産品】
ギガ・セレクション1台欠品中ベアリング等のリング状のワークに適しています。磁力調整機能付。液中使用可能。用途旋盤、立型複合研削盤など。重~精密研削、放電加工向け。吸着力(N/cm2)最大180
切削用強力丸型永磁チャック【受注生産品】
ギガ・セレクション1台欠品中旋盤、ロータリ研削盤、円筒研削盤などに使用します。液中使用可能。用途軽切削・重~精密研削、放電加工向け。吸着力(N/cm2)最大180
永磁チャック (細目)
VERTEX(バーテックス)¥109,800~税込¥120,780~1台100日以内出荷磁極感覚:2.5(1+1.5)mm時速密度:70mTピッチ(mm)磁極間隔:2.5(1+1.5)磁束密度70mT
丸型永磁チャック(細目)
VERTEX(バーテックス)¥399,800~税込¥439,780~1台100日以内出荷磁極感覚が小さく、小さいワーク・薄いワークなどにも最適です。ピッチ(mm)磁極間隔:2.5(1+1.5)磁束密度55mT