106件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水冷式丸形電磁チャック カネテック

    水冷式丸形電磁チャック

    カネテック
    1台
    欠品中
    精度変化が極めて少ない構造です。メーカー独自の冷却構造によって、温度上昇を抑えています。チャックの変形が極めて少ないため、高精度の研削加工に適しています。
    用途ロータリ研削盤用として研削作業に適します。高さ(mm)130電圧(V)DC90
  • 垂直形永磁チャック カネテック

    垂直形永磁チャック

    カネテック
    419,800税込461,780
    1台
    61日以内出荷
    本器に使用している永磁チャックはRMT形で、強力形です。 比較的薄いワークや小物から厚いワークに至るまで、広汎に対応します。
    用途工作機械の加工台へのワークの固定に際し、形状の都合で垂直方向での接面吸着が望まれる場合、あるいは水平面でのクランプ力不足をサイド保持で補強したい場合等に応用できます。厚さ(mm)70間隔(mm)磁極間隔:14.5(1.5+3.2+1.5+8.3)
  • 小型永磁サインバーチャック カネテック

    小型永磁サインバーチャック

    カネテック
    599,800税込659,780
    1台
    4日以内出荷
    可傾角度に対し縦長タイプのSBP-R713S形、横長タイプのSBP-R713L形の2種があります。 精度、耐久度とも薄形永磁サインバーチャックに準じます。 チャック作業面の磁極間隔はマイクロピッチです。 小物から厚物までの広い範囲の研削用に使用できます。
    用途成型研削盤などの高精度な角度研削に、手軽に使用できます。質量(kg)7高さ(mm)86角度精度(°)0.007/100以内間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
  • 超強力波電磁チャック カネテック

    超強力波電磁チャック

    カネテック
    249,800税込274,780
    1個
    61日以内出荷
    重切削用の特殊設計による超強力電磁チャックです。 取り付けや配線、また残留磁気の消去がきわめて容易にできるよう、各種の工夫が施されています。 ワークが15mm厚以上で、大きさが140×140mm以上になりますと、磁力の度合が極めて効果的に吸着力に作用します。
    用途フライス、セーパ、プレーナ、プラノミラなどによる重切削用チャックです。とりわけ厚ものに対する強力チャッキングや、加工圧の大きい高速切削作業等に威力を発揮します。電圧DC90V
  • 強力波形電磁チャック カネテック

    強力波形電磁チャック

    カネテック
    569,800税込626,780
    1個
    4日以内出荷
    切削専用の強い吸着力を発揮する電磁チャックです。 カッターなどへの磁気の影響を極少におさえた特殊設計です。 重切削用チャックとしては、超強力電磁チャックKETZ形がありますが、それには不向きな板厚15mm以下のワークにも使用できる使用範囲の広いチャックです。
    用途フライス、セーパ、プレーナ、プラノミラ等による切削用チャックです。 セパレータを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、しかも全体として磁力アップをはかった、用途の広い切削用チャックの凡用版です。
  • 強力丸形永磁チャック カネテック

    強力丸形永磁チャック

    カネテック
    429,800税込472,780
    1個
    61日以内出荷
    強力な吸着力により、各種切削用途に使用可能! メーカー従来品(RMC形)に比べ吸着力1.5倍UP! (板厚9mm以上のワーク) 旋盤加工でのワーク位置決めに効果的な磁力調整機能付! 専用ラチェットハンドルにより操作性向上!
    高さ(mm)71
  • 起硬用永磁チャック カネテック

    起硬用永磁チャック

    カネテック
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷
    吸着力(N)□50×t 25超硬テストピースにて 210N(21kgf)
  • 丸形電磁チャック カネテック

    丸形電磁チャック

    カネテック
    1個
    欠品中
    メカ的なクランプでは歪みが出てしまう比較的薄いワーク等は、リングポール形ですと、一様な吸着力でチャッキングが出来るため、高い精度で加工できます。
    用途ロータリ研削盤・旋盤・ターニング盤・ロータリフライス盤などワークを回転させて加工する工作機械に取り付けての研削、切削作業に適します。チャック作業面の模様により、リングポール形とスターポール形があります。リングポール形は一般研削作業に、スターポール形は切削作業に使用されます。電圧(V)DC90
  • 丸形永磁マイクロピッチチャック カネテック

    丸形永磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷から81日以内出荷
    厚さ43~60mmの薄形です。 磁極間隔は細かいマイクロピッチタイプです。 従って、小物や薄物のほか、大物や厚物にも適します。 ハンドルは六角棒レンチで、操作も軽く、半回転で磁力のON/OFF切換えが可能です。 ワークの仮固定時に切換ハンドルの操作角度により弱い磁力に設定できるため、ワークの位置決め仮固定に便利です。
  • 強力丸型永磁チャック カネテック

    強力丸型永磁チャック

    カネテック
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷から61日以内出荷
    研削作業はもちろん切削作業に使用可能なチャックです。 薄物から厚物まで威力を発揮するチャックです。 精度変化の少い高精度チャックです。
    用途ロータリ研削盤・円筒研削盤、内面研削盤に取り付けての研削作業や旋盤に取り付けての切削作業に使用される、高性能マグネットを使用した永磁チャックです。高さ(mm)55
  • 標準角型電磁チャック カネテック

    標準角型電磁チャック

    カネテック
    219,800税込241,780
    1台ほか
    4日以内出荷から61日以内出荷
    高い剛性、信頼性抜群の精度! 電磁チャックの剛性を高め、経時変化を可能な限り押えて、精度の向上をはかるため、溶接構造とせず、メーカー独自の加工方法により、ぜいたくな本体とケース一体のくり抜構造としました。 独自の軽量化設計! 研削盤のテーブル駆動時のファクターを考え、チャック重量を可能な限り削減し、軽量化しております。このため、研削盤の耐用期間伸長に貢献します。 シンプルな薄形、強い吸着力! 研削盤のワーク取付スペースを大きくするために、チャックの高さを限度まで押えた結果、小形及び中形で全高70~80mm、大形でも85mmにとどまり、より多様なワークに対応できます。また薄形にもかかわらず、独特の電磁コイルスペース確保の設計により、強い吸着力が確保されています。
    用途主に研削作業用で、最も普及形のチャックです。
  • 永電磁マイクロピッチチャック カネテック

    永電磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    349,800税込384,780
    1個
    61日以内出荷から75日以内出荷
    チャック作業面の磁極間隔を細分化したマイクロピッチのため、薄く広いワークも強固に吸着します。 ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから、内部発熱が少なく、精度の継続維持が容易です。 ワーク保持中も含め、連続通電を要しませんので、ランニングコストが極めて低廉です。 停電や断線に対しても吸着力を維持するので、安全に使用できます。
    用途研削盤等による精密研削や、薄板から厚板まで面積の大きなワークの保持に適します。適合適合電装品:EPS-215B電圧DC90V
  • 永電磁ブロック カネテック

    永電磁ブロック

    カネテック
    309,800税込340,780
    1台
    61日以内出荷
    5面加工機での段取時間短縮が可能! (加工効率・加工精度向上に効果的) 湿式加工対応! 停電・断線の心配がない永電磁構造! 発熱がほとんどないため、ワークへの熱の影響も最小限! メタコン仕様なので電源ケーブルの取外しも容易! (パレットチェンジや外段取りの対応可能) ワークサイズや加工条件により複数個同時使用可能!
    仕様磁極サイズ:□70mm適合適合整流器:EPS-P2100B高さ(mm)150
  • 永磁式ストレートエッジ カネテック

    永磁式ストレートエッジ

    カネテック
    199,800税込219,780
    1個
    欠品中
    マグネットを内装した鋼製直定規です。 磁力の切換構造はありません。
    トラスコ品番808-5903幅(mm)20高さ(mm)30有効長(mm)500
  • ミニ永磁サインバーチャック カネテック

    ミニ永磁サインバーチャック

    カネテック
    1台
    欠品中
    小形で構造がシンプルなため、取扱が容易です。 軸が固定できるので、研削作業にも使用できます。 チャック作業面の磁極間隔はマイクロピッチです。 小物から厚物までの広い範囲の研削用に使用できます。
    用途小物類の成型研削、角度研削に、手軽に使用できます。トラスコ品番808-5900寸法(mm)幅103×奥行75×高さ62質量(kg)3高さ(mm)仰角最大時高さ:114呼び寸法45×95チャック作業面寸法(mm)45×95×18角度精度(mm)0.007/100以内
  • ミニVアダプター カネテック

    ミニVアダプター

    カネテック
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    用途製品そのものには磁気がありませんが、KVA形など、N極、S極が左右に分かれているVホルダにのせますと磁気を誘導し、ダイレクトでは物理的に設置できない小径ワークを吸着させることができます。 吸着して、研削、穴あけ、測定作業などに使用します。仕様平行度:0.006焼入れ品トラスコ品番808-5999寸法(mm)80×(42)×10mm
  • マグネットV形ホルダ カネテック

    マグネットV形ホルダ

    カネテック
    76,980税込84,678
    1個
    4日以内出荷
    特殊磁気構造により上面・底面・V面の3面で強磁力を発揮。 検査作業にも使用可。 防滴構造です。
    用途研削や穴あけ、タッピングなどの軽切削での異形物固定に使用。
  • スターポール丸形永磁チャック カネテック

    スターポール丸形永磁チャック

    カネテック
    429,800税込472,780
    1台
    51日以内出荷
    スターポール構造の採用により、ベアリング等リング状ワークに効果的な強磁力を発揮します。 電気を必要としない永磁式ですので、配線の心配がなく容易に取付けができます。また、省エネにも貢献します。 湿式加工にも対応します。 RMC-X-B形は磁力調整機能付きです。(ON/OFF操作角度は約630度で、ハンドル回転角度応じて磁力調整ができます)
    用途旋盤及び縦型複合研削盤でのリング状ワークの吸着固定用永磁チャックです。
  • EP用チャックマスター カネテック

    EP用チャックマスター

    カネテック
    399,800税込439,780
    1個
    4日以内出荷
    EP用チャックマスターは永電磁チャック専用の電源装置で、EPT形、EPTW形、EPZ-U形に共通して使用できます。 マイコン制御により、極めて効果的な自動消磁が作動します。 吸着力の調整ができます。
    用途交流電源からの入力を直流に整流し、永電磁チャックに励磁電流を 瞬時出力します。また、永電磁チャックの残留吸着力を軽減するため、 自動式消磁回路が作動します。仕様電源:単相AC200V出力電圧:DC20~90V
  • 枡形ブロック カネテック

    枡形ブロック

    カネテック
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。従来のV溝に直行するV溝を追加し短い丸棒でも吸着可能となりました。防滴・耐油構造です。
    用途ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。
  • 切削用角型永磁チャック カネテック

    切削用角型永磁チャック

    カネテック
    649,800税込714,780
    1台
    4日以内出荷
    重切削用の特殊設計による超強力型永磁チャックです。磁極間隔が比較的細かいため、一定の小物や薄物にも対応可能です。ON/OFFハンドルをラチェットにすることで、より安全に配慮しました。
    用途重切削から重研削までの作業に。
  • フリーブロック カネテック

    フリーブロック

    カネテック
    529,800税込582,780
    1個
    4日以内出荷
    吸着面は出荷時の表面から深さ10mmまで切除加工が可能です。ワークを溝等にはめ込むことにより、大きな加工圧にも対応できます。また吸着力の得がたい超硬材の保持も工夫によって可能になり、その研削などに応用できます。
    用途ワークを磁力で吸着させる際、その保持の場合で、吸着面に、溝や段差など深彫加工を施したい場合に。トラスコ品番406-4151幅(mm)100質量(kg)20高さ(mm)100奥行(mm)230吸着力(N)750位置吸着面/磁極模様のある3面
  • 枡形ブロック(KYB形) カネテック

    枡形ブロック(KYB形)

    カネテック
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。防滴・耐油構造です。
    用途ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。仕様吸着面:上面(V面)磁石切換レバー位置:前面
  • フリーブロック カネテック

    フリーブロック

    カネテック
    82,980税込91,278
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    吸着面は出荷時の表面から深さ10mmまで切除加工が可能です。ワークを溝等にはめ込むことにより、大きな加工圧にも対応できます。また吸着力の得がたい超硬材の保持も工夫によって可能になり、その研削などに応用できます。
    用途ワークを磁力で吸着させる際、その保持の場合で、吸着面に、溝や段差など深彫加工を施したい場合に。高さ(mm)50奥行(mm)120
  • 片面吸着永磁ブロック カネテック

    片面吸着永磁ブロック

    カネテック
    199,800税込219,780
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    両側面に操作部があるため、切り替え作業が楽に行えます。軽量のため位置調節が簡単です。
    用途放電、研削加工をはじめ組立作業・軽加工の保持具として。仕様吸着面/上面幅(mm)52高さ(mm)35
  • 四面吸着形永磁ミニチャック カネテック

    四面吸着形永磁ミニチャック

    カネテック
    309,800税込340,780
    1個
    4日以内出荷
    四面吸着ができるユニークな万能タイプのミニチャックです。ワークを工作機械のベッドに中継吸着させたり、上面と側面に同時吸着も可能です。また、ガイドストッパとしてワーク固定用に使用することもできます。四面が同時に吸着しますので、マグネットバイスとしても使え、広く応用できます。
    用途研削、穴ぐり、切削、溶接、組立などで加工物の保持に。仕様吸着面/上面・両側面・底面トラスコ品番406-4208幅(mm)64質量(kg)3.5高さ(mm)64奥行(mm)136
  • 枡形ブロック(KYA形) カネテック

    枡形ブロック(KYA形)

    カネテック
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。防滴・耐油構造です。
    用途ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。仕様吸着面:上面(V面)・両側面磁石切換レバー位置:前面トラスコ品番406-3899幅(mm)100質量(kg)7高さ(mm)100奥行(mm)100
  • 角形永磁マイクロピッチチャック カネテック

    角形永磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    329,800税込362,780
    1台
    4日以内出荷
    チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
    用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。トラスコ品番457-5491幅(mm)300質量(kg)16.5高さ(mm)45奥行(mm)150
  • 角形永磁マイクロピッチチャック カネテック

    角形永磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    269,800税込296,780
    1台
    4日以内出荷
    チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
    用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。トラスコ品番457-5482幅(mm)250質量(kg)12高さ(mm)45奥行(mm)130
  • チャックマスター カネテック

    チャックマスター

    カネテック
    1台
    欠品中
    交流電源からの入力を直流に整流し、チャックに出力します。チャックの残留吸着力を軽減するため、自動消磁回路が作動します。
    用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力する機器。永電磁チャックでは難しかった低磁力(弱吸着)の制御。トラスコ品番457-5024幅(mm)180質量(kg)4.7高さ(mm)250奥行(mm)130出力電圧(V)DC40~180入力電圧(V)単相200出力電流(A)15
  • チャックマスター カネテック

    チャックマスター

    カネテック
    1台
    欠品中
    交流電源からの入力を直流に整流し、チャックに出力します。チャックの残留吸着力を軽減するため、自動消磁回路が作動します。設置スペースをとらないコンパクト仕様です。
    用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力する機器。コネクタ脱着頻度が高い用途に。トラスコ品番457-5016幅(mm)190質量(kg)7.5高さ(mm)255奥行(mm)165出力電圧(V)DC90入力電圧(V)単相200出力電流(A)100
  • チャックマスター カネテック

    チャックマスター

    カネテック
    579,800税込637,780
    1台
    91日以内出荷
    交流電源からの入力を直流に整流し、チャックに出力します。チャックの残留吸着力を軽減するため、自動消磁回路が作動します。低磁力制御機能を使用することで電磁チャックと同様の歪み取り加工が行えます。
    用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力する機器。永電磁チャックでは難しかった低磁力(弱吸着)の制御。トラスコ品番457-4940幅(mm)140質量(kg)4.5高さ(mm)230奥行(mm)175出力電圧(V)DC0~180入力電圧(V)単相200出力電流(A)5
  • チャックマスター カネテック

    チャックマスター

    カネテック
    459,800税込505,780
    1台
    91日以内出荷
    交流電源からの入力を直流に整流し、チャックに出力します。チャックの残留吸着力を軽減するため、自動消磁回路が作動します。低磁力制御機能を使用することで電磁チャックと同様の歪み取り加工が行えます。
    用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力する機器。永電磁チャックでは難しかった低磁力(弱吸着)の制御。トラスコ品番457-4931幅(mm)140質量(kg)4.7高さ(mm)230奥行(mm)175出力電圧(V)DC0~180入力電圧(V)単相200出力電流(A)5
  • 二面吸着V形ホルダ カネテック

    二面吸着V形ホルダ

    カネテック
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    上面(V面)、底面が独立してON/OFF切り換え可能です。ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。特級精度仕上げにも対応します。ホルダ固定位置は変えずに、ワークのみ着脱交換が可能なため、作業が効率よく行えます。防滴・耐油構造です。鉄定盤や工作機械テーブル上でのワーク固定・測定や各種加工作業での用途が広がります。
    用途鉄定盤や工作機械テーブル上での保持具として使用。仕様吸着面/上面(V面)・側面・背面(端面)・底面トラスコ品番363-4400幅(mm)60質量(kg)3.2高さ(mm)105奥行(mm)80吸着力(N)392
  • 桝形ブロック KYB形 カネテック

    桝形ブロック KYB形

    カネテック
    96,980税込106,678
    1個
    翌々日出荷
    ケガキ、軽加工などの保持具、放電・ワイヤ-カット加工での保持具、三次元測定機及び各種計測・計測システムの保持具として。 上面(V面)の一面吸着が可能です。 防水、耐油構造です。
    用途ケガキ、軽加工などの保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。種別枡形ブロック
  • 両面吸着永磁ブロック(2個入り) カネテック

    両面吸着永磁ブロック(2個入り)

    カネテック
    299,800税込329,780
    1組
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種別両面吸着ブロック
  • チャックブロック(2個入り) カネテック

    チャックブロック(2個入り)

    カネテック
    49,980税込54,978
    1組
    4日以内出荷
    ・マグネットチャックに併用して、丸棒や板状のものの側面などチャックのみでは吸着しづらい形状物の吸着補助具として使用します。・製品そのものには磁気はありませんので、マグネットチャックの上にのせて磁気を誘導してワークを吸着します。・磁気は上面・側面・V 面の3 面に誘導できます。2個1組 磁気はありません。 寸法(mm):60×65×40
    トラスコ品番104-8821種別チャックブロック質量(kg)0.78×2寸法60×65×40mm
  • 強力丸形永磁チャック(磁力調整付) カネテック

    強力丸形永磁チャック(磁力調整付)

    カネテック
    319,800税込351,780
    1個
    4日以内出荷
    ・ロータリー研削盤、円周研削盤、内面研削盤に取付けて研削作業と、旋盤に取付けて切削作業に使用される高性能マグネットを使用した永磁チャックです。・研削作業と切削作業に使用可能。強力で、しかも残留磁気が少ないタイプです。・厚物から、特に薄物に威力を発揮。(高さが55mmの薄形です。)。・130°のハンドル回転で磁力の入・切ができ、精度変化が少ない高精度チャックです。 。面板厚さ:24mm
    高さ(mm)65
  • 永磁ミニVブロック カネテック

    永磁ミニVブロック

    カネテック
    99,980税込109,978
    1組
    4日以内出荷
    種別Vブロック
  • 両面吸着永電磁ブロック カネテック

    両面吸着永電磁ブロック

    カネテック
    729,800税込802,780
    1台
    60日以内出荷
    両面吸着タイプのため設置にメカ的クランプを必要とせず機械テーブルへの設置が容易に行えます。 ワークのオーバーハング固定により、ワンチャッキングで5面加工に対応。加工効率・加工精度が大幅に向上します。 永電磁タイプなので停電・断線の心配がなく、発熱もほとんどないためワークへの熱の影響も最小限です。 電源ケーブルは容易に取外し可能なメタルコネクタ仕様なので、パレットチェンジや外段取りの対応も可能です。 ワークサイズや加工条件により複数個同時使用が可能です。
    用途MC加工を始めとして各種切削加工用途に適します。適合電装品EPS-P2100B磁極サイズ (Φmm)70
マグネットチャック