絞り込み
呼び寸法
  • 75×130(2)
  • 100(1)
  • 100×175(2)
  • 100×250(1)
  • 125(3)
  • 125×250(2)
  • 150×150(5)
  • 150×300(7)
  • 150×350(2)
  • 150×450(4)
  • 160(6)
  • 200(6)
  • 200×200(2)
  • 200×350(2)
  • 200×400(2)
  • 200×500(5)
  • 200×600(2)
  • 250(4)
  • 250×250(3)
  • 250×300(2)
吸着力
  • 19.6N(1)
  • 100N(1)
  • 120N(2)
  • 150N(2)
  • 180N(2)
  • 200N(4)
  • 230N(2)
  • 250N(2)
  • 300N(4)
  • 343N(2)
  • 400N(5)
  • 450N(2)
  • 500N(2)
  • 589N(2)
  • 600N(4)
  • 650N(2)
  • 700N(3)
  • 785N(3)
  • 1000N(1)
  • 11800N(1)
ブランド
  • カネテック
  • モノタロウ(2)
  • ECLIPSE MAGNETICS(9)
  • 菱小(7)
  • VERTEX(バーテックス)(6)
  • ノガ(4)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 国際電業(1)
  • NEOTEC(榮製機)(1)
  • ラクテム(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットVブロック カネテック

    マグネットVブロック

    カネテック
    54,980税込60,478
    1セット(2個)
    当日出荷
    丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具。 放電加工の保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
    用途上面(V面)・後面が吸着可能です。 切換レバーは着脱可能です。(六角対辺は8mm) 防滴・対油構造です。種別Vブロック
  • マグネットV形ホルダ カネテック

    マグネットV形ホルダ

    カネテック
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    上面(V面)・底面・後面が吸着可能です。 切替レバーは着脱可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴・耐油構造です。
    用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、切削時の保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。寸法H(mm)73寸法a(mm)38寸法B(mm)60
  • 放電加工機用角形永磁チャック RMWH-ED カネテック

    放電加工機用角形永磁チャック RMWH-ED

    カネテック
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷
    液中使用可能です。 細かい磁極ピッチで、特に薄物・小物ワークに有効です。 底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。
    用途放電加工におけるワークの固定に適します。高さ(mm)40
  • 桝形ブロック(KYA形) カネテック

    桝形ブロック(KYA形)

    カネテック
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セパレータと平行なV溝を新たに追加することで、短い丸鋼ワークもV溝の端や突出しての吸着が可能。 上面(V面)・両側面の三面吸着が可能です。 ON-OFF切換えレバーは固定/取外しを任意選択可能。 (ON-OFF切換えは1箇所となります) 防滴、耐油構造です。 特級精度仕上げも対応可能です。
    用途ケガキ、軽加工などの保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具。
  • 強力角形永磁チャック カネテック

    強力角形永磁チャック

    カネテック
    219,800税込241,780
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    軽量薄形にもかかわらず堅固で、ハンドル操作による精度への影響を極力抑えた高精度チャックです。 ワークは厚物から薄物にいたるまで巾広く対応できます。
    用途重研削作業から、軽切削作業に使用可能な、強力形の永磁チャックです。液中での使用も可能です。
  • 丸形電磁チャック用ブラシホルダ カネテック

    丸形電磁チャック用ブラシホルダ

    カネテック
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番808-6058
  • 角形永磁マイクロピッチチャック カネテック

    角形永磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    小形、中形で高さ45mm、大形でも50mmと極めて薄形で、しかも軽量です。 チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。 磁力ON/OFFのハンドル切換は、特殊なスライド方法により非常に軽快に操作できます。サイド差込み方式のため、不要時の取りはずしが可能です。 磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。このため、厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
    用途薄物から厚物及び小物等広範なワークの研削作業に適します。
  • 角形永磁チャック(スーパーマイクロピッチ) カネテック

    角形永磁チャック(スーパーマイクロピッチ)

    カネテック
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    従来のマイクロピッチを更に細密化(業界最密)し、小物や薄物・超薄板の吸着性能を大幅に向上させました。特に精密部品など吸着面積の少ないものに有効です。
    用途薄物から厚物及び小物ワークの研削作業に適します。高さ(mm)40
  • 三面吸着形永磁ミニチャック カネテック

    三面吸着形永磁ミニチャック

    カネテック
    159,800税込175,780
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    三面吸着なので、一面を吸着させて固定し、さらに他の面でワークを吸着させることができます。マグネットチャックと併用できる三面吸着タイプです。
    用途小さなワークの角度出しやアングルの研削用。仕様吸着面/上面・両側面奥行(mm)125.5
  • 角形永磁マイクロピッチチャック カネテック

    角形永磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
    用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。トラスコ品番457-5474幅(mm)175質量(kg)7高さ(mm)45奥行(mm)105
  • 電磁チャック カネテック

    電磁チャック

    カネテック
    109,800税込120,780
    1台
    50日以内出荷
    高い剛性、信頼性抜群の精度!_x000D_。独自の軽量化設計!_x000D_。シンプルな薄形、強い吸着力!_x000D_。環境負荷の少ない樹脂接着構造面板を採用!_x000D_。別途電装品要。
    用途主に研削作業用で、最も普及形の電磁チャックです。
  • エレクトロチャックマスター カネテック

    エレクトロチャックマスター

    カネテック
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷
    無接点式チャックマスターとしてワイド電源AC100~220Vの範囲において定電圧を出力でき、高速で安定した消磁性能を実現。また、各種保護機能が充実し、各アラームに個別の表示灯があるため、アラームの識別が容易です。リレー(消耗品)を使用していないため、連続使用、高頻度ON/OFFに対応できます。電圧を調整することで電磁チャックの吸着力を制御できます。電磁チャックの残留吸着力を軽減するため、急速自動消磁が作動します。各種入出力信号が充実し、ケース内のピン端子式端子台に配線接続することで使用可能です。EH-VE形はEH-V305B(操作部一体型)に対し遠隔操作仕様とし、遠隔操作箱を付属したものです。
    用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。電圧(V)(50/60Hz)単相100~220
  • 一面吸着角形永磁ミニチャック カネテック

    一面吸着角形永磁ミニチャック

    カネテック
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    アズワン品番64-5017-43
  • 一面吸着丸形永磁ミニチャック カネテック

    一面吸着丸形永磁ミニチャック

    カネテック
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    アルニコ磁石鋼を使った特殊構造の強力タイプです。 小形にもかかわらず磁力のON/OFFが可能です。
    用途特殊な形状のワークの補助吸着具としてマグネットチャックと併用し、研削および軽切削に使用します。 また、事前にワークをミニチャックに吸着させておき、セット時間のロスを軽減するという方法で、小物や薄物ワークの連続研削作業にも応用できます。六角穴径(mm)呼び8
  • 丸形永磁チャック カネテック

    丸形永磁チャック

    カネテック
    269,800税込296,780
    1台
    4日以内出荷
    3ミリ以下の小物・薄物ワークの吸着に効果を発揮します。 従来品同等サイズながら、約2倍の強力吸着力を有します。 金型周辺の焼入れ部品においても、従来品に比べ優れた吸着性能を発揮します。 ギャップ特性にも優れており、ワーク吸着面の平面状態や粗さの影響を受け難いです。 強力丸形タイプですので、旋盤での軽切削加工にも使用可能です。
    用途研削盤での研削加工における小物・薄板材のワーク固定に高さ(mm)43
  • 標準角形永電磁チャック カネテック

    標準角形永電磁チャック

    カネテック
    359,800税込395,780
    1個
    30日以内出荷
    ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみなので内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。 環境に配慮したはんだレスタイプです。
    用途精密研削やスライシングなど、高精度の研削用適合(電装品)EPS-215B電圧(V)DC180
  • 両面吸着永磁チャック RMWH-2F カネテック

    両面吸着永磁チャック RMWH-2F

    カネテック
    399,800税込439,780
    1個
    101日以内出荷
    チャック作業面は磁極間隔がマイクロピッチのため、薄い、あるいは小さい等のワークも有効な吸着力が得られます。 チャック取付面もON/OFFが可能で強力な永磁吸着面です。従って設置にはメカ的なクランプの必要がありません。 液中での使用も可能です。 切換ハンドルはサイド差込式のため、ON/OFF切換の操作時以外は取り外しておくことができます。
    用途厚さや大きさの広範なワークの研削作業及び放電加工に適します。トラスコ品番808-5875質量(kg)17.5高さ(mm)55呼び寸法150×300
  • 噴流穴付角形永磁チャック カネテック

    噴流穴付角形永磁チャック

    カネテック
    579,800税込637,780
    1個
    4日以内出荷から71日以内出荷
    液中使用可能です。 強力タイプで、強い吸着力が必要な場合に最適です。 噴流穴付で、噴流加工が可能です。 底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。 吸着面の噴流穴周辺の座グリ加工が可能です。 標準タイプと比べて防水性を強化しました。
    用途放電加工におけるワークの固定に適します。高さ(mm)55
  • 噴流穴付丸形永磁チャック カネテック

    噴流穴付丸形永磁チャック

    カネテック
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷
    液中使用可能です。 強力タイプで、強い吸着力が必要な場合に最適です。 噴流穴付で、噴流加工が可能です。 底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。 吸着面の噴流穴周辺の座グリ加工が可能です。
    用途放電加工におけるワークの固定に適します。高さ(mm)60
  • カネテック 強力丸形永滋チャック カネテック

    カネテック 強力丸形永滋チャック

    カネテック
    359,800税込395,780
    1個
    4日以内出荷
    B形はあらかじめワークを弱磁力で保持し、吸着位置のずらし微調整をしてから強磁力に切換えることができ、位置決めが極めて容易です。 研削作業はもちろん切削作業に使用可能なチャックです。 薄物から厚物まで威力を発揮するチャックです。 精度変化の少い高精度チャックです。
    用途ロータリ研削盤、円筒研削盤、内面研削盤に取り付けての研 削作業や旋盤に取り付けての切削作業に使用される、高性 能マグネットを使用した永磁チャックです。厚さ(mm)面板厚さ24高さ(mm)65
  • 電磁マイクロピッチチャック カネテック

    電磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    289,800税込318,780
    1個
    61日以内出荷
    用途薄物の研削や切削に適します。 但し、被加工物の吸着面は長手方向に長さ80mm以上を有している必要があります。適合電装品ES-M103BES-M305BEH-V105DEH-V205DEH-VE105DEH-VE205D
  • 超薄形永磁チャック カネテック

    超薄形永磁チャック

    カネテック
    139,800税込153,780
    1個
    61日以内出荷
    厚さは全機種わずか20mm。高速軽研削加工などでのワーク固定に適した非常に薄くて軽いチャックです。 液中及び湿式での連続使用が可能です。 (防錆効果のある加工液を使用してください) 軽量のため段取り替え(パレットチェンジャー等)にも応用できます。
    高さ(mm)20
  • 水冷式丸形電磁チャック カネテック

    水冷式丸形電磁チャック

    カネテック
    1台
    欠品中
    精度変化が極めて少ない構造です。メーカー独自の冷却構造によって、温度上昇を抑えています。チャックの変形が極めて少ないため、高精度の研削加工に適しています。
    用途ロータリ研削盤用として研削作業に適します。高さ(mm)130電圧(V)DC90
  • 垂直形永磁チャック カネテック

    垂直形永磁チャック

    カネテック
    419,800税込461,780
    1台
    61日以内出荷
    本器に使用している永磁チャックはRMT形で、強力形です。 比較的薄いワークや小物から厚いワークに至るまで、広汎に対応します。
    用途工作機械の加工台へのワークの固定に際し、形状の都合で垂直方向での接面吸着が望まれる場合、あるいは水平面でのクランプ力不足をサイド保持で補強したい場合等に応用できます。厚さ(mm)70間隔(mm)磁極間隔:14.5(1.5+3.2+1.5+8.3)
  • 小型永磁サインバーチャック カネテック

    小型永磁サインバーチャック

    カネテック
    599,800税込659,780
    1台
    4日以内出荷
    可傾角度に対し縦長タイプのSBP-R713S形、横長タイプのSBP-R713L形の2種があります。 精度、耐久度とも薄形永磁サインバーチャックに準じます。 チャック作業面の磁極間隔はマイクロピッチです。 小物から厚物までの広い範囲の研削用に使用できます。
    用途成型研削盤などの高精度な角度研削に、手軽に使用できます。質量(kg)7高さ(mm)86角度精度(°)0.007/100以内間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
  • 超強力波電磁チャック カネテック

    超強力波電磁チャック

    カネテック
    249,800税込274,780
    1個
    61日以内出荷
    重切削用の特殊設計による超強力電磁チャックです。 取り付けや配線、また残留磁気の消去がきわめて容易にできるよう、各種の工夫が施されています。 ワークが15mm厚以上で、大きさが140×140mm以上になりますと、磁力の度合が極めて効果的に吸着力に作用します。
    用途フライス、セーパ、プレーナ、プラノミラなどによる重切削用チャックです。とりわけ厚ものに対する強力チャッキングや、加工圧の大きい高速切削作業等に威力を発揮します。電圧DC90V
  • 強力波形電磁チャック カネテック

    強力波形電磁チャック

    カネテック
    569,800税込626,780
    1個
    4日以内出荷
    切削専用の強い吸着力を発揮する電磁チャックです。 カッターなどへの磁気の影響を極少におさえた特殊設計です。 重切削用チャックとしては、超強力電磁チャックKETZ形がありますが、それには不向きな板厚15mm以下のワークにも使用できる使用範囲の広いチャックです。
    用途フライス、セーパ、プレーナ、プラノミラ等による切削用チャックです。 セパレータを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、しかも全体として磁力アップをはかった、用途の広い切削用チャックの凡用版です。
  • 強力丸形永磁チャック カネテック

    強力丸形永磁チャック

    カネテック
    429,800税込472,780
    1個
    61日以内出荷
    強力な吸着力により、各種切削用途に使用可能! メーカー従来品(RMC形)に比べ吸着力1.5倍UP! (板厚9mm以上のワーク) 旋盤加工でのワーク位置決めに効果的な磁力調整機能付! 専用ラチェットハンドルにより操作性向上!
    高さ(mm)71
  • 起硬用永磁チャック カネテック

    起硬用永磁チャック

    カネテック
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷
    吸着力(N)□50×t 25超硬テストピースにて 210N(21kgf)
  • 丸形電磁チャック カネテック

    丸形電磁チャック

    カネテック
    1個
    欠品中
    メカ的なクランプでは歪みが出てしまう比較的薄いワーク等は、リングポール形ですと、一様な吸着力でチャッキングが出来るため、高い精度で加工できます。
    用途ロータリ研削盤・旋盤・ターニング盤・ロータリフライス盤などワークを回転させて加工する工作機械に取り付けての研削、切削作業に適します。チャック作業面の模様により、リングポール形とスターポール形があります。リングポール形は一般研削作業に、スターポール形は切削作業に使用されます。電圧(V)DC90
  • 丸形永磁マイクロピッチチャック カネテック

    丸形永磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷から81日以内出荷
    厚さ43~60mmの薄形です。 磁極間隔は細かいマイクロピッチタイプです。 従って、小物や薄物のほか、大物や厚物にも適します。 ハンドルは六角棒レンチで、操作も軽く、半回転で磁力のON/OFF切換えが可能です。 ワークの仮固定時に切換ハンドルの操作角度により弱い磁力に設定できるため、ワークの位置決め仮固定に便利です。
  • 強力丸型永磁チャック カネテック

    強力丸型永磁チャック

    カネテック
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷から61日以内出荷
    研削作業はもちろん切削作業に使用可能なチャックです。 薄物から厚物まで威力を発揮するチャックです。 精度変化の少い高精度チャックです。
    用途ロータリ研削盤・円筒研削盤、内面研削盤に取り付けての研削作業や旋盤に取り付けての切削作業に使用される、高性能マグネットを使用した永磁チャックです。高さ(mm)55
  • 標準角型電磁チャック カネテック

    標準角型電磁チャック

    カネテック
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷から61日以内出荷
    高い剛性、信頼性抜群の精度! 電磁チャックの剛性を高め、経時変化を可能な限り押えて、精度の向上をはかるため、溶接構造とせず、メーカー独自の加工方法により、ぜいたくな本体とケース一体のくり抜構造としました。 独自の軽量化設計! 研削盤のテーブル駆動時のファクターを考え、チャック重量を可能な限り削減し、軽量化しております。このため、研削盤の耐用期間伸長に貢献します。 シンプルな薄形、強い吸着力! 研削盤のワーク取付スペースを大きくするために、チャックの高さを限度まで押えた結果、小形及び中形で全高70~80mm、大形でも85mmにとどまり、より多様なワークに対応できます。また薄形にもかかわらず、独特の電磁コイルスペース確保の設計により、強い吸着力が確保されています。
    用途主に研削作業用で、最も普及形のチャックです。
  • 永電磁マイクロピッチチャック カネテック

    永電磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    349,800税込384,780
    1個
    61日以内出荷から75日以内出荷
    チャック作業面の磁極間隔を細分化したマイクロピッチのため、薄く広いワークも強固に吸着します。 ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから、内部発熱が少なく、精度の継続維持が容易です。 ワーク保持中も含め、連続通電を要しませんので、ランニングコストが極めて低廉です。 停電や断線に対しても吸着力を維持するので、安全に使用できます。
    用途研削盤等による精密研削や、薄板から厚板まで面積の大きなワークの保持に適します。適合適合電装品:EPS-215B電圧DC90V
  • 永電磁ブロック カネテック

    永電磁ブロック

    カネテック
    309,800税込340,780
    1台
    61日以内出荷
    5面加工機での段取時間短縮が可能! (加工効率・加工精度向上に効果的) 湿式加工対応! 停電・断線の心配がない永電磁構造! 発熱がほとんどないため、ワークへの熱の影響も最小限! メタコン仕様なので電源ケーブルの取外しも容易! (パレットチェンジや外段取りの対応可能) ワークサイズや加工条件により複数個同時使用可能!
    仕様磁極サイズ:□70mm適合適合整流器:EPS-P2100B高さ(mm)150
  • 永磁式ストレートエッジ カネテック

    永磁式ストレートエッジ

    カネテック
    199,800税込219,780
    1個
    欠品中
    マグネットを内装した鋼製直定規です。 磁力の切換構造はありません。
    トラスコ品番808-5903幅(mm)20高さ(mm)30有効長(mm)500
  • ミニ永磁サインバーチャック カネテック

    ミニ永磁サインバーチャック

    カネテック
    1台
    欠品中
    小形で構造がシンプルなため、取扱が容易です。 軸が固定できるので、研削作業にも使用できます。 チャック作業面の磁極間隔はマイクロピッチです。 小物から厚物までの広い範囲の研削用に使用できます。
    用途小物類の成型研削、角度研削に、手軽に使用できます。トラスコ品番808-5900寸法(mm)幅103×奥行75×高さ62質量(kg)3高さ(mm)仰角最大時高さ:114呼び寸法45×95チャック作業面寸法(mm)45×95×18角度精度(mm)0.007/100以内
  • ミニVアダプター カネテック

    ミニVアダプター

    カネテック
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    用途製品そのものには磁気がありませんが、KVA形など、N極、S極が左右に分かれているVホルダにのせますと磁気を誘導し、ダイレクトでは物理的に設置できない小径ワークを吸着させることができます。 吸着して、研削、穴あけ、測定作業などに使用します。仕様平行度:0.006焼入れ品トラスコ品番808-5999寸法(mm)80×(42)×10mm
  • マグネットV形ホルダ カネテック

    マグネットV形ホルダ

    カネテック
    76,980税込84,678
    1個
    4日以内出荷
    特殊磁気構造により上面・底面・V面の3面で強磁力を発揮。 検査作業にも使用可。 防滴構造です。
    用途研削や穴あけ、タッピングなどの軽切削での異形物固定に使用。
  • スターポール丸形永磁チャック カネテック

    スターポール丸形永磁チャック

    カネテック
    429,800税込472,780
    1台
    51日以内出荷
    スターポール構造の採用により、ベアリング等リング状ワークに効果的な強磁力を発揮します。 電気を必要としない永磁式ですので、配線の心配がなく容易に取付けができます。また、省エネにも貢献します。 湿式加工にも対応します。 RMC-X-B形は磁力調整機能付きです。(ON/OFF操作角度は約630度で、ハンドル回転角度応じて磁力調整ができます)
    用途旋盤及び縦型複合研削盤でのリング状ワークの吸着固定用永磁チャックです。
マグネットチャック