マグネットチャックとは、被削材を磁力で固定する工具です。マグネットチャックは3種類に分類され、それぞれ電磁チャック・永電磁チャック・永磁チャックと呼ばれています。電磁チャックは被削材の固定に電気が必要です。通電による発熱の影響がありますが、チャックサイズの大型化は容易なので、厚い物や大型の被削材の加工に向いています。永電磁チャックは被削材の着脱時のみに通電するタイプです。電気の使用が瞬間的なので省エネですし、発熱の影響も少ないため精度の高い加工に適しています。永磁チャックは電気を全く使用しないタイプです。そのため、発熱の影響がなく液中での使用も可能。小型の物や高精度の加工に向いています。
190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットVブロック モノタロウマグネットVブロックモノタロウ(6件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(2個)
当日出荷
着脱は切替レバーで簡単です。2個で1セットです。 上面(V面)が吸着可能です。
用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。寸法L2(mm)5V面角度(°)90
マグネットVブロック 縦溝型 モノタロウマグネットVブロック 縦溝型モノタロウ
10,980税込12,078
1台
当日出荷
着脱は切替レバーで簡単です。 上面(V面)が吸着可能です。
用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。幅(mm)59高さ(mm)73使用可能径(Φ)37V面角度(°)90
マグネットVブロック カネテックマグネットVブロックカネテック
54,980税込60,478
1セット(2個)
当日出荷
丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具。 放電加工の保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
用途上面(V面)・後面が吸着可能です。 切換レバーは着脱可能です。(六角対辺は8mm) 防滴・対油構造です。種別Vブロック
マグネットV形ホルダ カネテックマグネットV形ホルダカネテック
29,980税込32,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
上面(V面)・底面・後面が吸着可能です。 切替レバーは着脱可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴・耐油構造です。
用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、切削時の保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。寸法H(mm)73寸法a(mm)38寸法B(mm)60
角度調整付ダブルマグネット ラクテム角度調整付ダブルマグネットラクテム
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
両側に強力なネオジキャップ磁石を付けた角度調整可能なブラケットです。磁石はサイズ、吸着力の異なる4種類より左右選択、ブラケットは180度角度調整することが可能です。付属のおねじノブを使用し手締め(工具レス)で角度調整ができます。更にきつく締め付けたい場合にはおねじノブとスペーサーを外し、付属の十字穴付皿ねじをご使用下さい。付属の滑り止めゴムを磁石に張り付けることにでキズ防止にもつながります。
用途相手物の保持や組み立て作業、検査など角度を調整したい場合に。材質六角ナット・座金・ねじ・スペーサー:スチール / 三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(本体)ネオジム / ニッケルメッキブラケットA6N01SS-T5 / アルマイト処理材質(ねじ部)十字穴付皿ねじ(M4-6):SUS304相当×2個入り材質(キャップ)SPCC / ニッケルメッキ材質(ノブ)おねじノブ(M4-10):ABS / SWCH12A(三価クロメート)×2個入りRoHS指令(10物質対応)対応
Vブロックマグネットセット アームタイプ ノガVブロックマグネットセット アームタイプノガ
39,980税込43,978
1セット
当日出荷から9日以内出荷
Vブロックマグネットとノガ社独自のホルダーとの組み合わせにより、加工と検査がひとつの工具(ホルダー付Vブロックマグネット)でできます。
用途製品の加工および検査用。幅(mm)70高さ(mm)95ねじサイズM5(内径)
マグネット付Vブロック SK(新潟精機)マグネット付VブロックSK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
レバー操作でマグネットON/OFFが可能です。 研磨仕上げ品です。 定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定、円筒型製品の精密検査の保持具として使用します。
用途ケガキ用測定具、丸棒の固定用具として吸着力(N)80底面とV溝の平行度(mm)0.025/100RoHS指令(10物質対応)対応
桝形ブロック(KYA形) カネテック桝形ブロック(KYA形)カネテック
119,800税込131,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
セパレータと平行なV溝を新たに追加することで、短い丸鋼ワークもV溝の端や突出しての吸着が可能。 上面(V面)・両側面の三面吸着が可能です。 ON-OFF切換えレバーは固定/取外しを任意選択可能。 (ON-OFF切換えは1箇所となります) 防滴、耐油構造です。 特級精度仕上げも対応可能です。
用途ケガキ、軽加工などの保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具。
丸形電磁チャック用ブラシホルダ カネテック丸形電磁チャック用ブラシホルダカネテック
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
トラスコ品番808-6058
強力丸型永磁チャック カネテック強力丸型永磁チャックカネテック
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から61日以内出荷
研削作業はもちろん切削作業に使用可能なチャックです。 薄物から厚物まで威力を発揮するチャックです。 精度変化の少い高精度チャックです。
用途ロータリ研削盤・円筒研削盤、内面研削盤に取り付けての研削作業や旋盤に取り付けての切削作業に使用される、高性能マグネットを使用した永磁チャックです。高さ(mm)55
角形永磁マイクロピッチチャック カネテック角形永磁マイクロピッチチャックカネテック
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。高さ(mm)45幅(mm)175奥行(mm)105トラスコ品番457-5474質量(kg)7
永磁サインバーチャック【受注生産品】 ギガ・セレクション永磁サインバーチャック【受注生産品】ギガ・セレクション
1台
欠品中
長辺を傾斜軸とした傾斜研削加工に最適です。液中使用可能。
用途一般~精密研削、放電加工向け。精度(mm)ローラーのセンター間:0.005設定角度(°)0~60焼入硬度スタンド部:HRC52
傾斜式永磁チャック【受注生産品】 ギガ・セレクション傾斜式永磁チャック【受注生産品】ギガ・セレクション
1台
欠品中
回転軸の角度目盛にて傾斜角度が容易に得られます。角度目盛付き。防水仕様。
用途平面研削盤での傾斜研削加工などに最適です。 一般~精密研削向け。設定角度(°)±90吸着力(N/cm2)最大120
永磁複合式サインバーチャック【受注生産品】 ギガ・セレクション永磁複合式サインバーチャック【受注生産品】ギガ・セレクション
1台
欠品中
直行する2方向の角度設定ができる永磁チャックです。液中使用可能。
用途一般~精密研削、放電加工向け。精度(mm)ローラーのセンター間:0.005設定角度(°)0~45焼入硬度スタンド部:HRC48
切削用強力型永磁チャック【受注生産品】 ギガ・セレクション切削用強力型永磁チャック【受注生産品】ギガ・セレクション
1台
欠品中
フライス盤、マシニングセンタ、平面研削盤、放電加工機などに使用できます。液中使用可能。
用途軽切削・重~精密研削、放電加工向け。平行度(mm)0.005/100吸着力(N/cm2)最大180
超硬合金用永磁チャック【受注生産品】 ギガ・セレクション超硬合金用永磁チャック【受注生産品】ギガ・セレクション
1台
欠品中
超硬合金などの比較的磁性の弱いワーク用の永磁チャックです。液中使用可能。
用途平面研削盤、放電加工機などに使用します。一般研削~精密研削、放電加工向け。磁束密度O35T
精密永磁チャック【受注生産品】 ギガ・セレクション精密永磁チャック【受注生産品】ギガ・セレクション
1台
欠品中
平面研削盤、放電加工機などに使用できます。液中使用可能。
用途一般研削~精密研削、放電加工向け。平行度(mm)0.005/100吸着力(N/cm2)最大120
スターポール丸型永磁チャック【受注生産品】 ギガ・セレクションスターポール丸型永磁チャック【受注生産品】ギガ・セレクション
1台
欠品中
ベアリング等のリング状のワークに適しています。磁力調整機能付。液中使用可能。
用途旋盤、立型複合研削盤など。重~精密研削、放電加工向け。吸着力(N/cm2)最大180
丸型永磁チャック【受注生産品】 ギガ・セレクション丸型永磁チャック【受注生産品】ギガ・セレクション
1台
欠品中
ロータリ研削盤、円筒研削盤、放電加工機などに使用できます。液中使用可能。
用途一般研削~精密研削、放電加工向け。吸着力(N/cm2)最大120
切削用強力丸型永磁チャック【受注生産品】 ギガ・セレクション切削用強力丸型永磁チャック【受注生産品】ギガ・セレクション
1台
欠品中
旋盤、ロータリ研削盤、円筒研削盤などに使用します。液中使用可能。
用途軽切削・重~精密研削、放電加工向け。吸着力(N/cm2)最大180
傾斜式永磁マグネットチャック VERTEX(バーテックス)傾斜式永磁マグネットチャックVERTEX(バーテックス)
329,800税込362,780
1台
100日以内出荷
研削盤での角度のついた研削に最適です。液中での使用はできません。
チャックブロックセット VERTEX(バーテックス)チャックブロックセットVERTEX(バーテックス)
55,980税込61,578
1式
100日以内出荷
マグネットチャックに載せて磁気を誘導してワークを吸着させます。
マグネットVブロック VERTEX(バーテックス)マグネットVブロックVERTEX(バーテックス)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から100日以内出荷
丸棒の保持具です。上面(V面)・底面が吸着可能です。
マグネットマス型ブロック VERTEX(バーテックス)マグネットマス型ブロックVERTEX(バーテックス)
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
ケガキ、軽加工の保持具です。上面(V面)・両側面が吸着可能です。
チャックブロック VERTEX(バーテックス)チャックブロックVERTEX(バーテックス)
22,980税込25,278
1式
100日以内出荷
マグネットチャックに載せて磁気を誘導してワークを吸着させます。
マグネットVブロック(2個1セット) VERTEX(バーテックス)マグネットVブロック(2個1セット)VERTEX(バーテックス)
59,980税込65,978
1式
翌々日出荷
丸棒の保持具です。上面(V面)・底面が吸着可能です。
入数2個1組
永磁チャック (中目) VERTEX(バーテックス)永磁チャック (中目)VERTEX(バーテックス)
95,980税込105,578
1台
100日以内出荷
液中での使用はできません。
ピッチ(mm)磁極間隔:5(1+4)磁束密度68mT
永磁チャック (細目) VERTEX(バーテックス)永磁チャック (細目)VERTEX(バーテックス)
109,800税込120,780
1台
100日以内出荷
磁極感覚:2.5(1+1.5)mm時速密度:70mT
ピッチ(mm)磁極間隔:2.5(1+1.5)磁束密度70mT
丸型マグネット VERTEX(バーテックス)丸型マグネットVERTEX(バーテックス)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ちょっとした金属の持ち歩きに最適です。壁に取り付けてハンガーやケーブル掛けとしても利用できます。
丸型永磁チャック(細目) VERTEX(バーテックス)丸型永磁チャック(細目)VERTEX(バーテックス)
399,800税込439,780
1台
100日以内出荷
磁極感覚が小さく、小さいワーク・薄いワークなどにも最適です。
ピッチ(mm)磁極間隔:2.5(1+1.5)磁束密度55mT
電磁チャック(研削用) カネテック電磁チャック(研削用)カネテック
159,800税込175,780
1台ほか
3日以内出荷から111日以内出荷
主に研削作業用で、最も普及形の電磁チャックです。高い剛性、信頼性抜群の精度です。環境に配慮したはんだレスタイプです。研削用途で最もベーシックな標準チャックです。製造上必要なハンダを廃止、特殊樹脂を採用し環境に優しい製品です。
用途研削作業用
電磁チャック EMCシリーズ 国際電業電磁チャック EMCシリーズ国際電業
9,798税込10,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)DC24ねじ寸法(mm)取付:M6ネジ深12RoHS指令(10物質対応)対応
EEPM-A型永電磁チャック Earth-ChainEEPM-A型永電磁チャックEarth-Chain
559,800税込615,780
1台
41日以内出荷
永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途厚さ15mm以上の小型ワークの切削加工に最適寸法(mm)磁極:35×35電源単相交流200Vチャック高さh(mm)50
EEPM-D型永電磁チャック Earth-ChainEEPM-D型永電磁チャックEarth-Chain
1,298,000税込1,427,800
1台
41日以内出荷
永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途厚さ40mm以上の大型ワークの切削加工に最適寸法(mm)磁極:70×70電源単相交流200Vチャック高さh(mm)70
EEPM-B型永電磁チャック Earth-ChainEEPM-B型永電磁チャックEarth-Chain
549,800税込604,780
1台
41日以内出荷
永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途厚さ25mm以上の中型ワークの切削加工に最適寸法(mm)磁極:50×50電源単相交流200Vチャック高さh(mm)60
永電磁チャック用ワークストッパー Earth-Chain永電磁チャック用ワークストッパーEarth-Chain
1,698税込1,868
1個
41日以内出荷
十分に大きさのない小さいワークの表面の固定等でワークに横荷重がかかりワークが動くのを防ぎます
用途EEPMの永電磁マグネットチャックに使用してワークに対する横荷重の受け止めに使用できます材質樹脂寸法(mm)40
永電磁チャック用セルフカットプレート Earth-Chain永電磁チャック用セルフカットプレートEarth-Chain
169,800税込186,780
1個
41日以内出荷
セルフカットプレートを加工してワークの位置決めに使用できます
用途マグネットチャック表面の保護に 。マグネットチャック表面の精度出しに(セルフカット可) 。加工してワークの位置決めに使用材質SS材質量(kg)7適合チャックEEPM-1530A縦(mm)185横(mm)320磁極数18
永電磁チャック用エクステンション連結型 Earth-Chain永電磁チャック用エクステンション連結型Earth-Chain
5,588税込6,147
1個
41日以内出荷
EEPMマグネットチャックの表面に取り付けることでマグネットチャックの表面の保護、マグネットチャックの表面の精度出しに使用できます
用途マグネットチャック表面の保護 。マグネットチャック表面の精度出し(セルフカット可) 。貫通穴あけ加工やワークの干渉を回避 。加工してワークの位置決め
永電磁チャック用歪み取りブロック Earth-Chain永電磁チャック用歪み取りブロックEarth-Chain
12,980税込14,278
1個
41日以内出荷
EEPMマグネットチャックの磁極に専用スパナで固定することで、歪み取りブロックの上に歪なワークを載せた際にスプリングが沈み込むことでワークとチャックの接着面積が増大してしっかりと吸着できます
用途黒皮ワークの歪み取りに最適材質SS材
永電磁チャック用エクステンションVブロック型 Earth-Chain永電磁チャック用エクステンションVブロック型Earth-Chain
52,980税込58,278
1個
41日以内出荷
EEPMマグネットチャックに固定して使用する事で丸物ワークの固定が可能になります
用途EEPMのマグネットチャックで丸物ワークを固定したいときに使用します寸法(mm)磁極:50×50適合チャックEEPM-Bシリーズ
マグネットチャック