絞り込み
吊上能力(kg)
- (鋼板)250(1)
ブランド
- テクノプラン
- カネテック(20)
- SK(新潟精機)(3)
- 菱小(3)
特価

丸形電磁リフティングマグネット
テクノプラン¥55,980税込¥61,5781個92日以内出荷着脱操作を電気的に遠隔操作できます。コンパクトでありながら強力で、単体での材料搬送からビーム連結等にて複数使用を同時制御し、大型鋼板の搬送にも活用できます。オプションで無停電電源装置(UPS)を併用することにより、不意の電源供給のトラブル時に安全性を確保することができます。整流器が必要となります。寸法(mm)アイボルト:M16(吊輪内径:Φ35)質量(kg)4高さ(mm)吊部:約108消費電力(W)58定格電圧(V)DC180吊上能力(kg)250本体径(mm)Φ105×60