絞り込み
吊上能力(kg)
  • (鋼板)250(1)
  • (鋼板)600(1)
  • (鋼板)1000(1)
  • (鋼板)1200(1)
  • (鋼板)1800(1)
  • (鋼板)2000(1)
  • (鋼板)2500(1)
  • (鋼板)3000(1)
ブランド
  • テクノプラン
  • カネテック(23)
  • SK(新潟精機)(3)
  • 菱小(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸形電磁リフティングマグネット テクノプラン

    丸形電磁リフティングマグネット

    テクノプラン
    55,980税込61,578
    1個
    92日以内出荷
    着脱操作を電気的に遠隔操作できます。コンパクトでありながら強力で、単体での材料搬送からビーム連結等にて複数使用を同時制御し、大型鋼板の搬送にも活用できます。オプションで無停電電源装置(UPS)を併用することにより、不意の電源供給のトラブル時に安全性を確保することができます。整流器が必要となります。
    寸法(mm)アイボルト:M16(吊輪内径:Φ35)質量(kg)4高さ(mm)吊部:約108消費電力(W)58定格電圧(V)DC180吊上能力(kg)250本体径(mm)Φ105×60
  • 丸形電磁リフティングマグネット テクノプラン

    丸形電磁リフティングマグネット

    テクノプラン
    94,980税込104,478
    1個
    91日以内出荷
    着脱操作を電気的に遠隔操作できます。コンパクトでありながら強力で、単体での材料搬送からビーム連結等にて複数使用を同時制御し、大型鋼板の搬送にも活用できます。オプションで無停電電源装置(UPS)を併用することにより、不意の電源供給のトラブル時に安全性を確保することができます。整流器が必要となります。
    定格電圧(V)DC180
  • バッテリー式リフティングマグネット テクノプラン

    バッテリー式リフティングマグネット

    テクノプラン
    419,800税込461,780
    1個
    91日以内出荷
    【バッテリーは標準で、シールドバッテリーを採用!安心・安全です!】。購入後、即使用開始。メンテナンスフリーで長寿命。バッテリー液を補充したり、比重を計る必要もありません。また、振動に強く、倒しても液漏れの心配がありません。充電中のガスの発生もありませんので、安全に取り扱いいただけます。※開放型バッテリーでも使用は可能です。【バッテリーを本体に内装したまま充電可能!】。バッテリーをいちいち本体から取り出す必要がありません。※開放型バッテリーをご使用の際は、本体からパッテリーを取り出して発電する必要があります。【自動運転モードにより遠隔操作が可能!】。連転モードの自動/手動が選択でき、自動運転モードにすれは作業者の遠隔操作が可能です。特にマグネットを複数使用(多点吊り)する場合に、ON/OFF操作を一台一台行う必要がありません。マグネットの上げ下げだけで自動的にON/OFFされるので、作業者から離れた場所で、ワークの吸着・搬送・釈放が可能になります。【枚数制御機能を標準で装備!】。設定により複数枚重なった鋼板の山から、上から一枚ずつ吸着搬送が可能です。従来のマグネットに見られる複数枚が一度に持ち上がってしまう現象を防げます。枚数制御も設定をしてしまえば、自動運転モードで遠隔操作による、一枚ずつの搬送が可能です。遠隔操作により、従来マグネット付近で行っている作業者の一枚取り作業での事故を防げます。オプションで鋼板複数枚を一度に搬送して、所定の場所に一枚ずつ配材していくような制御も自動運転遠隔操作可能です。一枚取り作業のわずらわしさ、危険や事故から開放されます。【省エネモード搭載!】。シャットダウン機能で、バッテリーの待機電源をカットできる省エネ機能を搭載。長時間使用しない場合の待機電源をカットし、無駄なバッテリー消費を防ぎます。(1時間無操作が続くと自動的にシャットダウンされます。再度使用する際は起動ボタンを押せば起動します。)。また、待機時にシャットダウンされれば誤操作による誤動作等の事故も防げます。【重心位置を合わせる目印付き!】。電磁石に重心の目安となるマーキングがされています。重心位置にあわせて正確に着床させることが可能です!
    付属品充電器一式電源(V)【充電器】入力 AC100、出力 DC12バッテリー容量(Ah)12V 24

リフマ(リフティングマグネット)』には他にこんなカテゴリがあります

電磁リフマ