絞り込み
ブランド
- 菱小
- モノタロウ(1)
- ECLIPSE MAGNETICS(29)
- テクノプラン(6)
- カネテック(4)
- VERTEX(バーテックス)(2)
- 東安(2)
- ギガ・セレクション(1)
- ラクテム(1)
- Earth-Chain(1)

永磁リフティングマグネット PLS
菱小¥58,980~税込¥64,878~1台翌々日出荷鋼板・丸鋼兼用タイプ。 磁石には強力なネオジウム磁石を使用。 切替操作は単純なレバー操作。 電源が不要なので停電による落下事故の心配が無い。 配線が無いため場所を選ばずに使用できる。用途鋼板・形鋼・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用です。寸法W2(mm)6
等辺山形鋼吊り用永磁リフティングマグネット
菱小¥179,800~税込¥197,780~1台8日以内出荷標準タイプの永磁リフティングマグネットPLS300及びPLS600にアタッチメントを装着し等辺山形鋼を搬送可能としたタイプです。 アタッチメントを取り外すことで通常のPLS300及びPLS600として使用可能です。 山吊り及び谷吊りの両方に対応したアタッチメントとなっております。適合寸法(m)山吊り:3以下、谷吊り:1.5以下アタッチメント山・谷吊り共用
永磁リフティングマグネット
菱小¥61,980~税込¥68,178~1台7日以内出荷から8日以内出荷ネオジウム磁石を使用しています。 単純なレバー操作。電源バッテリーなどは不要です。用途鋼板・形鋼 ・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用 です。耐熱温度(℃)60
マグネットハンドリフマー
菱小¥51,980税込¥57,1781台7日以内出荷重量は1.6kg。小型で磁力は強力 着脱操作は簡単 永久磁石なので、電源は必要なし用途鋼材、鋼板の引き出しや、金型、素材などの手軽な運搬に最適質量(kg)1.6ハンドル長さ(mm)150吸着力(N[kgf])横引:500[50]、吊上げ:2000[200]