絞り込み
ブランド
吸着力
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
420件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直角サポーター テクノプラン直角サポーターテクノプラン
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
支柱 テクノプラン支柱テクノプラン
389税込428
1個
当日出荷から10日以内出荷
マグネットライト用カサ テクノプランマグネットライト用カサテクノプラン
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
電気スタンド用ソケット・フレキ・コード ノガ電気スタンド用ソケット・フレキ・コードノガ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
重量級ロングモジュラーアーム(M8XM6内径ねじ付) ノガ重量級ロングモジュラーアーム(M8XM6内径ねじ付)ノガ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
仕様アーム保持力(kg)8※参考値質量(kg)0.8アーム長さ(mm)163×113内径ねじ寸法M8xM6
ポパイフレックス 微調整機構なし ノガポパイフレックス 微調整機構なしノガ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
アーム長さ(mm)56×51×21.5計測器取付部/アリ溝1/4"マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35マグネット320(N,保持力)クランプ寸法(mm)Φ8
ポパイスタンド ノガポパイスタンドノガ
7,598税込8,358
1個
当日出荷
主柱(mm)Φ10×120計測器取付部/アリ溝1/4"マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35副柱(mm)Φ8×110マグネット320(N,保持力)クランプ寸法(mm)3/8"、Φ6、Φ8
プラスチック製 微調整ねじ ノガプラスチック製 微調整ねじノガ
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
計測器取付部/アリ溝1/4"クランプ寸法(mm)Φ8
ビッグボーイモジュラーアーム(M10X1.25XM6内ネジ) ノガビッグボーイモジュラーアーム(M10X1.25XM6内ネジ)ノガ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
仕様アーム保持力(kg)20※参考値質量(kg)3アーム長さ(mm)326×242内径ねじ寸法M10×1.25、M6
バキュームベースホルダー微調整機構付 ノガバキュームベースホルダー微調整機構付ノガ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
カメラ用インチねじアタッチメント M6XW3/8(XL10) ノガカメラ用インチねじアタッチメント M6XW3/8(XL10)ノガ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
幅(mm)10ねじ寸法(mm)M6×UNC3/8"ねじ深さ(mm)10
カメラ用DGアーム(3/8X1/4”ねじ、ナット付 ノガカメラ用DGアーム(3/8X1/4”ねじ、ナット付ノガ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
仕様1/4"(上部ネジ)、3/8"(下部ネジ)質量(kg)0.26アーム長さ(mm)110×101アームアルミニウム
アーム先端微調整付 ポパイフレックス用アームのみ ノガアーム先端微調整付 ポパイフレックス用アームのみノガ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
仕様下ネジD:M5質量(kg)0.32アーム長さ(mm)56×51×71
MB1035用アーム一式(星形キャップ付) ノガMB1035用アーム一式(星形キャップ付)ノガ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
アズワン品番64-8605-74
2インチ クランプ(外径M6ねじ付) ノガ2インチ クランプ(外径M6ねじ付)ノガ
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ねじ径M6クランプ範囲(mm)0~49.5
1インチクランプ(M6外径ねじ付) ノガ1インチクランプ(M6外径ねじ付)ノガ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ねじ径M6クランプ範囲(mm)0~25.4
MBーT用上金具 カネテックMBーT用上金具カネテック
5,298税込5,828
1個
当日出荷
トラスコ品番808-6056
MB-T用支柱 カネテックMB-T用支柱カネテック(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
トラスコ品番808-6055適合機種MB-T種別支柱
MBーK用上金具 カネテックMBーK用上金具カネテック
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
トラスコ品番808-6051
フレキシブルクランプ カネテックフレキシブルクランプカネテック
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
強力でON/OFF切換可能なマグネットホルダを使用しているため、鉄製作業台や工作機械の加工テーブルへ簡単に設置できます。
吸着力(N)1000トラスコ品番406-4241質量(kg)2.7全高(mm)216寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×73×55
ミニマグネットベース SK(新潟精機)ミニマグネットベースSK(新潟精機)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
狭い場所、機械に直接取り付けができ便利です位置決めが楽な微動タイプです。(微動範囲:0.5mm)ミニロックアームタイプです。
用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータの保持具として。吸着力(N)200取付ねじ主柱/M5×0.8仕様測定器取付:8mm穴、アリ溝付トラスコ品番377-5585マグネット部寸法(mm)35×35×32
デュアル アーム・ミニ ノガデュアル アーム・ミニノガ
44,980税込49,478
1台
当日出荷
トラスコ品番330-9975質量(kg)510
マグネットベース テクノプランマグネットベーステクノプラン(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
主柱がΦ20と太く、重量のある測定具でもしっかり保持します。
用途ダイヤルゲージ等の測定保持具吸着力(N)980仕様微動調整付質量(kg)2ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55
ミニマグネットベース SK(新潟精機)ミニマグネットベースSK(新潟精機)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい吸着力(N)85取付穴(mm)Φ6ステムトラスコ品番377-4848種別微動ロングマグネット部寸法(mm)(角)25×25×(高さ)30
ミニマグネットベース フジツールミニマグネットベースフジツール(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
ミニマグネットベースに強力なマグネットを使用しておりますので、狭い所や垂直面等、工作機械等に直接取り付けて使用でき、微動調整も4mmまで可能。
付属品80mm延長用ホルダーアーム微動機構(調整範囲)4
マグネットスタンド ギガ・セレクションマグネットスタンドギガ・セレクション
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
・ダイヤルゲージ等の保持用です。・耳付測定ケージにも対応しています。
仕様磁力面;底面+裏面取付サイズ測定器:Φ6/8
マグネットスタンド用下金具 ギガ・セレクションマグネットスタンド用下金具ギガ・セレクション
669税込736
1個
翌々日出荷
適合型式GSTMG-B、GSTMG-BV、GSTMG-BS、GSTMG-A6
上物一式 MB-MX40F カネテック上物一式 MB-MX40Fカネテック
41,980税込46,178
1台
7日以内出荷
上金具B  MBーW2V,G3,H3,RV,T3用 カネテック上金具B MBーW2V,G3,H3,RV,T3用カネテック
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
切換部一式(アルミハンドル) MBーB用 カネテック切換部一式(アルミハンドル) MBーB用カネテック
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
上金具A  MBーB,BV,F2用 DGー8ーB カネテック上金具A MBーB,BV,F2用 DGー8ーBカネテック
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
取付穴径(Φmm)6.6/8.1
ハンドル テクノプランハンドルテクノプラン
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ソケット テクノプランソケットテクノプラン
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
下金具 カネテック下金具カネテック
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
4”クランプ (外径ねじM10X1.25付) ノガ4”クランプ (外径ねじM10X1.25付)ノガ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ねじ径外径M10×1.25質量(kg)1.2クランプ範囲(mm)0~100
ミニマグネットスタンド 日機ミニマグネットスタンド日機
5,798税込6,378
1台
5日以内出荷
狭いスペースでも使用できるコンパクトなマグネットベースです。ダイヤルゲージ等の測定機器を保持し、小型の加工ワーク等の寸法測定に最適です。
用途ダイヤルゲージでの計測時の固定などRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハンドル付きマグネットベース 日機ハンドル付きマグネットベース日機
4,798税込5,278
1台
5日以内出荷
持ちやすいT字型ハンドルが付いており、鉄板やクギ、 切粉(きりこ) などの金属類を運ぶ際などに使用できます。
用途金属ワーク等を運ぶ際などRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
調整アタッチメント エスコ調整アタッチメントエスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
ガラスキャビネットの仕切や棚の取付けに適している。回す事によって確実な微調整ができます。多用途でペアでの使用も便利です。より長い保持時間を確保するために、より柔らかいゴムディスクが使用されています。これにより、吸着ホルダーは平坦で気密な表面だけでなく、わずかに構造のある表面にも保持できるようになります。板同士を直角に保持できます。
材質本体ディスク:プラスチック製調整範囲(mm)最高6までパット径(Φmm)Φ37材質(パット)天然ゴムサイズ(mm)Φ47.5×20(H)
マグネットベース (首振) エスコマグネットベース (首振)エスコ
970税込1,067
1個
翌々日出荷
EA983FS-610、-620用マグネットベース。
ピカピカスタンド アラオピカピカスタンドアラオ
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
マグネット式なので簡単に設置・移動できます。可動式なのでタテ置き・ヨコ置きが自由自在です。先端部がPVC加工のため殺傷を予防します。
用途LEDライトやピカピカチューブの固定に。トラスコ品番342-9057材質スチール・PVC・マグネット高さ(mm)103台座径(Φmm)63
マグネットベース