絞り込み
ブランド
吸着力
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
420件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DG1030用アームのみ ノガDG1030用アームのみノガ
15,880税込17,468
1個
当日出荷
アーム長さ(mm)110×102ねじ寸法(mm)M8×1.25ねじ深さ(mm)8
3”クランプ ノガ3”クランプノガ
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
ねじ径内径M8×1.25質量(kg)0.6クランプ範囲(mm)0~75
高剛性マグネットスタンド カネテック高剛性マグネットスタンドカネテック
139,800税込153,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
マグネットベースシリーズ最大の剛性を有しているため、繰り返し測定・精密測定において誤差が生じ難いです。 強力吸着力と安定性のあるマグネット部を採用しています。
用途鉄定盤上にてワーク等の精度測定を行う際、ダイヤルゲージなどの測定器保持具として利用します。吸着力1226N(125kgf)ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1主柱(mm)Φ30×250主柱取付ねじベース側(mm)M20×1.5主柱取付ねじ主柱側(mm)M12×1.75主柱取付ねじ中継金具(mm)M20/M12取付ステム径(Φmm)6/8
マグバイス カネテックマグバイスカネテック
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
ワークに加わる固定のための圧力は、磁力によります。従ってメカ的な締付による場合とちがい、無理がかかりません。(非磁性材ワークの保持は不可です。) 切換ハンドルは両面から操作できます。 工作機械機上のマグネットチャックへ吸着取付が可能です。 磁 力:横滑り抗力は、強力永久磁石内蔵により、30mm×30mm×130mmの鉄角棒で575N(57.5kgf)、Φ30×130mmの鉄丸棒でも480N(48kgf)あり、研削作業にも十分使用できます。
用途特殊形状やテーパ付ワークの固定、あるいは丸棒や平板状ワークの、端面加工作業における保持具として利用できます。トラスコ品番808-5589寸法(mm)幅170×奥行110×高さ70質量(kg)7.3磁力30mm×30mm×130mm鉄角棒:575N(57.5kgf)Φ30×130mm鉄丸棒:480N(48kgf)
フレキシブルノズルホルダ カネテックフレキシブルノズルホルダカネテック
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
従来品に比べフレキシブル性が大幅に向上。フレキ部は自由自在に曲げることが可能。 金属製フレキの採用により、 高圧エアーや大流量の加工液の放出でも安定した姿勢保持を実現。また、切削加工時の切屑による熱損傷等にも強く耐久性も向上。
用途工作機械への切削油または空気圧供給に使用します。 また、放電加工において、隙間のチップや微粉を加工液噴射で除去することにも利用できます。吸着力245N(25kgf)トラスコ品番808-6060質量(kg)0.9圧力使用限度圧力:0.6Mpa以下口数1本流量(L/min)使用限度流量:10Lマグネット部寸法(mm)Φ70×31流入口径(mm)Φ9フレキ長(mm)400
MB-T用主柱 カネテックMB-T用主柱カネテック
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
トラスコ品番808-6054適合機種MB-T種別主柱
フレキシブルバイス カネテックフレキシブルバイスカネテック
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
吸着力(N)1000トラスコ品番406-4259質量(kg)2.7全高(mm)179寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×73×55
普及型マグネットベース(微動送り付) ノガ普及型マグネットベース(微動送り付)ノガ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
微動送り付の普及型マグネットベースです。
吸着力(N)800取付ねじ(主柱)M8×1.25トラスコ品番412-2151質量(kg)1.4支柱(mm)10×152寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×60×55
LEDドーナッツ用レンズユニット ノガLEDドーナッツ用レンズユニットノガ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
LEDドーナッツ(LED6000)に取り付けることでLED付拡大鏡として使用できます。
用途LED6000用のオプションレンズユニットトラスコ品番412-2119材質ガラスレンズにゴム製のアタッチメント質量(g)200倍率2.3倍光源(mm)145レンズサイズ(mm)85
消磁用切換スイッチ カネテック消磁用切換スイッチカネテック
19,980税込21,978
1個
当日出荷
取り付けが容易で軽量です。しかも構造が簡単で堅固です。
用途整流器からの直流出力を電磁チャックへ中継し、消磁にあたって出力の交番切換を手動で操作するスイッチ。幅(mm)153奥行(mm)130高さ(mm)62質量(kg)0.4トラスコ品番406-4330定格DC120V 2A
ボーラベース カネテックボーラベースカネテック
80,980税込89,078
1台
4日以内出荷
Φ8ステム対応のダイヤルゲージ取り付け金具を標準装備しています。購入後、直ちに使用可能です。アーバ吸着面(V面)は焼き入れ処理により傷がつきにくく、耐摩耗性に優れます。
マグネットベース用パーツ(TML-25用) TRUSCOマグネットベース用パーツ(TML-25用)TRUSCO(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合機種TML-25
重量級ダイヤルゲージホルダー ノガ重量級ダイヤルゲージホルダーノガ
32,980税込36,278
1台
当日出荷
トラスコ品番303-0831質量(kg)1.9
重量級クランプ型ダイヤルゲージホルダー ノガ重量級クランプ型ダイヤルゲージホルダーノガ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
トラスコ品番303-0873質量(kg)2.45
デュアル アーム・プロ ノガデュアル アーム・プロノガ
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
トラスコ品番330-9983質量(kg)2.6
ノガクランプ型ダイヤルゲージホルダ ノガノガクランプ型ダイヤルゲージホルダノガ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
トラスコ品番303-0857質量(kg)1.7
ボーラベース カネテックボーラベースカネテック
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
計測器の保持アームは、一括締付にによる自在式です。このためベースの取付位置と刃先位置の距離は、多様に対応が可能です。磁力による吸着のため、取付姿勢が傾斜していても、安定して保持できます。しかも、磁力は切替式ですから、取付や取外しが容易です。ダイヤルゲージの取付はM6ボルトによる耳金締付によります
用途ボーリングマシンのアーバに取付けた刃物の突出寸法をダイヤルゲージで測定し、刃物を正確に取付けるのに利用します質量(kg)1.3吸着力(N[kgf])Φ70にて 250[25]本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×60×70アーバ直径(Φmm)Φ15 ~ 120吸着部寸法開き幅(mm)92吸着部寸法角度(°)90
マグネットベース部品MB-W2V用主柱 カネテックマグネットベース部品MB-W2V用主柱カネテック
4,598税込5,058
1個
23日以内出荷
マグネットベースMB-W2V用部品
適合機種MB-W2V種別主柱主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース (高精度対応形の微動調整付) カネテックマグネットベース (高精度対応形の微動調整付)カネテック
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)2.7ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。仕様高精度対応形の微動調整付主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165マグネット部寸法(mm)50×73×55
マグネットベース部品MB-F2用主柱 カネテックマグネットベース部品MB-F2用主柱カネテック
6,998税込7,698
1個
23日以内出荷
マグネットベースMB-F2用部品
適合機種MB-F2種別主柱主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×194RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース部品MB-BV用支柱 カネテックマグネットベース部品MB-BV用支柱カネテック
4,298税込4,728
1個
当日出荷
マグネットベースMB-BV用部品
適合機種MB-BV種別支柱支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150RoHS指令(10物質対応)対応
ミニマグネットスタンド ギガ・セレクションミニマグネットスタンドギガ・セレクション
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。
仕様アリ溝(6.5mm)付、アームタイプで、自由に調整可能
マグネットスタンド用上金具 ギガ・セレクションマグネットスタンド用上金具ギガ・セレクション
759税込835
1個
翌々日出荷
適合型式GSTMG-B、GSTMG-BV、GSTMG-BS
マグネットホルダベース用ハンドル ギガ・セレクションマグネットホルダベース用ハンドルギガ・セレクション
379税込417
1個
翌々日出荷
適合型式GSMG-80A、GSMG-100A、GSMG-150G
マグネットスタンド ギガ・セレクションマグネットスタンドギガ・セレクション
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。
仕様磁力面;底面+裏面質量(kg)1.6アーム寸法(mm)132×120×51(A×B×C)ベース寸法(mm)50×58×55(W×L×H)取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]取付サイズ測定器:Φ8 Φ6(付属のレジューサ使用時)
ミニマグネットスタンド INSIZE(インサイズ)ミニマグネットスタンドINSIZE(インサイズ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
微動調整機能付
用途ダイヤルゲージ、テストインジケータの保持具仕様アリ溝付吸着力392Nベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×36取付ステム径(Φmm)8
クランプネジ Mitutoyo(ミツトヨ)クランプネジMitutoyo(ミツトヨ)
299税込329
1個
5日以内出荷
クランプ Mitutoyo(ミツトヨ)クランプMitutoyo(ミツトヨ)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
上物一式 MB-MX28F カネテック上物一式 MB-MX28Fカネテック
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
上物一式 MB-MX20F-U カネテック上物一式 MB-MX20F-Uカネテック
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
上物一式 MB-FX用 カネテック上物一式 MB-FX用カネテック
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
マグネット台(金属レバー) MB-F2用 カネテックマグネット台(金属レバー) MB-F2用カネテック
4,598税込5,058
1台
7日以内出荷
マグネットベース(金属レバー) MB-T3用 カネテックマグネットベース(金属レバー) MB-T3用カネテック
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
マグネットドレッサ MDR-1C カネテックマグネットドレッサ MDR-1Cカネテック
8,898税込9,788
1台
7日以内出荷
磁力のON/OFFはレバーで操作でき、機械テーブルへの着脱が容易です。(マグネットチャック上へセッティングする場合は、チャックはOFF、本器をONで吸着させて下さい。) ドレッサの取付角度が自在にできます。 ドレッサの取付金具は、マグネットホルダ台の側面と上面へネジ止め取付ができます。(写真は側面へ取付けた状態です。)
用途研削砥石のドレッシング用器具です。 ドレッサを強力なマグネットホルダ台で保持します。セッティングが簡便で確実です。質量(kg)1.2シャフト径(Φmm)ドレッサ:11及び12吸着力(N[kgf])800[80]本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×58.5×55アズワン品番64-5017-41
フレキシブルノズルホルダ カネテックフレキシブルノズルホルダカネテック
58,980税込64,878
1台
7日以内出荷
従来品に比べフレキシブル性が大幅に向上。フレキ部は自由自在に曲げることが可能。 金属製フレキの採用により、高圧エアーや大流量の加工液の放出でも安定した姿勢保持を実現。また、切削加工時の切屑による熱損傷等にも強く耐久性も向上。 強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置できます。 ノズル先端はどの位置へも角度や方向を任意に設定できます。 コック付のため、流量調整が可能です。
用途工作機械への切削油またはエアーの供給に使用します。また、放電加工における隙間のチップや微粉を加工液噴射で除去することにも利用できます。質量(kg)1.9本体寸法(mm)48×73×54吸着力(N[kgf])490[50]流入口径(mm)Φ9流出口(本)3ホース長さ(mm)400
センサ固定用マグネットベース カネテックセンサ固定用マグネットベースカネテック
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ON/OFF切換可能なマグネットホルダ台と三次元ブラケットにより、付け外し・位置調整が容易です。 コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 各種センサ類の取付けが可能な取付板が標準付属しています。
用途各種センサを固定する際の基台として好適です。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)マグネットホルダ台:40×40×40吸着力(N[kgf])600[60]
パイロットミラーⅡ用マグネットキャップ 三共パイロットミラーⅡ用マグネットキャップ三共
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
主柱A MB-B,BV用 カネテック主柱A MB-B,BV用カネテック
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
適合機種MB-B、MB-BV種別主柱
Oリング #25Pー4 MBーOX用 カネテックOリング #25Pー4 MBーOX用カネテック
129税込142
1個
3日以内出荷
バックアップリング Pー4 MBーOX用 カネテックバックアップリング Pー4 MBーOX用カネテック
159税込175
1個
3日以内出荷
マグネットベース