320件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吸着力」から絞り込む
ネオジウム磁石を使用した薄型マグネットホルダー プレス金型などの埋め込みに最適 吸着面に加工シロのあるものは 切削および研削加工ができる
1台
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般の測定や機械工作現場での種々の測定の際、ダイヤルゲージなどの測定器具を保持できる 垂直面、平面や丸棒にも60~90kgにて吸着します
用途一般測定補助具として、精度アップや作業能率の向上に最適
1台
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

てこ式ダイヤルインジケーターやΦ40mmのダイヤルゲージ取付けるのに理想的です。 2つの関節で固定し微調整機構があるので幅広い使い方ができます。
仕様Φ8mm穴とアリ溝クランプ付き
1個
27,980 税込30,778
52日以内出荷

磁力がON/OFFできる切換式
仕様●吸着力N(kgf):1274(130)●取付ねじ穴:M10×P1.5深さ:約9mm●サイズ(mm):117×50×55(H)●重量:1.9kg アズワン品番65-2217-98
1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

磁力がON/OFFできる切換式
仕様●吸着力N(kgf):490(50)●取付ねじ穴:M6×P1.0深さ:約6mm●サイズ(mm):40×40×40(H)●重量:0.4kg アズワン品番65-2217-97
1個
7,520 税込8,272
翌日出荷

仕様●支柱:162mm●ゲージ取付穴径:Φ6.0、Φ8.0mm●ねじ径:M6●重量(g):175●仕様:アーム アズワン品番65-2175-46
1個
8,590 税込9,449
翌日出荷

仕様●支柱:175mm●柱径:Φ12mm(支柱)●アーム径:Φ10mm(副支柱)●ゲージ取付穴径:Φ4.5、Φ8.0mm●ねじ径:M8●重量(g):445●仕様:アーム アズワン品番65-2175-41
1個
2,160 税込2,376
翌日出荷

仕様●支柱:295mm●ゲージ取付穴径:Φ8.0mm●ねじ径:M8●重量:272g●仕様:アーム アズワン品番65-2175-38
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

仕様●支柱:Φ15mm×355mm●ゲージ取付穴径:Φ8.0mm●ねじ径:M8●重量(g):332●仕様:アーム アズワン品番65-2175-37
1個
7,560 税込8,316
翌日出荷

仕様●支柱:175mm●柱径:Φ12mm(支柱)●アーム径:Φ10mm●副柱:165mm×Φ10mm●ゲージ取付穴径:Φ4.5、Φ8.0mm●ねじ径:M8●重量(g):444●仕様:アーム アズワン品番65-2175-36
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

仕様●仕様:アームのみ●ゲージ取付穴径:Φ8mm●柱径:Φ12.5mm(支柱)●支柱:185mm●アーム径:Φ6.3mm(副支柱) アズワン品番65-2175-35
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
8,790 税込9,669
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具 精密石定盤上でダイヤルゲージ・インジケータがご使用頂けます。 吸盤による固定のため石定盤などの非磁性体への使用が可能です。 アリ溝取付
仕様●ポスト全長:100+115mm●ゲージ取付穴径:6・8mm●ベース径:90mm●重量:540g●吸着力:約200N●材質:本体:アルミ吸盤:ゴム アズワン品番65-2175-33
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

仕様ゲージ取付ねじ:Φ6mm・Φ8mm、アリ溝付ホルダーアーム長:64×55mm支柱接続ねじ:M5×0.8 吸着力(N)250 ベース寸法(mm)30×35×35
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

ベース1台に2本のアームを備えたので、2点同時測定を行う際ベース設置に場所をとりません。ベース側面にも取付穴が用意されており様々な測定にも対応します。ベース一台にロック機構が異なる2本のアームを装置することで、測定やセンサーのセッティングを容易にするための製品です。
トラスコ品番143-5729 質量(kg)2.7 吸着力(N)1000 取付穴(測定器支柱側) 6.6mm・8.1mm穴、耳付 / (メカロック式アーム側)6mm、8mm穴、アリ溝付 主柱寸法(径×長さL)(mm)16×87 支柱寸法(径×長さL)(mm)14×200 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

INSIZE(インサイズ)マグネットベース
微動調整機能付
用途ダイヤルゲージ、テストインジケーターの保持具。
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様真空ベース = なしアームタイプ = ダブルジョイントインジケータホルダ. シングル及びダブルジョイントインジケータホルダは、レバータイプダイヤルインジケータの保持と位置決めに最適です。 これらの使いやすいアクセサリは、延長可能であらゆるダブテール付きインジケータに適合します。. 主な特徴 装置の前面又は背面に取り付け可能 ジグボーリングに理想的なアタッチメント マルチポジション及び延長可能
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

仕様素材 = スチールセンタリング = あり真空ベース = なしRSマイナーマグセット. このマイナーマグダイヤルテストインジケータセットは、エンジニア及び実習生どちらにも役立つ機器です。 アクセサリ、徴調整機能、多位置インジケータアームを備えるミニマグベースが含まれています。 使いやすくさまざまな用途に適しています。エンジニアリング作業向けの工具作製などの製造プロセスの一貫性及び精度のチェックに適しています。
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様アームタイプ = ソリッドクロスRSライトデューティ磁気ベース. 精密制御の測定用にプランジャ―又はレバーインジケータを取り付け可能なソリッドクロスアームを備えた、切り替え可能な業務用の磁気ベース. プッシュボタン式の切替可能磁気ベース、オン / オフボタン付き プランジャーダイヤルとレバーインジケータをサポート. ライト磁気ベース(841-2577). 25 kgの大型磁石を保持 高さ: 230 mm 直立ポスト12.5 mm、M8 x 1.25のねじ付き ソリッドクロスアーム6.3 mm x 150 mm. ライト磁気ベース(841-2571). 25 kgの大型磁石を保持 高さ: 230 mm 直立ポスト12.5 mm、M8 x 1.25のねじ付き ソリッドクロスアーム10 mm x 150 mm. 微調整磁気ベース(841-2580). 大型の80 kgの磁石を保持 高さ: 230 mm 直立ポスト12 mm、M8 x 1.25のねじ付き 微調整ソリッドクロスアーム10 mm x 150 mm
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様素材 = アルミニウムアームタイプ = フレキシブル関節付きNOGAカメラアーム. 小型軽量の用途に適したNogaカメラアーム製品です。. アームの材質はアルミ / スチール。 多様なサイズ。
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

仕様アームタイプ = フレキシブルRS Magnetic Base with Snake Arm. This infinitely flexible arm can be locked in any position by a single lever. It is fitted to a switchable magnetic base which has a 40kg (400N) pull. It will hold Plunger or Lever Indicators with Stems/Spigots between 3 to 13mm in diameter. Overall length of Snake Arm is 330mm Base has on / off switch Magnet Base dimensions 50 x 60 x 55mm (W x L x H) M8 arm thread into the magnetic base
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様アームタイプ = ロック小型/強力 マグネットスタンド. 非常に強力な32kgf小型マグネット スタンド ON/OFF スイッチとVベース内蔵 あり継ぎ6mm、8mm、3/8in.直径のステム ダイアル インジケータの使用が可能
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

仕様センタリング = ありアームタイプ = センターロックFine adjustment method varies from base to base. It can be adjacent to the magnetic base or instrument clamp. Adjustable Wiggler Set. A versatile centring attachment that can be used in any collet chuck or 3 jaw chuck machine.,Incorporates a single centre lock clamp which simultaneously locks all of the fully articulated ball joints, reducing set-up time. ’Bore centring ’ OR ’Parallel to axis ’ set-up time Accepts all Dovetail or 8mm Spigot Indicators 8mm diameter x 40mm long mounting spigot Includes metric level dial indicator Supplied in a PVC storage case
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

仕様素材 = スチール センタリング = あり クランプベース = あり アームタイプ = センターロック
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷

仕様素材 = スチールセンタリング = ありアームタイプ = センターロックコンパクト、センタロック式 マグネットスタンド. 切り替え可能マグネット ベース
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷

3点締め特殊クランプで副柱を強力にロックする支柱タイプのホルダです。
吸着力(N)150 取付ねじ(主柱)M5×0.8 トラスコ品番484-1395 質量(g)385 支柱(mm)8×110 マグネット部寸法(mm)Φ30×高さ26 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。 丸型で強力(15kgf)な小型マグネットを搭載したミルホルダーです。
吸着力(N)150 取付ねじM5×0.8 トラスコ品番484-1255 質量(g)250 マグネット部寸法(mm)Φ30×高さ26 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。 微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の二方向にそれぞれ微調整できます。
吸着力(N)800 取付ねじM8×1.25 トラスコ品番484-1174 材質(アーム)アルミ 質量(kg)1.4 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

従来のハイロックミニベースに微動金具を装着し、テスターの針圧調整を容易にすることが可能です。
用途ピックテスターなどの測定に 吸着力(N)157 トラスコ品番828-1288 全高(mm)195 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×28
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

1個
2,870 税込3,157
翌日出荷

1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

1個
23,200 税込25,520
当日出荷

1個
3,930 税込4,323
翌日出荷

1個
5,230 税込5,753
8日以内出荷

1個
10,400 税込11,440
8日以内出荷

『マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります