絞り込み
吸着力
- 600N
- 20N(2)
- 150N(4)
- 167N(2)
- 196N(2)
- 200N(6)
- 250N(7)
- 294N(3)
- 300N(8)
- 320N(5)
- 400N(5)
- 500N(4)
- 784N(8)
- 800N(34)
- 980N(5)
- 1000N(15)
- 1200N(4)
- 1275N(3)
- 1300N(7)
- 1500N(2)
- 吸着力をもっと見る
ねじの呼び
- M6(1)
- M8(1)
ブランド
- カネテック(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- シンワ測定(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「吸着力」から絞り込む
200N(6)
250N(7)
300N(8)
400N(5)
600N
784N(8)
800N(34)
980N(5)
1000N(15)
1300N(7)
吸着力をもっと見る

マグネチックスタンド
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷強力な吸着力で工作機械・治具等に吸着しますので、ダイヤルゲージ、テストインジケータ等を取付けての検査や、現場での応用範囲の広いスタンドです。 縦・横の取付け穴とブッシュによりΦ6、Φ8のダイヤルゲージ、テストインジケータ等が取付けられます。トラスコ品番273-6357吸着力(N)約600取付穴径(Φmm)Φ6、Φ8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55主柱サイズ(mm)Φ12×177支柱サイズ(mm)Φ10×165ミツトヨ品番7010-10
薄型永磁ホルダ台
カネテック¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から翌日出荷吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
マグネチックスタンド
Mitutoyo(ミツトヨ)¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷強力な磁力で工作機械や治具に固定できますので、テストインジケータ、ダイヤルゲージを取り付けての検査などに幅広くご利用いただけけます。 縦・横の取付穴やブッシュにテストインジケータ、ダイヤルゲージが取り付けられます。 アリ溝付きです。取付穴Φ6、Φ8、Φ9.53、アリ溝付きRoHS指令(10物質対応)対応
センサ固定用マグネットベース
カネテック¥16,980~税込¥18,678~1台7日以内出荷ON/OFF切換可能なマグネットホルダ台と三次元ブラケットにより、付け外し・位置調整が容易です。 コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 各種センサ類の取付けが可能な取付板が標準付属しています。用途各種センサを固定する際の基台として好適です。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)マグネットホルダ台:40×40×40吸着力(N[kgf])600[60]
『マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります
- マグネットベース本体
- マグネットホルダ台
- マグネットベース関連用品