絞り込み
吸着力
- 1300N
- 20N(2)
- 150N(4)
- 167N(2)
- 196N(2)
- 200N(6)
- 250N(7)
- 294N(3)
- 300N(8)
- 320N(5)
- 400N(5)
- 500N(4)
- 600N(5)
- 784N(8)
- 800N(34)
- 980N(5)
- 1000N(15)
- 1200N(4)
- 1275N(3)
- 1500N(2)
- 吸着力をもっと見る
ねじの呼び
- M8(1)
- M10(2)
ブランド
- ノガ(2)
- 日機(2)
- ギガ・セレクション(2)
- カネテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
「吸着力」から絞り込む
200N(6)
250N(7)
300N(8)
400N(5)
600N(5)
784N(8)
800N(34)
980N(5)
1000N(15)
1300N
吸着力をもっと見る

マグネットベース (最大)
カネテック(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。仕様主柱高さ最長、ベース最大型、吸着力最大トラスコ品番164-3134質量(kg)4.1ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M20×1.5主柱取付ねじ主柱側(mm)M10×1.25主柱取付ねじ中継金具(mm)M20/M10吸着力(N[kgf])1300[130]主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×355支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×200マグネット部寸法(mm)50×117×55
マグネットベース
日機¥7,498税込¥8,2481台5日以内出荷ねじ穴部分に使用用途に合った治具を装着することで、計測作業以外での使用も可能です。用途器具、装置の固定などRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ビッグボーイ
ノガ¥48,980税込¥53,8781台当日出荷Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です。 マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています。 アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです。トラスコ品番324-9751全長(mm)(アーム)639質量(kg)5.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(マグネット)50×120×55ねじ寸法(アーム下部)M10×1.25保持力(N)(マグネット)1300
マグネットホルダベース
ギガ・セレクション¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷・ON/OFF切替式マグネットベースとして広く使用できます。・底面がV型のものはパイプ・丸棒にも吸着できます。・底面と背面に磁力があります(GSMG-50A・GSMG-15Hは底面のみ)。・別売りのハンドルを使用すれば定規ホルダとしても使用できます。
ハンドル付きマグネットベース
日機¥8,498税込¥9,3481台5日以内出荷持ちやすいT字型ハンドルが付いており、鉄板やクギ、 切粉(きりこ) などの金属類を運ぶ際などに使用できます。用途金属ワーク等を運ぶ際などRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
『マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります
- マグネットベース本体
- マグネットホルダ台
- マグネットベース関連用品