絞り込み
吸着力
- 250N
- 20N(2)
- 150N(4)
- 167N(2)
- 196N(2)
- 200N(6)
- 294N(3)
- 300N(8)
- 320N(5)
- 400N(5)
- 500N(4)
- 600N(5)
- 784N(8)
- 800N(34)
- 980N(5)
- 1000N(15)
- 1200N(4)
- 1275N(3)
- 1300N(7)
- 1500N(2)
- 吸着力をもっと見る
ねじの呼び
- M5(3)
- M8(1)
ブランド
- TRUSCO(2)
- SK(新潟精機)(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- カネテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「吸着力」から絞り込む
200N(6)
250N
300N(8)
400N(5)
600N(5)
784N(8)
800N(34)
980N(5)
1000N(15)
1300N(7)
吸着力をもっと見る

ミニロックタイプ マグネットベース
TRUSCO(7件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷小型でロック機能付マグネットベース仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7171質量(kg)0.42吸着力(N)250ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8主柱(mm)64×55取付ねじM5マグネット部寸法(mm)30×35×35
マグネットベース ミニタイプ
SK(新潟精機)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。 小型なので狭い場所でも使いやすいです。 大きいサイズが必要な方は、SB-6Cをオススメします。用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝無吸着力(N)250主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×P0.8ベース寸法(mm)30×35×35取付ステム径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)最大100
ミニマグネットベース
SK(新潟精機)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷・メカロックノブ締め付け操作でジョイントを同時に3つロックすることができます。・小型なので狭い場所でも使いやすいです。・レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。・アリ溝取付が可能です。・大きいサイズが必要な方は、SB-100Gをオススメします。・微動付が必要な方は、MB-6をオススメします。用途・ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝:可材質●本体:一般構造用圧延鋼●磁石:ネオジム磁石吸着力(N)250本体寸法(mm)W47×H199×D47本体質量(g)430ベース寸法(mm)30×35×35取付ステム径(Φmm)6、8取付ねじサイズアーム:M5xP0.8RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(mT)最大100
ミニタイプ マグネットベース
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷小型軽量で吸着力250Nのハンディータイプです。用途測定器の保持具として使用できます。仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7163質量(kg)0.27質量(g)270吸着力(N)250ダイヤルゲージ取付穴(mm)6取付ねじM5主柱寸法(径×長さL)(mm)7×54マグネット部寸法(mm)30×35×35支柱なし
マグネットベースゲージホルダー
エスコ¥8,898税込¥9,7881個当日出荷仕様ゲージ取付ねじ:Φ6mm・Φ8mm、アリ溝付ホルダーアーム長:64×55mm支柱接続ねじ:M5×0.8吸着力(N)250ベース寸法(mm)30×35×35
マグネットホルダー台
アズワン¥5,890税込¥6,4791個当日出荷から翌々日出荷ネジ穴に治具を取り付けて、機器のセンサー・レーザの基台等に使用できます。磁力のON/OFF切替ができます。コンパクトサイズですが高磁力です。取付ねじ穴サイズM8×1.25
ボーラベース
カネテック¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷計測器の保持アームは、一括締付にによる自在式です。このためベースの取付位置と刃先位置の距離は、多様に対応が可能です。磁力による吸着のため、取付姿勢が傾斜していても、安定して保持できます。しかも、磁力は切替式ですから、取付や取外しが容易です。ダイヤルゲージの取付はM6ボルトによる耳金締付によります用途ボーリングマシンのアーバに取付けた刃物の突出寸法をダイヤルゲージで測定し、刃物を正確に取付けるのに利用します質量(kg)1.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×60×70アーバ直径(Φmm)Φ15 ~ 120吸着部寸法開き幅(mm)92吸着部寸法角度(°)90吸着力(N[kgf])Φ70にて 250[25]
『マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります
- マグネットベース本体
- マグネットホルダ台
- マグネットベース関連用品