絞り込み
吸着力
- 320N
- 20N(2)
- 150N(4)
- 167N(2)
- 196N(2)
- 200N(6)
- 250N(7)
- 294N(3)
- 300N(8)
- 400N(5)
- 500N(4)
- 600N(5)
- 784N(8)
- 800N(34)
- 980N(5)
- 1000N(16)
- 1200N(4)
- 1275N(3)
- 1300N(7)
- 1500N(2)
- 吸着力をもっと見る
ねじの呼び
- M5(3)
ブランド
- ノガ(4)
- テクロック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「吸着力」から絞り込む
200N(6)
250N(7)
300N(8)
400N(5)
600N(5)
784N(8)
800N(34)
980N(5)
1000N(16)
1300N(7)
吸着力をもっと見る

ノガ・デュアル微調整式NFホルダー
ノガ¥28,980税込¥31,8781個当日出荷微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方向にそれぞれ微調整できます。用途テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダートラスコ品番818-7083材質(アーム)スチール質量(kg)0.52吸着力(N)320取付ねじM5×0.8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35
マグネットベース
テクロック¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から9日以内出荷ダイヤルゲージの保持具として簡便に利用できるマグネットベ ースです。 MB-1040、MB-1050はレバーテストのステムを固定するアダプタ(内径Φ6mm)が付属されています。 MB-1040、1050はオートクラッチレバーテストのアリ溝での固定もできます。
『マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります
- マグネットベース本体
- マグネットホルダ台
- マグネットベース関連用品