絞り込み
吸着力
  • 300N
  • 20N(2)
  • 150N(4)
  • 167N(2)
  • 196N(2)
  • 200N(6)
  • 250N(7)
  • 294N(3)
  • 320N(5)
  • 400N(5)
  • 500N(4)
  • 600N(5)
  • 784N(8)
  • 800N(34)
  • 980N(5)
  • 1000N(15)
  • 1200N(4)
  • 1275N(3)
  • 1300N(7)
  • 1500N(2)
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M8(1)
ブランド
  • カネテック(3)
  • ギガ・セレクション(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • 日機(1)
  • 菱小(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吸着力」から絞り込む
200N(6)
250N(7)
300N
400N(5)
600N(5)
784N(8)
800N(34)
980N(5)
1000N(15)
1300N(7)
吸着力をもっと見る
  • 薄型永磁ホルダ台 カネテック

    薄型永磁ホルダ台

    カネテック
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
    用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネチックスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)

    マグネチックスタンド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    強力な磁力で工作機械や治具に固定できますので、テストインジケータ、ダイヤルゲージを取り付けての検査などに幅広くご利用いただけけます。 縦・横の取付穴やブッシュにテストインジケータ、ダイヤルゲージが取り付けられます。 アリ溝付きです。
    取付穴Φ6、Φ8、Φ9.53、アリ溝付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース (小形) カネテック

    マグネットベース (小形)

    カネテック(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。仕様小形で狭い箇所向き磁力のON/OFFが可能トラスコ品番242-5131質量(kg)0.25ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ6主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×0.8吸着力(N[kgf])300[30]主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ7×54マグネット部寸法(mm)30×34×35
  • マグネットベース 日機

    マグネットベース

    日機
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    5日以内出荷
    ねじ穴部分に使用用途に合った治具を装着することで、計測作業以外での使用も可能です。
    用途器具、装置の固定などRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ハイロックミニベース(メカロック式小形マグネット切替可) カネテック

    ハイロックミニベース(メカロック式小形マグネット切替可)

    カネテック(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。 アーム部は自由自在に調節できますので、取り付けた測定機器の位置決めが容易です。
    用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。仕様小型マグネット切換可トラスコ品番290-1161質量(kg)0.38アーム長さ(mm)46×46×39機構メカロック式小形マグネット切替可アーム取付ねじ径M5×0.8計測器取付部/アリ溝Φ6×2/6.5吸着力(N[kgf])300[30]SS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。マグネット部寸法(mm)30×34×35
  • マグネットホルダベース ギガ・セレクション

    マグネットホルダベース

    ギガ・セレクション
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷
    ・ON/OFF切替式マグネットベースとして広く使用できます。・底面がV型のものはパイプ・丸棒にも吸着できます。・底面と背面に磁力があります(GSMG-50A・GSMG-15Hは底面のみ)。・別売りのハンドルを使用すれば定規ホルダとしても使用できます。
  • 簡易型マグネットホルダー 菱小

    簡易型マグネットホルダー

    菱小
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    7日以内出荷
  • ミニマグネットスタンド ギガ・セレクション

    ミニマグネットスタンド

    ギガ・セレクション
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    翌々日出荷
    ・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。
    仕様アリ溝(6.5mm)付、アームタイプで、自由に調整可能

『マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります

マグネットベース本体