絞り込み
ブランド
吸着力
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
302件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットベースゲージホルダー(フレキシブル) エスコマグネットベースゲージホルダー(フレキシブル)エスコ
13,500税込14,850
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA725T-132
マグネットベースゲージホルダー エスコマグネットベースゲージホルダーエスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725T-106
マグネットベースゲージホルダー(ワンタッチロック) エスコマグネットベースゲージホルダー(ワンタッチロック)エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725T-104
マグネットベースゲージホルダー エスコマグネットベースゲージホルダーエスコ
3,910税込4,301
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725T-101
バックアップリング カネテックバックアップリングカネテック
779税込857
1セット(5個)
7日以内出荷
マグネットベース テクロックマグネットベーステクロック
6,898税込7,588
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダイヤルゲージの保持具として簡便に利用できるマグネットベ ースです。 MB-1040、MB-1050はレバーテストのステムを固定するアダプタ(内径Φ6mm)が付属されています。 MB-1040、1050はオートクラッチレバーテストのアリ溝での固定もできます。
標準モジュラーアーム(M6XM6内径ねじ付) ノガ標準モジュラーアーム(M6XM6内径ねじ付)ノガ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様アーム保持力(kg)4※参考値質量(kg)0.25アーム長さ(mm)110×101内径ねじ寸法M6xM6
標準DGホルダーセット(DG61003+DG1000) ノガ標準DGホルダーセット(DG61003+DG1000)ノガ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
質量(kg)1.6マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
電気スタンド用笠 ノガ電気スタンド用笠ノガ
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
電気スタンド用ソケット・フレキ・コード ノガ電気スタンド用ソケット・フレキ・コードノガ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
電気スタンド用ガード ノガ電気スタンド用ガードノガ
639税込703
1個
4日以内出荷
重量級モジュラーアーム(M8XM6内径ねじ付) ノガ重量級モジュラーアーム(M8XM6内径ねじ付)ノガ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
仕様アーム保持力(kg)8※参考値質量(kg)0.75アーム長さ(mm)133×113内径ねじ寸法M8xM6
手元微動送り付オンオフマグネット32KGF ノガ手元微動送り付オンオフマグネット32KGFノガ
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
質量(kg)0.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35マグネット320(N,保持力)ねじ穴(Φmm)M5(x0.8)
旧MB1035用アーム一式(主柱、副柱、金具) ノガ旧MB1035用アーム一式(主柱、副柱、金具)ノガ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適合機種旧MB103アズワン品番64-8605-73
外径4mmホース用Yコネクター ノガ外径4mmホース用Yコネクターノガ
899税込989
1個
4日以内出荷
リミット バルブ ノガリミット バルブノガ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ミニホルダーセット(NF61003+NF1000) ノガミニホルダーセット(NF61003+NF1000)ノガ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.6マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35
マルチクランプ式マグネットベース(微動送無、星形) ノガマルチクランプ式マグネットベース(微動送無、星形)ノガ
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
計測器取付部/アリ溝1/4"クランプ寸法(mm)3/8"、Φ6、Φ8
マルチクランプ式マグネットベース ノガマルチクランプ式マグネットベースノガ
5,898税込6,488
1個
当日出荷
計測器取付部/アリ溝1/4"クランプ寸法(mm)3/8"、Φ6、Φ8
ポパイフレックスキット ノガポパイフレックスキットノガ
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
プラスチックカバー付 3クランプ ノガプラスチックカバー付 3クランプノガ
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75ねじ穴(Φmm)内径M8(x1.25)
ノガ標準クランプホルダー23”クランプ付 ノガノガ標準クランプホルダー23”クランプ付ノガ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
クランプ寸法(mm)2"(50mm)、3"(75mm)
ノガ重量級クランプホルダー2クランプ付 ノガノガ重量級クランプホルダー2クランプ付ノガ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
セット内容50
ノガ重量級クランプホルダー2 3”クランプ付 ノガノガ重量級クランプホルダー2 3”クランプ付ノガ
39,980税込43,978
1個
23日以内出荷
クランプ寸法(mm)2"(50mm)、3"(75mm)
ノガフレックスキット 永磁マグネット ノガノガフレックスキット 永磁マグネットノガ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
ノガフレックスアーム 芯出しセット(NF1022+NF1000) ノガノガフレックスアーム 芯出しセット(NF1022+NF1000)ノガ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.36アーム長さ(mm)56×51×71
ノガフレックス モジュラーアーム(M6XM6内径ねじ付) ノガノガフレックス モジュラーアーム(M6XM6内径ねじ付)ノガ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
仕様アーム保持力(kg)2.7※参考値質量(kg)0.21アーム長さ(mm)56×51内径ねじ寸法M6xM6
ノガフレックス アームのみ ノガノガフレックス アームのみノガ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ねじ寸法(mm)M8×1.25クランプ寸法(mm)Φ8
ノガフレックス アーム 両ねじ付 ノガノガフレックス アーム 両ねじ付ノガ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
仕様M6x1.0(上部ネジ)、M8x1.25(下部ネジ)アーム長さ(mm)56×52
DG1030用アームのみ ノガDG1030用アームのみノガ
15,880税込17,468
1個
当日出荷
アーム長さ(mm)110×102ねじ寸法(mm)M8×1.25ねじ深さ(mm)8
3”クランプ ノガ3”クランプノガ
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
ねじ径内径M8×1.25質量(kg)0.6クランプ範囲(mm)0~75
高剛性マグネットスタンド カネテック高剛性マグネットスタンドカネテック
139,800税込153,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
マグネットベースシリーズ最大の剛性を有しているため、繰り返し測定・精密測定において誤差が生じ難いです。 強力吸着力と安定性のあるマグネット部を採用しています。
用途鉄定盤上にてワーク等の精度測定を行う際、ダイヤルゲージなどの測定器保持具として利用します。吸着力1226N(125kgf)ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1主柱(mm)Φ30×250主柱取付ねじベース側(mm)M20×1.5主柱取付ねじ主柱側(mm)M12×1.75主柱取付ねじ中継金具(mm)M20/M12取付ステム径(Φmm)6/8
マグバイス カネテックマグバイスカネテック
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
ワークに加わる固定のための圧力は、磁力によります。従ってメカ的な締付による場合とちがい、無理がかかりません。(非磁性材ワークの保持は不可です。) 切換ハンドルは両面から操作できます。 工作機械機上のマグネットチャックへ吸着取付が可能です。 磁 力:横滑り抗力は、強力永久磁石内蔵により、30mm×30mm×130mmの鉄角棒で575N(57.5kgf)、Φ30×130mmの鉄丸棒でも480N(48kgf)あり、研削作業にも十分使用できます。
用途特殊形状やテーパ付ワークの固定、あるいは丸棒や平板状ワークの、端面加工作業における保持具として利用できます。トラスコ品番808-5589寸法(mm)幅170×奥行110×高さ70質量(kg)7.3磁力30mm×30mm×130mm鉄角棒:575N(57.5kgf)Φ30×130mm鉄丸棒:480N(48kgf)
フレキシブルノズルホルダ カネテックフレキシブルノズルホルダカネテック
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
従来品に比べフレキシブル性が大幅に向上。フレキ部は自由自在に曲げることが可能。 金属製フレキの採用により、 高圧エアーや大流量の加工液の放出でも安定した姿勢保持を実現。また、切削加工時の切屑による熱損傷等にも強く耐久性も向上。
用途工作機械への切削油または空気圧供給に使用します。 また、放電加工において、隙間のチップや微粉を加工液噴射で除去することにも利用できます。吸着力245N(25kgf)トラスコ品番808-6060質量(kg)0.9圧力使用限度圧力:0.6Mpa以下口数1本流量(L/min)使用限度流量:10Lマグネット部寸法(mm)Φ70×31流入口径(mm)Φ9フレキ長(mm)400
MB-T用主柱 カネテックMB-T用主柱カネテック
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
トラスコ品番808-6054適合機種MB-T種別主柱
フレキシブルバイス カネテックフレキシブルバイスカネテック
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
吸着力(N)1000トラスコ品番406-4259質量(kg)2.7全高(mm)179寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×73×55
普及型マグネットベース(微動送り付) ノガ普及型マグネットベース(微動送り付)ノガ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
微動送り付の普及型マグネットベースです。
吸着力(N)800取付ねじ(主柱)M8×1.25トラスコ品番412-2151質量(kg)1.4支柱(mm)10×152寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×60×55
LEDドーナッツ用レンズユニット ノガLEDドーナッツ用レンズユニットノガ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
LEDドーナッツ(LED6000)に取り付けることでLED付拡大鏡として使用できます。
用途LED6000用のオプションレンズユニットトラスコ品番412-2119材質ガラスレンズにゴム製のアタッチメント質量(g)200倍率2.3倍光源(mm)145レンズサイズ(mm)85
消磁用切換スイッチ カネテック消磁用切換スイッチカネテック
19,980税込21,978
1個
当日出荷
取り付けが容易で軽量です。しかも構造が簡単で堅固です。
用途整流器からの直流出力を電磁チャックへ中継し、消磁にあたって出力の交番切換を手動で操作するスイッチ。幅(mm)153奥行(mm)130高さ(mm)62質量(kg)0.4トラスコ品番406-4330定格DC120V 2A
ボーラベース カネテックボーラベースカネテック
80,980税込89,078
1台
4日以内出荷
Φ8ステム対応のダイヤルゲージ取り付け金具を標準装備しています。購入後、直ちに使用可能です。アーバ吸着面(V面)は焼き入れ処理により傷がつきにくく、耐摩耗性に優れます。

マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります

マグネットベース本体