絞り込み
吸着力
- 167N
- 20N(2)
- 150N(4)
- 196N(2)
- 200N(6)
- 250N(7)
- 294N(3)
- 300N(8)
- 320N(5)
- 400N(5)
- 500N(4)
- 600N(5)
- 784N(8)
- 800N(34)
- 980N(5)
- 1000N(15)
- 1200N(4)
- 1275N(3)
- 1300N(7)
- 1500N(2)
- 吸着力をもっと見る
ねじの呼び
- M5(1)
ブランド
- テクノプラン(2)
「吸着力」から絞り込む
200N(6)
250N(7)
300N(8)
400N(5)
600N(5)
784N(8)
800N(34)
980N(5)
1000N(15)
1300N(7)
吸着力をもっと見る

マグネットベース フレキシブルタイプ
テクノプラン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。用途測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。機能微動調整機能
マグネットベース
テクノプラン¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷用途鉄状板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します。 機械加工現場にて加工ワーク等の寸法を測定する際の、一般測定器の保持(補助)具に。
『マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります
- マグネットベース本体
- マグネットホルダ台
- マグネットベース関連用品