絞り込み
ブランド
吸着力
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 永磁ホルダー

213件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着力から絞り込む
PH4016、PH6600用 3点締めクランプ ノガPH4016、PH6600用 3点締めクランプノガ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
PH3100用 回転クランプ ノガPH3100用 回転クランプノガ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
PH2040、PH6400用 3点締めクランプ ノガPH2040、PH6400用 3点締めクランプノガ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
ネオジムマグネットホルダー TRUSCOネオジムマグネットホルダーTRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
吸着力(N)91外径(Φmm)16高さ(mm)8磁石寸法(mm)Φ12.5×2取付ねじM5×0.8 深さ5.5トラスコ品番440-9914材質(マグネット)ネオジム磁石、(キャップ)スチール質量(g)10表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
サマリウムコバルトマグネットホルダー TRUSCOサマリウムコバルトマグネットホルダーTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
吸着力(N)61外径(Φmm)16高さ(mm)8ねじ径M5×0.8 深さ5.5mmトラスコ品番440-9922質量(g)11表面仕上げニッケルメッキ
マグネットホルダ カネテックマグネットホルダカネテック
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
ワークの保持角度は15°、45°、60°、90°、105°、120°の6通りに使用できます。 ON-OFF切換可能。 鋼板での吸着力は、KM-S9、S12の両面吸着時とほぼ同等で、105°使用時以外では2面吸着でも吸着力はほとんど低下しません。
用途溶接仮付作業・組立の仮組み・仮押えに使用でき、強力に吸着・保持します。
アングルクランプ カネテックアングルクランプカネテック
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
吸着面にV溝を持っていますので、平板材料の他に丸鋼・パイプなどの曲面を有する材料にも使用できます。 ON-OFF切替機能付き 保持角度は90°のみ
用途溶接仮付作業・組立の仮組み・仮押えに使用でき、強力に吸着・保持します。 また、ブロックとしての使用も可能です。吸着力(N)400トラスコ品番808-6021寸法(mm)長さ72×幅36×高さ120質量(kg)1
プレートマグネット SK(新潟精機)プレートマグネットSK(新潟精機)
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
用途鉄片の捕集、回収等に全長(mm)130吸着力(N)59全幅(mm)52厚さ(mm)15材質フェライト磁石質量(g)350RoHS指令(10物質対応)対応
スチールマグネクリップ SK(新潟精機)スチールマグネクリップSK(新潟精機)
699税込769
1個
翌々日出荷
クリップでメモを挟むことができます。
六角形永磁ホルダ カネテック六角形永磁ホルダカネテック
2,198税込2,418
1個
当日出荷
永磁ホルダの先端がねじになっているので、どこにでも簡単に取り付けできます。
ねじ長さ(mm)10材質(マグネット)フェライト磁石
六角形永磁ホルダ プレート付 カネテック六角形永磁ホルダ プレート付カネテック
2,298税込2,528
1個
当日出荷
永磁ホルダの先端がねじになっているので、どこにでも簡単に取り付けできます。付属のプレートと組み合わせることにより、タップ穴があけられない場所にも取り付け可能です。
材質マグネット:フェライト磁石
永磁ホルダ サマリウムコバルト磁石 円形・ステンレスタイプ カネテック永磁ホルダ サマリウムコバルト磁石 円形・ステンレスタイプカネテック
2,898税込3,188
1個
当日出荷
サマリウムコバルト磁石を使用しており、温度上限は連続使用の場合150℃、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。取付ねじ-材質マグネット:サマリウムコバルト磁石加工範囲(mm)吸着面深さ0.5まで
マグパッド カネテックマグパッドカネテック
5,998税込6,598
1個
当日出荷
強力なマグネットを埋め込んだ、透明アクリル板です。保持が堅固で、しかも、ワイヤ位置を認視しながら取り付けられます。
用途ワイヤ放電加工機のワイヤ電極を、加工開始の際に起り易い冷却液の剥離から守り、気中放電による発熱断線を未然に防ぐ器具。マグパッドは、ワイヤ放電加工機のワイヤ電極を、加工開始の際に起り易い冷却液の剥離から守り、気中放電による発熱断線を未然に防ぐ器具です。
マグネット JSU NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JSUNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
マグネット JST NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JSTNBK(鍋屋バイテック会社)
889税込978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
マグネット JRB NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JRBNBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
タイプ貫通穴寸法h(mm)3.5
マグネット JFBS NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JFBSNBK(鍋屋バイテック会社)
879税込967
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
マグネット JDD NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDDNBK(鍋屋バイテック会社)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
マグネット JBR NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JBRNBK(鍋屋バイテック会社)
699税込769
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
マグネット六角ホルダー TRUSCOマグネット六角ホルダーTRUSCO(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。
用途溶接作業の仮止めなど。材質マグネット:フェライト磁石外装:スチール保持角度(°)45、90、135
薄型永磁ホルダー SK(新潟精機)薄型永磁ホルダーSK(新潟精機)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
希土磁石(サマリウムコバルト)を使用した薄型、強磁力ホルダです。
用途図面、定規押さえ、治具用パーツとして。材質(本体)スチール、(磁石)サマリウムコバルトRoHS指令(10物質対応)対応
永磁ホルダー SK(新潟精機)永磁ホルダーSK(新潟精機)
969税込1,066
1個
翌々日出荷
用途図面、定規、紙型の押さえに。治具に組み込んで、加工作業におけるワーク押さえなどに。仕様M5×0.8のネジ穴付RoHS指令(10物質対応)対応
永磁ホルダ専用ハンドル ギガ・セレクション永磁ホルダ専用ハンドルギガ・セレクション
189税込208
1個
翌々日出荷
耐熱永磁ホルダ カネテック耐熱永磁ホルダカネテック
4,898税込5,388
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
最大350℃まで使用可能な耐熱仕様です。 背部にネジ穴加工が施されているため、治具への組付けによる広範な使用が可能です。
用途造船所や溶接現場など熱の発生する作業での固定治具として最適です。また、図面、定規、小物部品などの固定にも使用できます。表面処理塗装取付用ねじ穴M8深10、ピッチ1.25ねじ穴加工有り使用環境温度上限(℃)最大350
切換式永磁ホルダ カネテック切換式永磁ホルダカネテック
32,980税込36,278
1台
7日以内出荷
各面に10mmまでの追加工が可能です。(ON/OFF操作面と背面を除く) ワークに合わせた専用治具とすることで作業性がアップします。 防滴構造のため、放電加工など液中での使用が可能です。
用途小物ワークの固定用治具として使用できるほか、研削時の3点支持用ブロックとしても利用できます。付属品六角棒スパナ
仮溶接用マグネット カネテック仮溶接用マグネットカネテック
229,800税込252,780
1台
40日以内出荷
スイッチひとつで目合わせ部に吸着します。 修正作業は打込み矢をかませるだけで容易に作業できます。 WKS-26及び30形系は移動が簡単な車輪つきです。 WKS-16形は現場での移動や持運びが容易なハンディタイプです。 整流器付です。
用途鋼板仮溶接作業での目違い修正が簡単にできる電磁石応用の器具です。電圧(V)単相 AC200使用率(%)100ED
永磁ホルダ 塗装仕様 カネテック永磁ホルダ 塗装仕様カネテック
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
外径h公差仕様を揃えることにより、金型への使用に対応しています。 背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。 背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。 プレス金型に埋込んで使用することができます。 ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。表面処理塗装ねじ穴加工有り使用環境温度上限(℃)吸着力は、20℃を100とした場合、50℃で85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。
マグネット台 KM-B2用 カネテックマグネット台 KM-B2用カネテック
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
マグネット台 KM-B1用 カネテックマグネット台 KM-B1用カネテック
4,798税込5,278
1台
7日以内出荷
エクリプス ホールドファースト ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ホールドファーストECLIPSE MAGNETICS
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ねじ止めしたハンドル付です。 ワークの保持、持ち運び、組み立てに使用できます。
エクリプス シートメタル運搬マグネット ECLIPSE MAGNETICSエクリプス シートメタル運搬マグネットECLIPSE MAGNETICS
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
鉄のシートメタルの運搬に使用します。 アルミのハウジング部内に強力なフェライト永磁マグネットを入れています。
質量(kg)2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×38×98磁力(kg)170
エクリプス 切粉掻き集め棒 ECLIPSE MAGNETICSエクリプス 切粉掻き集め棒ECLIPSE MAGNETICS
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
小さな部品を掻き集めることができます。 クイックリリースハンドル付。 軽量で、シャフトは錆びません。
長さ(mm)400能力(kg)掻集:6.35磁力(kg)0.476
エクリプス 伸縮式ピックアップ工具 ECLIPSE MAGNETICSエクリプス 伸縮式ピックアップ工具ECLIPSE MAGNETICS
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
強力なネオジム、ボロンマグネットが使用されています。 磁性体の製品を狭い場所から拾いあげるのに適しています。
長さ(mm)147~660質量(kg)0.04磁力(kg)1
エクリプス マグネットスイーパー ECLIPSE MAGNETICSエクリプス マグネットスイーパーECLIPSE MAGNETICS
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
伸縮式ハンドル。 工場の床掃除又は駐車場などの釘、金属片等を取り除くことに使用できます。 ハンドル部にクイックリリースメカニズムが付いています。
全高(mm)1050ヘッド幅(mm)385磁力(kg)2
エクリプス マグネットキャッチ ECLIPSE MAGNETICSエクリプス マグネットキャッチECLIPSE MAGNETICS
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
フェライトマグネットを2枚のスチール板ではさんでいます。 冷却液槽や桶から物体を取り出すことに使用できます。
寸法(mm)80×101.5×36(厚)質量(kg)1.4磁力(kg)50
エクリプス フレキシブルピックアップ工具 ECLIPSE MAGNETICSエクリプス フレキシブルピックアップ工具ECLIPSE MAGNETICS
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
柄を曲げて使用できますので、手の届きにくい場所から製品を拾いあげることができます。
エクリプス シートメタルフローター ECLIPSE MAGNETICSエクリプス シートメタルフローターECLIPSE MAGNETICS
36,980税込40,678
1ペア
4日以内出荷から92日以内出荷
マグネットの反発力を利用して、シートメタルを1枚ずつ、取り易くします。
エクリプス フェライト ディスク ECLIPSE MAGNETICSエクリプス フェライト ディスクECLIPSE MAGNETICS
999税込1,099
1パック(10個)
4日以内出荷
厚さ(mm)5
エクリプス アルニコ メイジャー ECLIPSE MAGNETICSエクリプス アルニコ メイジャーECLIPSE MAGNETICS
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
小物部品を磁化することができます。 導波管の分野に適応できます。
幅(mm)両極間:27.3質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103.5×50×111磁束密度(両極間中心点での)0.210Wb/m、2000ガウス
エクリプス ネオジム リング ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ネオジム リングECLIPSE MAGNETICS
2,898税込3,188
1パック(5個)ほか
4日以内出荷
さら穴ねじの装着に適しています。 ドアの閉止などの一般的な取り付け作業に使用できます。

マグネットホルダー』には他にこんなカテゴリがあります

永磁ホルダー