絞り込み
吸着力
  • 50N
  • 4N(6)
  • 8N(8)
  • 10N(14)
  • 12N(6)
  • 20N(19)
  • 30N(18)
  • 40N(14)
  • 60N(15)
  • 80N(7)
  • 85N(6)
  • 90N(14)
  • 100N(9)
  • 120N(5)
  • 150N(10)
  • 196N(10)
  • 200N(12)
  • 250N(6)
  • 300N(6)
  • 350N(6)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • カネテック(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • 下西製作所(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 杉原産業(1)
  • 菱小(1)
  • 下西技研工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 永磁ホルダ モノタロウ

    永磁ホルダ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理メッキ材質(磁石)アルニコ
  • ゴムコートマグネット 雄ねじタイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類 杉原産業

    ゴムコートマグネット 雄ねじタイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類

    杉原産業
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します。非常に強力なネオジム磁石を内臓しています。取り付け用雄ねじを用いて固定することができます。22,34,43Φの3種類をご用意しました
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットホルダー 下西製作所

    マグネットホルダー

    下西製作所
    229税込252
    1個
    当日出荷
    仕様仕上:三価クロメート
  • 永磁ホルダ モノタロウ

    永磁ホルダ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理メッキ取付用ねじ穴なしねじ穴加工上面に下穴で深さ3.0mmまで可
  • マグネット JRM NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JRM

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプおねじ
  • マグネット JRF NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JRF

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプめねじ
  • マグネット JPD NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JPD

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    外周ローレット仕様
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6981質量(g)2.5外径×高さH(Φmm×mm)Φ18×8表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なし吸着力(N[kgf])50[5]
  • マグネットホルダ ネオジム磁石タイプ 下西技研工業

    マグネットホルダ ネオジム磁石タイプ

    下西技研工業
    1,490税込1,639
    1個
    4日以内出荷
    ・黒染め処理(※)をし、防錆機能を向上。 ※黒染め処理…化学変化により表面へ黒錆びを形成し、それ以上錆びない状態に処理する方法。・吸着面の反対側にネジ穴があるため、取り付けが容易。・マグネットを金属のホルダでカバーすることにより、マグネット単体に比べ、吸着力や機械的強度が向上。・吸着力を高めるため、磁力を集中させた磁気回路をもち、小型でも強力で均一な吸着力を発揮
    用途・溶接や塗装ラインなど、高温下でのワークの。固定。・放電ワイヤー加工機のワーク押えや保持。・図面や定規などの固定、治工具への取り付け。・金型などへの取り付け耐熱温度(℃)80
  • マグネットホルダー 菱小

    マグネットホルダー

    菱小
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    新設計により今までにない強磁力を発揮 背部のネジに治具を取り付けて広範囲に使用できる 薄板に今までにない強磁力を発揮(KBR25~50)
    用途スケール保持、小物部品の吸着、搬送として使用
  • マグネットホルダー 下西製作所

    マグネットホルダー

    下西製作所
    169税込186
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様仕上:三価クロメートタイプコ型
  • 永磁ホルダ サマリウムコバルト磁石 円形・ステンレスタイプ カネテック

    永磁ホルダ サマリウムコバルト磁石 円形・ステンレスタイプ

    カネテック
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    サマリウムコバルト磁石を使用しており、温度上限は連続使用の場合150℃、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。
    用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。材質マグネット:サマリウムコバルト磁石加工範囲(mm)吸着面深さ0.5まで取付ねじ-
  • 薄型永磁ホルダー SK(新潟精機)

    薄型永磁ホルダー

    SK(新潟精機)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    希土磁石(サマリウムコバルト)を使用した薄型、強磁力ホルダです。
    用途図面、定規押さえ、治具用パーツとして。材質(本体)スチール、(磁石)サマリウムコバルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    メッキ仕様
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6957質量(g)16外径×高さH(Φmm×mm)Φ18×8表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なしねじ穴加工不可吸着力(N[kgf])50[5]材質(磁石)希土類サマリウム、コバルト磁石

マグネットホルダー』には他にこんなカテゴリがあります

永磁ホルダー