絞り込み
吸着力
- 80N
- 4N(6)
- 8N(8)
- 10N(14)
- 12N(6)
- 20N(19)
- 30N(18)
- 40N(14)
- 50N(14)
- 60N(15)
- 85N(6)
- 90N(14)
- 100N(9)
- 120N(5)
- 150N(10)
- 196N(10)
- 200N(12)
- 250N(6)
- 300N(6)
- 350N(6)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 杉原産業(3)
- カネテック(1)
- 下西技研工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

タップ穴タイプ キャップマグネット ネオジム超強力磁石
杉原産業(1件のレビュー)¥286税込¥3151個当日出荷非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから32Φまで4種類をご用意しました。タップ穴を用いてネジ止めすることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムコートマグネット 雄ねじタイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類
杉原産業¥669税込¥7361個当日出荷ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します。非常に強力なネオジム磁石を内臓しています。取り付け用雄ねじを用いて固定することができます。22,34,43Φの3種類をご用意しましたRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダー 強力タイプ
杉原産業(2件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。 吸着面の研磨工程を省き超強力ながら低価格としました。 背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。 薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。 Φ4、Φ5、Φ6の3バリエーションがあります。用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダ ネオジム磁石タイプ
下西技研工業¥1,590税込¥1,7491個4日以内出荷・黒染め処理(※)をし、防錆機能を向上。 ※黒染め処理…化学変化により表面へ黒錆びを形成し、それ以上錆びない状態に処理する方法。・吸着面の反対側にネジ穴があるため、取り付けが容易。・マグネットを金属のホルダでカバーすることにより、マグネット単体に比べ、吸着力や機械的強度が向上。・吸着力を高めるため、磁力を集中させた磁気回路をもち、小型でも強力で均一な吸着力を発揮用途・溶接や塗装ラインなど、高温下でのワークの。固定。・放電ワイヤー加工機のワーク押えや保持。・図面や定規などの固定、治工具への取り付け。・金型などへの取り付け耐熱温度(℃)80