絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- カネテック(26)
- 菱小(4)
- テクノプラン(2)
- VERTEX(バーテックス)(2)
- Wera(1)
- ホーザン(1)
特価
「校正証明書」から絞り込む

マグネタッチ(磁気入磁気取り兼用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷各種ドライバー等の着磁に最適。ドリル・エンドミル・タップ・リーマ等の脱磁にも。トラスコ品番229-6217幅(mm)115高さ(mm)50材質(本体)SPC質量(g)500奥行(mm)73電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)125吸着力(N)0.17(鋼材SC、Φ6mmドライバー使用時)差し込み穴(mm)Φ15×50
マグネットツール脱磁キャップ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷お持ちのマグネットツールにかぶせることで、付着した鉄粉などを容易に落とすことができます。キャップ先端のステンレスは、磁石に吸着しますので作業性が良いです。ご使用される磁石は、10N以上を推奨しています。用途付着した鉄粉を落とす際に。トラスコ品番381-7898材質本体:ポリアセタール(POM)(黒)、吸着部:ステンレス(SUS304CSP)全長(mm)40内径(Φmm)キャップ:17.5外径(mm)28径(mm)23.5