絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- カネテック(18)
- VERTEX(バーテックス)(18)
- テクノプラン(11)
- SK(新潟精機)(7)
- 菱小(6)
- シンワ測定(5)
- スーパーツール(3)
- TRUSCO(3)
- ニューストロング販売(2)
- ウイルダイフレックス(2)
- ファーステック(2)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- 理研計測器(1)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(1)
- KENWOOD(1)
- マグナ(1)
- ULLMAN(1)
- Clover(クロバー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「校正証明書」から絞り込む

目打 すずらんなめらか目打
Clover(クロバー)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷目打の先を削らず、生地や指を傷つけづらいなめらかな形状に仕上げました。PorteBonheurには「すずらん目打ち」というシリーズを代表するアイテムがありますが、それとは別にコンパクトで手におさまるような目打があったら嬉しい そんな想いで企画を始めました。曲線が美しい本体の形状 ポルトボヌールを象徴する「すずらんの花」のデザインにも アレンジを加えています。PorteBonheurの世界観はそのままに今までとはまた違った魅力のアイテムに仕上がりました。すずらんの花を身に纏った可憐な「なめらか目打」 手にとって見ていただけると嬉しいです。用途ミシンの布送り、縫い目ほどき、えり先の角出しに。ギフト用に。トラスコ品番711-6228材質先:鋼(ニッケルメッキ)、柄部:錫、キャップ:ポリプロピレン全長(mm)95色シルバー刃長(mm)38
吊下プレートマグネット
カネテック¥589,800~税込¥648,780~1台40日以内出荷強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 永久磁石ですから、電源不要で、どこでも使用できます。 取付が極めて簡単です。用途シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。 化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。
マグボール
カネテック¥339,800税込¥373,7801台30日以内出荷吸着部は丸形マグネットで、回転角度は320度。それぞれ裏当材を使えば、薄鋼板にも穴あけができます 卓上ボール盤のポータブルタイプです。仕様前後微動:30mm適合(電気ドリル)13質量(kg)15.0高さ(mm)355電圧(V)単相 AC100電力(W)34マグネット部寸法(mm)Φ142×70最大ストローク(mm)140推力(kN)許容ドリル推力:4(400kgf)アズワン品番64-5014-91錐径(Φmm)1.5~13回転角度(°)320吸着力(kN)8(800kgf)電源ケーブル5m
プレートマグネット
カネテック¥129,800~税込¥142,780~1台40日以内出荷強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 取付が容易で、さらに電源不要のため、場所を選びません。用途シュート・ホッパーに取りつけて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されます。タイプフラットタイプ寸法H(mm)42.2寸法B(mm)150吸引能力(距離)15cmクギ:80~100、M10ナット:40~60、M10×25ボルト:60~80寸法h(mm)3.2
カバー付プレートマグネット
カネテック¥149,800~税込¥164,780~1台40日以内出荷除鉄用カバーを引き抜くことで、吸着した磁性物の除去・清掃が極めて簡単に行えます。用途シュート・ホッパーに取り付けて磁性物を吸着・回収します。表面最大磁束密度mT(G)マグネット表面:130(1300)、カバー表面:100(1000)
マグネットアングルサポータ
VERTEX(バーテックス)¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷材質希土類磁石(NeFe系)質量(kg)0.8寸法A(mm)99寸法D(mm)26寸法B(mm)60寸法C(mm)25耐熱温度(℃)70吸着力(N[kgf])最大343(35)