絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- カネテック(18)
- VERTEX(バーテックス)(18)
- テクノプラン(11)
- SK(新潟精機)(7)
- 菱小(6)
- シンワ測定(5)
- スーパーツール(3)
- TRUSCO(3)
- ニューストロング販売(2)
- ウイルダイフレックス(2)
- ファーステック(2)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- 理研計測器(1)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(1)
- KENWOOD(1)
- マグナ(1)
- ULLMAN(1)
- Clover(クロバー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「校正証明書」から絞り込む

アンテナ式マグネット
SK(新潟精機)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷手の届かない箇所のねじ・小物部品のピックアップツールとして使用します。伸び縮みが簡単にでき、携帯にも便利です。用途ピックアップツール。トラスコ品番377-6280全長(mm)155~510吸着力(N)3.9アンテナサイズ(mm)135~490マグネット部寸法(mm)10
アンテナ式マグネットH-4ライト付
シンワ測定¥2,498税込¥2,7481本当日出荷取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。高輝度・長寿命のLEDを搭載しています。握りやすく滑りにくいゴム製大型グリップを採用しています。用途金属拾い。仕様異方性トラスコ品番332-5954全長(mm)186~660材質(本体)ステンレス質量(g)88電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)モニター用吸着力20N2kgf吸着力(N)20材質(グリップ)ゴム本体サイズ(mm)186×18×18マグネット部寸法(mm)18材質(磁石)ネオジム磁石表面磁束密度(T)0.35
六角ホルダー
カネテック¥39,980税込¥43,9781個当日出荷保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。 V溝を持っていますので、ワーク吸着面は平面のほか、曲面にも強力な吸着力を発揮します。用途溶接仮付け作業・組み立ての仮組み・仮押さえに。仕様ON/OFF機能ありトラスコ品番164-4491質量(g)850吸着力(N)200~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×42×60保持角度(°)45、90、135
マグネット付ノズルホルダNH型
カネテック¥21,980税込¥24,1781個当日出荷・強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置できます。・自在給管により、ノズル先端はどの位置へも角度や方向を任意に設定できます。・コック付きのため、流量調整が可能です。・アジャスタブルホースはコマの着脱により長さの調整が可能です用途工作機械への切削油供給ホースの先端に、ノズルの保持用として使用します。また、放電加工における隙間のチップや微粉を、加工液噴射で除去することにも利用できます。
定規押え
カネテック¥18,980税込¥20,8781個当日出荷切換えレバーで着脱が簡単です。吸着面はKM-B1がV形構造、KM-B2は逆凹形構造になっており、用途に合わせて選定できます。用途造船所などの作業現場で、大形定規を床面や壁面におさえて作業したり、簡単な運搬用に使用できます。質量(kg)2.8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×120×52取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25深7吸着力(N[kgf])1500[150]
プレートマグネット
カネテック¥149,800~税込¥164,780~1台30日以内出荷から40日以内出荷強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 永久磁石ですから、電源不要で、どこでも使用できます。 取付が極めて簡単です。用途シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。 化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。
目打 すずらんなめらか目打
Clover(クロバー)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷目打の先を削らず、生地や指を傷つけづらいなめらかな形状に仕上げました。PorteBonheurには「すずらん目打ち」というシリーズを代表するアイテムがありますが、それとは別にコンパクトで手におさまるような目打があったら嬉しい そんな想いで企画を始めました。曲線が美しい本体の形状 ポルトボヌールを象徴する「すずらんの花」のデザインにも アレンジを加えています。PorteBonheurの世界観はそのままに今までとはまた違った魅力のアイテムに仕上がりました。すずらんの花を身に纏った可憐な「なめらか目打」 手にとって見ていただけると嬉しいです。用途ミシンの布送り、縫い目ほどき、えり先の角出しに。ギフト用に。トラスコ品番711-6228材質先:鋼(ニッケルメッキ)、柄部:錫、キャップ:ポリプロピレン全長(mm)95色シルバー刃長(mm)38
マグネット付サインバー
VERTEX(バーテックス)¥41,980~税込¥46,178~1台翌々日出荷ワークの角度設定やケガキに最適です。底面部のマグネットにより、サインバーは固定されています。材質SK3硬度HRC50
アングルサポーター
テクノプラン¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷鋼板や鋼材における溶接作業時に接合場所を組み合わせ、安定して保持させることができます。幅(mm)50吸着力(N)784(80kgf)x2
コロコロ君
テクノプラン¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷上部ノブを引けば磁力がOFFになり吸着物を釈放します。切屑や細かい部品の収集はほぼ対応可能です。N(ネオジウム)タイプは微細な鉄粉等の収集に向いています。両タイプともタイヤが付いているので、床面に散乱した切粉や部品をスムーズに回収できます。全長(mm)1000高さ(mm)50奥行(mm)30
FT-HT型インダクションブロック
ファーステック¥97,980~税込¥107,778~1セット(2個)ほか30日以内出荷永磁チャックの上に乗せて磁力線を誘導します 厚みが25mmを超えると磁力が20%減少します この商品単体では磁力を帯びていません 個数が2個のものは2個1組での販売となります
FT-AT型インダクションブロック
ファーステック¥24,980~税込¥27,478~1セット(2個)ほか30日以内出荷永磁チャックの上に乗せて磁力線を誘導します この商品単体では磁力を帯びません 個数が2個のものは2個1組での販売となります質量(kg)1.2セパレータアルミニウム
永磁ローラー
菱小¥15,980~税込¥17,578~1台7日以内出荷取り付けが簡単です。 磁力は半永久的です。 鋼板搬送、保持に最適です。 鋼管用V型ローラーも製作しております。用途鋼板・鋼管の搬送やスリップ防止、ラインの増減速などに使用します。
マグネットスペーサー
菱小¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷から8日以内出荷磁極面上の2本のレールにより分離能力は最高に発揮されます。 鉄板のほかに、プレス半製品や不定形のものでも一定間隔に分離します。 油で密着したものや積み重ねられた鉄板を、一枚一枚確実に分離します。 高性能フェライト磁石を採用したコンパクトタイプです。 各々2個で1セットです。用途鉄板を1枚づつ引き離して機械に挿入する作業に最適。(プレス・シャーリング)
マグネットガード
菱小¥18,980税込¥20,8781台7日以内出荷保護板は無色透明 切粉などによる火傷や目の保安に安心して使用できます仕様ガード板付寸法(mm)ガード板:t3×215×305吸着力(N[kgf])300[30]
マグネットアングルクランプ
菱小¥26,880~税込¥29,568~1台6日以内出荷から7日以内出荷溶接や組立作業に2面用ホルダーとして使用できる簡易タイプ用途溶接や組立作業の仮押えなどに使用仕様ON-OFFなし吸着力(N[kgf])300[30]
ザグリ穴長円マグネット(ネオジム)
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。用途家具扉などの固定の補助として。材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
ザグリ穴長円マグネット(サマリウムコバルト)
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷熱に強く、ソフトに吸着する磁石です。用途家具扉などの固定の補助として。材質/仕上マグネット:サマリウムコバルト磁石
ワークサポータ
カネテック¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷用途この金具は通常のマグネットチャックでは吸着力が弱い超硬、または吸着しないアルミ、黄銅、ステンレスのワークを、強力なスプリング力によって両側から押さえ込み、マグネットチャック上へ固着することができます。
マグバー(全長:1200)磁束密度:350mT
スーパーツール¥39,980税込¥43,9781本当日出荷棒形状により、機械下や手の届かない狭所の鉄くずやスラッジの除去に最適です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。磁束密度は350mTです。用途工作機械のテーブル溝、バイスのすき間など狭所の切り粉、スラッジの除去に。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。トラスコ品番368-4024材質マグネット/ネオジム磁石、本体/ステンレス(SUS304)全長(mm)1200質量(g)1220吸着力(N)170マグネット部寸法(mm)Φ32表面磁束密度(mT)350
六角ホルダー
カネテック¥95,980税込¥105,5781個翌日出荷保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。 V溝を持っていますので、ワーク吸着面は平面のほか、曲面にも強力な吸着力を発揮します。用途溶接仮付け作業・組み立ての仮組み・仮押さえに。仕様ON/OFF機能ありトラスコ品番164-4483質量(kg)6吸着力(N)600~900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×94×112保持角度(°)45、90、135