絞り込み
ホース長さ(m)
  • 1
  • 0.5(2)
  • 0.8(8)
  • 1.0(5)
  • 1.5(14)
  • 2(9)
  • 6(7)
  • 8(8)
  • 9.5(6)
  • 10(57)
  • 12(5)
  • 13(7)
  • 14(6)
  • 15(20)
  • 18(3)
  • 20(32)
  • 25(5)
  • 28(4)
  • 30(26)
  • 50(6)
内径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6.5(4)
  • 7(2)
  • 8(6)
  • 8.5(4)
  • 10(2)
使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 1.4(1)
  • 1.471(2)
  • 1.5(5)
使用圧力(MPa)
  • 1(3)
  • 1.4(1)
  • 1.47(1)
  • 1.471(1)
  • 1.5(8)
  • 5.5(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(6)
  • 日動工業(4)
  • 三協リール(3)
  • SK11(3)
  • エスコ(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースリールとは、長尺のホースを巻き付けて保管する器具です。必要な長さだけホースを引き出したり、使用後ホースを簡単に巻き取って収納することができます。エアーホースリールは、ホースの先端に圧縮空気を使って駆動するエアーツールを取り付けて、使用時に引き出し、使用後はエアーツールから手を放すと、自動で巻き上げるものもあり、製品の組み付けラインなどで使用。巻き上げることのできる重さによって種類がありますので、最適なものを選んでください。

FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアードラム回転式30mホース付 モノタロウエアードラム回転式30mホース付モノタロウ(27件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
回転台式なのでホースの取り回しに便利です。 ワンタッチカプラーで簡単に接続できます。
ホース長さ(m)(ドラム)30、(空気取り込み側)1ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10質量(kg)7.0材質(ホース)ポリウレタン樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×355×255空気接続口1/4カプラー最高圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]取扱説明書(0.6MB)
オートエアーリール TRUSCOオートエアーリールTRUSCO(47件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
用途工場や自動車工場などに最適。幅(mm)158質量(kg)2.9高さ(mm)260奥行(mm)360使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
自動巻きエアーリール オートエアー 日動工業自動巻きエアーリール オートエアー日動工業(30件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくらく使用できます。 引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。 着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
エアホースリール 軽量20m SK11エアホースリール 軽量20mSK11
14,980税込16,478
1台
当日出荷
大流量8.5mm太いホースの小型、軽量エアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。20mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、30cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×250×280本体質量(kg)約4.2常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】20適合流体空気
エアホースリール 回転25m SK11エアホースリール 回転25mSK11
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
大流量8.5mm太いホースの回転台付きエアリール25m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×250×280本体質量(kg)約5.8常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25適合流体空気
エアリール TRUSCOエアリールTRUSCO(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 一般カップリングに接続できます。
ホース寸法(全長)(m)30材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース長さ(m)1(一次側)使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
エアホースリール Sソフト SK11エアホースリール SソフトSK11
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
大流量8.0mm太い、柔らかいホースの回転台付きエアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.0mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。柔軟で、取り回しがしやすく、巻きグセがつきにくいソフト塩ビ製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム最高使用圧力(MPa)1.5本体寸法(mm)約高さ335x幅250x奥行280本体質量(kg)約6.3常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25適合流体空気
オートエアー ARZ-100-8 日動工業オートエアー ARZ-100-8日動工業
16,980税込18,678
1台
当日出荷
自動整列巻き機構搭載です。
用途工場や自動車工場などに。付属品取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)トラスコ品番249-8728材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)200-80SN取付金具(一次側)80PN材質(ホース)ポリウレタン(メッシュ入り)ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)一次側:1、二次側:10ホース外径(Φmm)12
エアーリール(スィングカプラ付) TRUSCOエアーリール(スィングカプラ付)TRUSCO
24,980税込27,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。
ホース寸法(全長)(m)20使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース長さ(m)1(一次側)使用流体空気
オートエアー ARZ-140-10 日動工業オートエアー ARZ-140-10日動工業
21,980税込24,178
1台
当日出荷
自動整列巻き機構搭載です。
用途工場や自動車工場などに。付属品取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)トラスコ品番249-8699材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)30SH取付金具(一次側)30PH材質(ホース)ポリウレタン(メッシュ入り)ホース内径(Φmm)10ホース長さ(m)一次側:1、二次側:14ホース外径(Φmm)14.5
オートエアー ARZ-140-6 日動工業オートエアー ARZ-140-6日動工業
17,980税込19,778
1台
当日出荷
自動整列巻き機構搭載です。
用途工場や自動車工場などに。付属品取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)トラスコ品番249-8735材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)200-65SN取付金具(一次側)65PN材質(ホース)ポリウレタン(メッシュ入り)ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:1、二次側:14ホース外径(Φmm)10
取付型自動巻取リール”エヤーマック” 10×14 ハタヤリミテッド取付型自動巻取リール”エヤーマック” 10×14ハタヤリミテッド
59,980税込65,978
1台
当日出荷
長尺用自動巻リールです。ゆとりの強力型です。エアー作業を強力にサポートします。ホースの長さは15mです。引きひも付きです。
用途エアー作業の現場に。幅(mm)336高さ(mm)437奥行(mm)181使用圧力(MPa)1.5取付金具(一次側)HC-100P1/2プラグカプラ付ホース内径(Φmm)10ホース長さ(m)一次側:1ホース外径(Φmm)14
8.0mmx40m エアーホースリール(ウレタン製) エスコ8.0mmx40m エアーホースリール(ウレタン製)エスコ
28,600税込31,460
1個
翌日出荷
リールが左右360°回転します。 1次側に20型プラグ、2次側に20型ソケット付。
ホース長さ(m)【一次側】1内径×外径(Φmm)8×12エスコ品番EA124BD-40A質量(kg)9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×255×357常用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン最高圧力(MPa)5.5取付ねじRc(PT)1/4”
エアリール ビルトイン 三協リールエアリール ビルトイン三協リール
34,980税込38,478
1台
31日以内出荷
マグネット等で簡単に取り付け、または機械への組み込みも可能な小さなリールです。ちょっとしたホースやコードを素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP!
保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
カート充電リール 三協リールカート充電リール三協リール
49,980税込54,978特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
電動カート充電(8A)対応コードリールです。ゴルフカートやランドカーなどの電動カートの充電にご使用いただけます。安心の過負荷防止装置(サーモスタット)付。電線温度約70℃を超えると作動し、温度が下がると自動復帰します。開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。耐衝撃樹脂ボディによって、よりコンパクトにまとめ上げられたリールカバー。
長さ(m)【1次側(入力側)】1【2次側(出力側)】4.5本体質量(kg)4.5先端形状1次側:丸形圧着端子、2次側:コネクタボディ本体サイズ(mm)314×290×178保証期間1年心数×断面積(mm2)3×2.0コード種類2PNCT電圧×電流(VA)AC250/8
環境配慮型耐火花性エアーホースリール 三協リール環境配慮型耐火花性エアーホースリール三協リール
64,980税込71,478
1台
14日以内出荷
エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。 ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。 必要に応じて首振りが可能です。 有害6物質を低減した環境配慮製品です。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に材質本体カバー:樹脂幅(mm)397高さ(mm)440使用温度範囲(℃)-5~50奥行(mm)195最高使用圧力(MPa)1.4ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R3/8色(本体)ブラックエアホース仕様PVC
高圧用エアリール空リール TRUSCO高圧用エアリール空リールTRUSCO
24,980税込27,478
1台
当日出荷
転倒しにくい回転台付で安定感抜群。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプ。
取付金具(一次側)高圧用プラグ22HPP取付金具(二次側)高圧用オートロックソケット寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×245×285質量(kg)4.5トラスコ品番275-4916材質(本体)スチール質量(g)4500使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)3材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース長さ(m)1(1次側)使用流体圧縮空気使用カプラー(カプラプラグ)高圧用プラグ22HPP
C型エアーリール7mm用 TRUSCOC型エアーリール7mm用TRUSCO(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
転倒しにくい回転台付で安定感抜群。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプ。
ホース長さ(m)1(1次側)材質(本体)スチール使用温度範囲-10~60℃最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×242×282材質(ホース)塩ビ系エラストマー使用流体圧縮空気
B型エアーリール8.5mm用 TRUSCOB型エアーリール8.5mm用TRUSCO
24,980税込27,478
1台
当日出荷
転倒しにくい回転台付で安定感抜群。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプ。
ホース長さ(m)1(1次側)トラスコ品番275-4835材質(本体)スチール質量(g)6300使用温度範囲0~60℃使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×285×340材質(ホース)塩ビ系エラストマー使用流体圧縮空気使用カプラー(カプラプラグ)ナットタイププラグ3/8
ホースリール