絞り込み
ホース長さ(m)
  • 10
  • 0.5(2)
  • 0.8(8)
  • 1(19)
  • 1.0(5)
  • 1.5(14)
  • 2(9)
  • 6(7)
  • 8(8)
  • 9.5(6)
  • 12(5)
  • 13(7)
  • 14(6)
  • 15(20)
  • 18(3)
  • 20(32)
  • 25(5)
  • 28(4)
  • 30(26)
  • 50(6)
内径(Φmm)
  • 1(1)
  • 6.3(1)
  • 6.4(5)
  • 6.5(30)
  • 7(1)
  • 8(15)
  • 8.3(1)
  • 8.5(8)
  • 9.5(2)
  • 10(1)
  • 11(2)
  • 12.7(1)
  • 15(1)
使用圧力(MPa)
  • 0.5(1)
  • 0.6~1.5(1)
  • 0.7(2)
  • 1(3)
  • 1.2(1)
  • 1.3729(4)
  • 1.4(13)
  • 1.47(2)
  • 1.471(4)
  • 1.5(13)
  • 1.6(2)
  • 2(1)
使用圧力(MPa)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3729(1)
  • 1.4(8)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 三協リール(18)
  • ハタヤリミテッド(13)
  • 日平機器(6)
  • CEJN(セイン)(5)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(2)
  • 中発販売(2)
  • SK11(2)
  • 日動工業(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • フジマック(1)
  • パオック(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースリールとは、長尺のホースを巻き付けて保管する器具です。必要な長さだけホースを引き出したり、使用後ホースを簡単に巻き取って収納することができます。エアーホースリールは、ホースの先端に圧縮空気を使って駆動するエアーツールを取り付けて、使用時に引き出し、使用後はエアーツールから手を放すと、自動で巻き上げるものもあり、製品の組み付けラインなどで使用。巻き上げることのできる重さによって種類がありますので、最適なものを選んでください。

FA現場のお役立ち情報
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーホースリール 巻取式 モノタロウエアーホースリール 巻取式モノタロウ(122件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー取付金具(一次側)1/4オスカプラー常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)PU(網入り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142材質(カバー)(本体)樹脂関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアホースリール SIGNET(シグネット)エアホースリールSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
取り付けブラケットは位置決めプレート付きで設置がしやすい。 ホースロック機能付きで不意な巻き戻しを防止。 ホースはポリウレタンで柔らかくよれにくい。 簡単に自動巻上げができるので作業性UP。
仕様入力ホース1m材質(ホース)PUメッシュ幅(mm)305(ブラケット除く)質量(kg)3.5(ホース含む)、2.58(ホース含まず)高さ(mm)288(ブラケット除く)穴径(Φmm)(取付ブラケットベース)20×7奥行(mm)156(ブラケット除く)最高圧力使用(MPa)2
TRIENS エアーホースリール S-series(Sシリーズ) 三協リールTRIENS エアーホースリール S-series(Sシリーズ)三協リール(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
最も汎用性の高いホースサイズと長さ。 実績のあるポリウレタンホース仕様。 使いやすさを追求したサイズ。 コンパクトなスペースに最適。 ラクラク継手採用。 SUSプロテクター標準装備。 壁面設置も可能。
ホース内径(Φmm)6.5長さ(m)(一次側ジョイントホース)0.8全長(m)(ホース)10質量(kg)3.5タイプ小型最高使用圧力(MPa)1.4本体質量(kg)3.5材質(ホース)ウレタン接続形状(一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
エアーリール(自動巻) スタンダードホース ハタヤリミテッドエアーリール(自動巻) スタンダードホースハタヤリミテッド(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。ホース寸法(全長)(m)10幅(mm)312高さ(mm)388奥行(mm)121ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
エヤーマックM (標準型) ハタヤリミテッドエヤーマックM (標準型)ハタヤリミテッド(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。 余分な力は不要。任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。 天井、柱、壁に取付可能。 最大130度までの首振り機能付。 10mのホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製。
ホース寸法(全長)(m)10種別取付けタイプ常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン寸法(高さ×幅×奥行)(mm)367×288×110
ハンディーエアーリール 6.4×10m 日平機器ハンディーエアーリール 6.4×10m日平機器(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等ホース長さ(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300質量(kg)3.1高さ(mm)330奥行(mm)111取付金具(二次側)Rc1/4取付金具(一次側)R1/4使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
エアーリール(自動巻) ソフトホース ハタヤリミテッドエアーリール(自動巻) ソフトホースハタヤリミテッド(7件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
巻きグセ、跳ね上がりが少ないソフトホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。幅(mm)312高さ(mm)388奥行(mm)121ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
エアーホースリール 三協リールエアーホースリール三協リール(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。 必要に応じた首振り機能付です。(左右30°) 空圧工具使用時のエア供給用です。 各種組立ライン、メンテナンス工場などに適しています。 溶接や切削などの火花が生じる環境向けです。(リンバーホース仕様)
用途空圧工具使用時のエア供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など仕様吊り下げ・壁付け両用タイプ材質ホース:ウレタン(標準品)、難燃性塩化ビニール(耐火花)幅(mm)290高さ(mm)314奥行(mm)152最高使用圧力(MPa)1.4
オートエアー ARZ-100-8 日動工業オートエアー ARZ-100-8日動工業
16,980税込18,678
1台
当日出荷
自動整列巻き機構搭載です。
用途工場や自動車工場などに。付属品取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)トラスコ品番249-8728材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)200-80SN取付金具(一次側)80PN材質(ホース)ポリウレタン(メッシュ入り)ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)一次側:1、二次側:10ホース外径(Φmm)12
エヤーマックⅡブレーキ付タイプ ハタヤリミテッドエヤーマックⅡブレーキ付タイプハタヤリミテッド
39,980税込43,978
1台
当日出荷から22日以内出荷
標準ウレタンホース仕様(ブレーキ付)分解の必要性がなく、簡単手順でホース交換ができるメンテナンス性に優れた新タイプ。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130までの首振り機能付き、固定も可能。ガイドローラーにより引出がスムース。巻き込み防止ゴムストッパー。確実に止まるラチェット式ストッパー。ワンタッチロータリーカプラ付。特殊ポリエステルブレード入総ポリウレタンホース。
ホース長さ(m)10取付金具(一次側)3/8プラグカプラ付(内径8.5mm×1mホース付)常用圧力(MPa)1.5
エアーホースリール 環境配慮型 三協リールエアーホースリール 環境配慮型三協リール
31,980税込35,178
1台
14日以内出荷
有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。使用圧力(MPa)1.4
エアーホースリール 屋外仕様 内径6.5mm×10m 三協リールエアーホースリール 屋外仕様 内径6.5mm×10m三協リール
29,980税込32,978
1台
当日出荷
屋外設置、使用可能な全天候型モデルです。耐候性の樹脂カバー・ホース、主要部にステンレスを採用しています。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しました。柔らかく、滑り性が高い新設計ホースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベースを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。ガソリンスタンドなど恒常的な屋外作業用に。軒先でのエアーブロー用に。付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番250-0189材質ホース:内管/ポリウレタン、外層/PVC、本体カバー:耐候樹脂幅(mm)290グレー高さ(mm)314適合チューブ外径(Φmm)10奥行(mm)152内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)1.4容量(kg)3.6最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)外層:PVCホース寸法(全長)(m)一次側:0.8、二次側:10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)10設置方法吊下げ・壁付け
耐火花性エアーホースリール(S-Series) 三協リール耐火花性エアーホースリール(S-Series)三協リール
29,980税込32,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。 樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。 エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境にホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)10、一次側:0.8幅(mm)290奥行(mm)152高さ(mm)314先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4エアホース仕様PVC
セーフティーリール CEJN(セイン)セーフティーリールCEJN(セイン)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から25日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60
エアーホースリール スローモーション 三協リールエアーホースリール スローモーション三協リール
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。付属品取付けベース一式、メスカプラ幅(mm)290高さ(mm)314奥行(mm)167使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)ウレタンホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)10
オートエアーリール SK11オートエアーリールSK11
17,980税込19,778
1台
当日出荷
わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。今までわずらわしかった10mエアーホースの取り回しが簡単になります。エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズです。
用途自動エアーホース巻取機。材質ボディー:樹脂ホース:ウレタン樹脂質量(kg)3.5最高使用圧力(MPa)1.5方式ホースストップ:ギア式本体寸法(mm)142×320×282ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)(出力側)10、(入力側)1使用流体圧縮空気継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
ハンディーエアーリール(ブレーキ付) 日平機器ハンディーエアーリール(ブレーキ付)日平機器
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌日出荷
ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等ホース長さ(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10仕様ブレーキ式ストッパー(ワイヤーを引くと巻取るタイプ)セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300質量(kg)3.5高さ(mm)330奥行(mm)111取付金具(二次側)Rc1/4取付金具(一次側)R1/4使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
ハンディーエアーリール 日平機器ハンディーエアーリール日平機器
38,980税込42,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300高さ(mm)330奥行(mm)111取付金具(二次側)Rc3/8取付金具(一次側)R3/8使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
エアーホースリール 標準品 三協リールエアーホースリール 標準品三協リール
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)290オレンジ高さ(mm)314奥行(mm)152使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ウレタン設置方法吊下げ・壁付け
ツインリール TRUSCOツインリールTRUSCO
32,980税込36,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
エアーホースと電源コードが一体化したリールです。二種類のリールをコンパクトかつスタイリッシュなワンボディーにデザインされています。リールを2台取付ける手間が1台分で済みます。
用途自動車・バイク・農機・重機などの修理工場、生産・組立て工場などに。工作機周辺や保全・営繕部署などに。材質本体:ABS樹脂、ホース材質:ポリウレタン定格電圧(V)125使用圧力(MPa)1.4定格電流(A)6材質(ホース)ポリウレタンホース長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCTコンセント仕様トリプルコンセント アースクリップ付心数(C)3
取付型自動巻取リール エヤーマックC (標準ウレタンホース仕様) ハタヤリミテッド取付型自動巻取リール エヤーマックC (標準ウレタンホース仕様)ハタヤリミテッド
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
使いやすさ、メンテナンス性UP!ホースを全長引き出して、根元の継手からのホース交換が可能。交換依頼が不要、コスト削減が出来るので作業効率の向上が図れます。他社製ハンガー受けに取り付けることが出来る取付金具変換アダプター付き。面倒なハンガー受けの交換が必要ありません。ロータリー式でエアー供給向きがどの方向にも変えることが可能です。ガイドローラーにより引き出しがスムーズに行えます。また、巻き込み防止ゴムストッパーは、ネジを緩めて位置調整ができます。イエロー・グレーの2色展開なので現場に合わせてお好みの色を選べます。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。ホース長さ(m)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×302×116材質(ホース)編糸補強1B ブレード入ポリウレタン常用圧力(MPa)[kgf/cm2]1.5[15]取付金具(一次側)プラグカプラ付(内径8.5mm×1.5mホース付)取付金具(二次側)ワンタッチカプラ付
6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取) エスコ6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取)エスコ
21,300税込23,430
1個
当日出荷
ホース長さ(m)10ホース内径(Φmm)6.5エスコ品番EA124BJ-5寸法(mm)直径290×152質量(kg)3.5常用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ウレタン取付ねじ【一次側】R(PT)1/4”、【二次側】G(PF)1/4”ホース外径(Φmm)10
エアーリール TRUSCOエアーリールTRUSCO
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 ソフトな巻き取り仕様です。 軽量で安全な樹脂カプラを使用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。ホース寸法(全長)(m)10仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、強化樹脂カプラ仕様幅(mm)300高さ(mm)330奥行(mm)111材質(ホース)ポリウレタン(ブレード入り)使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4MPa[14]
タフティー エアーリール(自動ストッパー) 日平機器タフティー エアーリール(自動ストッパー)日平機器
31,980税込35,178
1個
当日出荷
自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。 作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。
用途各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。ホース寸法(全長)(m)10仕様自動ストッパー付属品一次側ホースセット種別取付けタイプ寸法A(mm)330寸法B(mm)300寸法C(mm)115常用圧力(MPa)0.6~1.5材質(ホース)ソフト&耐熱・ブレード寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×115
エアホース セーフティソフト SK11エアホース セーフティソフトSK11(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
柔らかいくて扱いやすいエアーホースセットで、疲労軽減や作業性向上に最適です。常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。 常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 作業中にはっきり目立つイエローカラーを採用しています。PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。
用途エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。内径×外径(Φmm)6.5×10.7最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチソケット、プラグ材質(ブレード)ナイロン材質(接続部)鋼鉄・NBR・他継手接続:20SN・20PN
Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS” 中発販売Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS”中発販売(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。 エアインテーク方式を採用し、固定配管無しでホースの連結ができます。 本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。 左右90°に首振りが可能です。
用途各種エアー工具類へのエアー供給セット内容一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット材質本体:樹脂、ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)140高さ(mm)380奥行(mm)300使用圧力(MPa)1.47取付金具(二次側)ソケットカプラ付取付金具(一次側)Rc1/4
TRIENS エアーホースリール(ブレーキ式) 内径6.5mm×10m 三協リールTRIENS エアーホースリール(ブレーキ式) 内径6.5mm×10m三協リール
26,980税込29,678
1個
当日出荷
どこでも止まるブレーキ式です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場などホース長さ(m)10ホース内径(Φmm)6.5トラスコ品番838-7268セット内容取付けベース一式、一次側ホース0.8m材質ウレタンホース、樹脂カバー質量(kg)3.6タイプ吊下げ・壁付け両用タイプ最高使用圧力(MPa)1.4本体寸法(mm)314×290×152取付金具(一次側)自在R1/4ホース外径(Φmm)10先端金具1/4メス
水リール 三協リール水リール三協リール
149,800税込164,780
1台
17日以内出荷
水ホースを巻いたリールです。30年愛され続けるロングセラーシリーズの屋外仕様。大容量パワフル圧送で大型の工場に多く導入されています。
ホース:グリーン本体寸法(mm)430×380×247材質(ホース)塩化ビニル先端形状1次側:内径15mmホース(ホースバンド付属)、2次側:メタルガン最高圧力(MPa)0.5外径(mm)1次側:22.5、2次側:19.0内径(mm)1次側:15.0、2次側:12.7ロック機構ラチェット式
ソフトエアホース(パージプラグ付) HiKOKI(ハイコーキ)ソフトエアホース(パージプラグ付)HiKOKI(ハイコーキ)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
ソフトタイプで扱いやすいホースがすべりやすく、引っかかりにくい!パージプラグ付きでホースの取り外し時、エアが勢いよく抜けるのを防ぎます
ホース内径(Φmm)8.5ホース長さ(m)10ホース外径(Φmm)12.5
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付CEJN(セイン)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。(eSafeカップリング付のみ)分離時に自動的に残圧を除去します。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。仕様ラチェット式ストッパー、接続継手:315eSafeカップリング/ニップルトラスコ品番226-4697材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン青、ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)315eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップルホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:1.5、二次側:10使用流体空気ホース外径(Φmm)10.0RoHS指令(10物質対応)対応巻取形式自動
導電エアーホースリール 三協リール導電エアーホースリール三協リール
49,980税込54,978
1台
当日出荷
流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減します。
用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に。静電塗装作業環境に。静電気対策の一環として。静電気引火の防止に。流動帯電対策として。付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、接地ケーブル2.0m、メスカプラトラスコ品番206-5957材質ホース:ポリウレタンホース(カーボン含有)、本体カバー:樹脂幅(mm)290オレンジ高さ(mm)314奥行(mm)152使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)ウレタン(カーボン入)ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)10
エアホースリール パオックエアホースリールパオック
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
リールごと壁や柱にねじ止め可能です。リールが引き出し方向に向くので、ホースの引き出しがスムーズです。自動巻き取り式で収納もコンパクトです。着脱簡単なワンタッチソケット付です。ホースの折れを防ぐ、ホースガイド付です。回転台:無
用途自動巻取式エアーホースリールとして最高使用圧力(MPa)1本体質量(kg)3.3ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)取入口:1.5、吐出口:10使用流体空気アズワン品番64-4374-17取扱説明書(0.42MB)
セーフティーリール 8x12mm CEJN(セイン)セーフティーリール 8x12mmCEJN(セイン)(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。 分解不要でホースの交換が簡単に可能です。 ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。 特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。 2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。 安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業にホース内径(Φmm)8ホース寸法(全長)(m)10質量(kg)4.9青(ホース色)材質(本体)プラスチック使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)315eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル材質(ホース)ブレード入りポリウレタン使用流体空気ホース外径(Φmm)12
Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS”(難燃性ホース) 中発販売Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS”(難燃性ホース)中発販売
36,980税込40,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
メーカー従来品に比べ約3倍の耐熱性をもつ難燃性ホースを採用。(メーカー試験比) どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。 本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。 左右90°に首振りが可能です。
用途各種エアー工具類へのエアー供給ホース長さ(m)10セット内容一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット材質本体:樹脂、ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)140高さ(mm)380奥行(mm)300使用圧力(MPa)1.47取付金具(二次側)ソケットカプラ付取付金具(一次側)Rc1/4
タフティーエアーリール 日平機器タフティーエアーリール日平機器
31,980税込35,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
火花に強いです。 柔らかく、巻きぐせがつきません。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。 耐火花用です。 冬期でも硬くなりにくいです。
用途自動車鈑金工場、溶接工場等、火花が発生する工場全般ホース長さ(m)10仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300高さ(mm)330取付金具(二次側)樹脂カプラ使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
エアーリール(自動巻) 難燃性ホース ハタヤリミテッドエアーリール(自動巻) 難燃性ホースハタヤリミテッド
39,980税込43,978
1台
当日出荷
火花に強い難燃性ホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途溶接現場などでのエアー作業に。天井、壁面、柱などに。ホース寸法(全長)(m)10幅(mm)312高さ(mm)388奥行(mm)121ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
屋外用温水リール 三協リール屋外用温水リール三協リール
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
高圧洗車機の接続に最適。高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリールです。30年愛され続けるロングセラーシリーズの屋外仕様です。大容量パワフル圧送で大型の工場に多く導入されています。ホースが付属していないタイプです。
種類高圧ホース先端形状ユニオンG3/8メスシート最高圧力(MPa)1次側:6.7、2次側:6.7本体サイズ(mm)430×380×247ロック機構ラチェット式
屋外用温水リール 三協リール屋外用温水リール三協リール
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
高圧洗車機の接続に最適。高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリールです。30年愛され続けるロングセラーシリーズの屋外仕様です。大容量パワフル圧送で大型の工場に多く導入されています。
【ホース】ブラック種類高圧ホース先端形状ユニオンG3/8メスシート最高圧力(MPa)1次側:6.7、2次側:6.7本体サイズ(mm)430×380×247外径(mm)1次側:16.3、2次側:16.3内径(mm)1次側:9.5、2次側:9.5ロック機構ラチェット式
エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ CEJN(セイン)エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプCEJN(セイン)
43,980税込48,378
1個
当日出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。静電気を防止するホースで、火花が発生しにくいです。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
用途塗装作業、防爆が求められる用途に。仕様ラチェット式ストッパートラスコ品番366-6464材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入EPDMゴム幅(mm)490ホース:ライトブルー高さ(mm)409適合チューブ外径(Φmm)17.5使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190内径(Φmm)10全長(m)10使用圧力(MPa)1.2接続口径(Rc)継手:3/8最高使用圧力(MPa)1.2外径(Φmm)17.5取付金具(二次側)R3/8取付金具(一次側)R3/8ホース寸法(全長)(m)一次側:1.5、二次側:10ホース寸法(内径×外径)(mm)10×17.5ホース長さ(m)10使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応巻取形式自動
耐火花性ソフトホースリール 三協リール耐火花性ソフトホースリール三協リール
39,980税込43,978
1台
当日出荷
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、メスカプラトラスコ品番386-4960材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂幅(mm)290グレー、ホース:黒高さ(mm)314奥行(mm)152使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ取付金具(一次側)オス自在R3/8材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)12
ホースリール