絞り込み
ホース長さ(m)
  • 1.0(1)
  • 1.5(3)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 20(1)
内径(Φmm)
  • 11
  • 1(1)
  • 5(7)
  • 6(8)
  • 6.4(10)
  • 6.5(63)
  • 7(5)
  • 8(37)
  • 8.5(24)
  • 9.5(14)
  • 10(18)
  • 12(1)
  • 12~15(1)
  • 12.7(6)
  • 13(3)
  • 15(2)
  • 15.9(1)
  • 16(1)
  • 19(2)
  • 25.4(1)
使用圧力(MPa)
  • 1.2(1)
  • 1.4(1)
使用圧力(MPa)
  • 0.9(1)
  • 1.4(2)
ブランド
  • 三協リール(2)
  • CEJN(セイン)(2)
  • TRIENS(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースリールとは、長尺のホースを巻き付けて保管する器具です。必要な長さだけホースを引き出したり、使用後ホースを簡単に巻き取って収納することができます。エアーホースリールは、ホースの先端に圧縮空気を使って駆動するエアーツールを取り付けて、使用時に引き出し、使用後はエアーツールから手を放すと、自動で巻き上げるものもあり、製品の組み付けラインなどで使用。巻き上げることのできる重さによって種類がありますので、最適なものを選んでください。

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティーリール CEJN(セイン)セーフティーリールCEJN(セイン)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から25日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60
エアーホースリール 三協リールエアーホースリール三協リール
80,980税込89,078
1台
当日出荷
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。小型・軽量で場所を取りません。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベース採用です。入力ホースの取回しが自由なエルボ採用です。
用途空圧工具使用時のエアー供給用各種組立ライン、メンテナンス工場など最高使用圧力(MPa)1.4
耐スパッタホースリール ”リンバーホースリール” 耐火花タイプ 三協リール耐スパッタホースリール ”リンバーホースリール” 耐火花タイプ三協リール
83,980税込92,378
1台
当日出荷
低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。耐火性ホースです。樹脂ドラムの軽量ボディです。滑り性を向上させたホースです。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。大容量のエアーが必要な機器用に。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、竹の子・袋ナット、ホースバンド18Φトラスコ品番386-5014材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂幅(mm)380グレー高さ(mm)430奥行(mm)247使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)Rc1/2メス取付金具(一次側)R1/2ニップル材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)ホース内径(Φmm)11ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:15設置方法吊下げ・壁付け・床置きホース外径(Φmm)16
スチール製 エアーホースリール 1/2X20m TRIENSスチール製 エアーホースリール 1/2X20mTRIENS
139,800税込153,780
1台
21日以内出荷
軽量で扱いやすいウレタンホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。
用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル、メスカプラトラスコ品番260-7555材質【本体】スチール【ホース】ポリウレタン幅(mm)256取付【一次側】ユニオンG1/2メスシート【二次側】Rc1/2メスねじ高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ウレタンホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20内径(mm)11
水用ホースリール 10m 11x16mm 接続R1/2 CEJN(セイン)水用ホースリール 10m 11x16mm 接続R1/2CEJN(セイン)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます2006/42/ECに準拠したCEマーク付きです。
用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。内径(mm)11ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)蛇口側:1.5全長(m)10ホース寸法(全長)(m)10トラスコ品番114-1196材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)幅(mm)490質量(kg)6.3高さ(mm)409使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)0.9取付金具(一次側)R1/2使用流体外径(mm)16継手R1/2
ホースリール