ホースリール :「軽量はかり」の検索結果

ホースリールとは、長尺のホースを巻き付けて保管する器具です。必要な長さだけホースを引き出したり、使用後ホースを簡単に巻き取って収納することができます。エアーホースリールは、ホースの先端に圧縮空気を使って駆動するエアーツールを取り付けて、使用時に引き出し、使用後はエアーツールから手を放すと、自動で巻き上げるものもあり、製品の組み付けラインなどで使用。巻き上げることのできる重さによって種類がありますので、最適なものを選んでください。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三協リールエアホースリール M-series
エコ商品
圧縮空気用エアーホースを巻いたホースリール。 堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
ホース内径(Φmm)11 ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15 オレンジ 本体寸法(mm)502×471×226 本体質量(kg)15.9 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 先端形状【ホース2次側】メスネジ Rc1/2、【ホース一次側】メスネジ G1/2 ユニオンメスシート 最高圧力(MPa)1.4 保証期間1年 ホース外径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ラチェット式
1台
96,980 税込106,678
6日以内出荷

三協リール温水リール M-series
エコ商品
高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリール。 高出力が必要な場面も無理なく快適作業。 高圧洗車機の接続に最適。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
ホース内径(Φmm)9.5 ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15 ブラック 種類高圧ホース 本体寸法(mm)502×471×226 本体質量(kg)19.9 先端形状ユニオンG3/8 メスシート 最高圧力(MPa)14 保証期間1年 ホース外径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ラチェット式
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷