絞り込み
高さ(mm)
- 1521(1)
- 1821(1)
- 2121(1)
- 2421(1)
ブランド
- TRUSCO(4)
間口(mm)
- ~1000(4)
- ~1500(4)
- ~2000(4)
棚段数
- 6
- 2(1)
- 3(11)
- 4(13)
- 5(13)
奥行(mm)
- ~1000(4)
耐荷重(kg/段)
- 1000(4)
1000
総耐荷重(kg)
- 5000(2)
5000
色
グレー(4)
グレー
質量(kg)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(1)
100~200未満・200~300未満・300~400未満
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(3)
グリーン購入法適合
「高さ(mm)」から絞り込む
1521(1)
1821(1)
2121(1)
2421(1)

M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 単体型
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1セット3日以内出荷から16日以内出荷主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。仕様組立式棚板調整ピッチ(mm)50mm
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ2400mm 単体型
TRUSCO¥139,800~税込¥153,780~1セット4日以内出荷材質【本体】スチール(粉体塗装)【ベース】ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)2421タイプ単体型均等積載量(kg/段)1000グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)50
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1500mm 単体型
TRUSCO¥129,800~税込¥142,780~1セット4日以内出荷材質【本体】スチール(粉体塗装)、【ベース】ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1521タイプ単体型均等積載量(kg/段)1000グリーン購入法適合総耐荷重(kg)5000最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)50
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1800mm 単体型
TRUSCO¥129,800~税込¥142,780~1セット4日以内出荷材質【本体】スチール(粉体塗装)【ベース】ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1821タイプ単体型棚段数(段)6均等積載量(kg/段)1000グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)50
『重量棚』には他にこんなカテゴリがあります
- 重量棚本体(単体)
- 重量棚本体(連結)