絞り込み
高さ(mm)
- 1204.5(1)
- 1221(1)
- 1504.5(1)
- 1510(1)
- 1521(1)
- 1800(1)
- 1804.5(1)
- 1821(1)
- 2100(1)
- 2104.5(2)
- 2121(1)
- 2400(1)
- 2404.5(2)
- 2421(1)
ブランド
- モノタロウ(5)
- TRUSCO(4)
- サカエ(2)
- ICHIMAI(2)
間口(mm)
- ~1000(11)
- ~1500(13)
- ~2000(13)
棚段数
- 5
- 3(9)
- 4(11)
- 6(4)
奥行(mm)
- ~1000(13)
色
グレー(13)
グレー
耐荷重(kg/段)
- 1000(13)
1000
棚板内寸・間口(mm)
- 1000未満(2)
- 1000~1500未満(3)
- 1500~2000未満(3)
1000未満・1000~1500未満・1500~2000未満
総耐荷重(kg)
- 5000(3)
5000
質量(kg)
- 50~100未満(5)
- 100~200未満(8)
- 200~300未満(8)
50~100未満・100~200未満・200~300未満
材質(本体)
- スチール(8)
スチール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「高さ(mm)」から絞り込む
1521(1)
1800(1)
1804.5(1)
1821(1)
2100(1)
2104.5(2)
2121(1)
2400(1)
2404.5(2)
2421(1)

M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1500mm 連結型
TRUSCO¥91,980~税込¥101,178~1セット4日以内出荷色ネオグレー高さ(mm)1521タイプ連結型均等積載量(kg/段)1000グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)50
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ2400mm 連結型
TRUSCO¥95,980~税込¥105,578~1セット4日以内出荷材質【本体】スチール(粉体塗装)【ベース】ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)2421タイプ連結型均等積載量(kg/段)1000グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)50
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1200mm 連結型
TRUSCO¥89,980~税込¥98,978~1セット4日以内出荷材質【本体】スチール(粉体塗装)【ベース】ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1221タイプ連結型棚段数(段)5均等積載量(kg/段)1000グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)50
重量ボルトレスラック 段荷重1000Kg 高さ2400mm 連結
ICHIMAI¥139,800~税込¥153,780~1台11日以内出荷重量ラック初のボルトレス仕様です。簡単に組立できます。*支柱ベースプレートの固定のみボルト使用します。特殊構造の為、頑丈で揺れにも強いです。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。棚板は25mmピッチで簡単に変更が可能です。小口重量物も短いピッチで保管でき、スペースの最大利用が可能です。オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結可能。支柱を兼用する事により、コストダウンが図れます。用途工場や倉庫等で金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管に最適です。製品サイズに合わせて段ピッチを簡単に変更可能です。鉄、ステンレス等の重量製品の保管も可能です。材質【本体】スチール(塗装)【ベース】スチール(ユニクロメッキ)色ICHIMAIグレー高さ(mm)2404.5タイプ連結型均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)25
重量ボルトレスラック 段荷重1000Kg 高さ2100mm 連結
ICHIMAI¥139,800~税込¥153,780~1台11日以内出荷重量ラック初のボルトレス仕様です。簡単に組立できます。*支柱ベースプレートの固定のみボルト使用します。特殊構造の為、頑丈で揺れにも強いです。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。棚板は25mmピッチで簡単に変更が可能です。小口重量物も短いピッチで保管でき、スペースの最大利用が可能です。オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結可能。支柱を兼用する事により、コストダウンが図れます。用途工場や倉庫等で金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管に最適です。製品サイズに合わせて段ピッチを簡単に変更可能です。鉄、ステンレス等の重量製品の保管も可能です。材質【本体】スチール(塗装)【ベース】スチール(ユニクロメッキ)色ICHIMAIグレー高さ(mm)2104.5タイプ連結型均等積載量(kg/段)1000棚板調整ピッチ(mm)25
重量ラック ボルトレス 1000kg 連結 高さ2400mm
¥102,900~税込¥113,190~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管仕様ボルトレス付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート色グレー高さ(mm)2404.5材質(本体)スチール(焼付塗装)タイプ連結材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)5000
重量ラック ボルトレス 1000kg 連結 高さ2100mm
¥101,900~税込¥112,090~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管仕様ボルトレス付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート色グレー高さ(mm)2104.5材質(本体)スチール(焼付塗装)タイプ連結材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)25販売区分業務用
重量ラック ボルトレス 1000kg 連結 高さ1800mm
¥89,980~税込¥98,978~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管仕様ボルトレス付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート色グレー高さ(mm)1804.5材質(本体)スチール(焼付塗装)タイプ連結材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)25販売区分業務用
重量ラック ボルトレス 1000kg 連結 高さ1500mm
¥96,900~税込¥106,590~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管仕様ボルトレス付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート色グレー高さ(mm)1504.5材質(本体)スチール(焼付塗装)タイプ連結材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)25
重量ラック ボルトレス 1000kg 連結 高さ1200mm
¥96,900~税込¥106,590~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管仕様ボルトレス付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート色グレー高さ(mm)1204.5材質(本体)スチール(焼付塗装)タイプ連結材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)25
重量棚NR型(連結/1000kg/段タイプ)
サカエ¥109,800~税込¥120,780~1台翌々日出荷組立ては、差し込むだけの簡単組立。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)タイプ連結ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応
重量棚NR型(連結/1000kg/段タイプ)
サカエ¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷組立ては、差し込むだけの簡単組立。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)仕様組立式タイプ連結ピッチ25mmピッチ段替え可能均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)1000、(棚1連当り)5000棚ピッチ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 連結型
TRUSCO¥81,980~税込¥90,178~1セット翌々日出荷から6日以内出荷主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。仕様組立式棚板調整ピッチ(mm)50mm
『重量棚』には他にこんなカテゴリがあります
- 重量棚本体(単体)
- 重量棚本体(連結)