絞り込み
間口(mm)
- ~1000(1)
ブランド
- ダイドー(1)
奥行(mm)
- ~500(1)
高さ(mm)
- 635(1)
棚段数
- 2(1)
キャスター
- なし(1)
なし
耐荷重(kg/段)
- 7.5(1)
7.5
棚板内寸・間口(mm)
- 517(1)
517
棚板内寸・奥行(mm)
- 292
- 38(1)
- 235(1)
- 262(1)
- 287(1)
- 300(1)
- 334(1)
- 335(12)
- 385(1)
- 388(2)
- 450(2)
- 459(1)
- 460(1)
- 464(1)
- 530(1)
- 541(2)
- 847(1)
- 3850(1)
「間口(mm)」から絞り込む
~1000(1)

業務用エレベスイング(昇降棚)2段棚 壁取付タイプ
ダイドー¥53,980税込¥59,3781個16日以内出荷ばねの力でソフトに上げ下ろしができ、上部空間を有効利用。収納物が手元まで降りて安全かつ楽に出し入れできます。上部収納が脚立不要で働く職場の安全確保に貢献いたします。仕様●間口:750mm材質アルミ、カラー鋼板、樹脂ストローク(mm)【昇降】前後方向/386、上下方向/500高さ(mm)635奥行(mm)350間口(mm)723耐荷重(kg/段)最大7.5キャスターなし設置寸法・幅(mm)750最大積載量(kg)15棚段数(段)2アズワン品番65-8662-93棚有効内寸法(mm)W517×D292×H448棚板内寸・間口(mm)517棚板内寸・奥行(mm)292