絞り込み
高さ(mm)
- 1200(2)
- 1207(1)
- 1314(1)
- 1614(1)
- 1800(1)
- 1913(1)
- 1914(1)
ブランド
- サカエ(5)
- TRUSCO(1)
幅(mm)
- 900(1)
- 902(1)
- 1000(3)
- 1200(5)
- 1202(1)
- 1500(3)
- 1502(1)
- 1800(4)
- 1802(1)
奥行(mm)
- ~500(4)
- ~1000(5)
棚段数
- 4
- 3(5)
- 5(3)
耐荷重(kg/段)
- 50(1)
- 100(2)
- 200(1)
50・100・200
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(3)
- SUS430(2)
ステンレス
均等耐荷重(kg/台)
- 50(1)
- 100(1)
- 200(1)
- 250(2)
- 500(1)
50・100・200・250・500
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「高さ(mm)」から絞り込む
1200(2)
1207(1)
1314(1)
1614(1)
1800(1)
1913(1)
1914(1)

ステンレスラック
サカエ¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷地震に強い!!横揺れ強度抜群のラックです。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)棚板50mmピッチで段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS製 ネジ径M12 P=1.75
SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥129,800~税込¥142,780~1セット22日以内出荷ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。材質本体:ステンレスSUS304/ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)/集中荷重になりますと耐荷重能力が半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。高さ(mm)1207タイプ単体型組立時間2人/30分均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50
ステンレスサカエキャスターラック(SUS430/H1913/4段タイプ)
サカエ¥189,800~税込¥208,780~1台翌日出荷サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。各段のビームとラチスによる堅牢なサカエラック!。レイアウト変更が簡単に出来る便利なキャスター付。棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラックです。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、No4仕上げ高さ(mm)1913ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能奥行(mm)550段数4段キャスター100Φゴム車(スチール金具)ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)250
ステンレスサカエラック(SUS430/H1800/4段タイプ)
サカエ¥129,800~税込¥142,780~1台翌日出荷サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。各段のビームとラチスによる堅牢なサカエラック!。棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。前ビームを外して、物を置くことができます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、No4仕上げ高さ(mm)1800ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数4段RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75均等耐荷重(kg/台)500
ステンレスニューパールラック(間口1200/ナイロンウレタン車/直進安定金具無し)
サカエ¥199,800~税込¥219,780~1台翌日出荷サカエ独自の特殊構造で皿型、フラット型を使い分け!!1枚で皿型タイプとフラット型タイプを使い分ける事ができる特殊テーパー加工を採用しています。 ステレス304製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)キャスター100Φナイロンウレタン車、ストッパー付2個(スチール金具)色(本体)シルバー棚板寸法(mm)1200×450RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスサカエラック
サカエ¥109,800~税込¥120,780~1個翌々日出荷から4日以内出荷棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)棚板50mmピッチで段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS製 ネジ径M12 P=1.75
『ステンレス棚』には他にこんなカテゴリがあります
- ステンレス棚本体(単体)
- ステンレス棚本体(連結)
- ステンレス棚用オプション












![ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)