TRUSCO(1件のレビュー)翌日出荷
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
テーブル上にて簡単な作業が行えます。
引出し付なので書類など管理できます。
用途工具の分類。工具の整理・管理。トラスコ品番819-5031セット内容フックL・S×各6個材質パンチングボード・テーブル・支柱パイプ・受け/スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、引出し/PS、アジャスターボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、受座用ゴム/合成ゴム、丸内栓フタ/ポリエチレン、キャスター車輪/ゴム車輪、金具/スチール幅(mm)496.4質量(kg)14色ホワイト(パネル)高さ(mm)1645奥行(mm)352最大積載量(kg)30角穴(mm)10ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)(パンチングボード)485×890引出しあり