絞り込み
高さ(mm)
  • 515
  • 392(1)
  • 658(2)
  • 1002(1)
  • 1229(1)
  • 1371(3)
  • 1378(1)
  • 1413(1)
  • 1550(1)
  • 1581(1)
  • 1600(1)
  • 1700(2)
  • 1710(1)
  • 1778(1)
  • 1796(2)
  • 1800(5)
  • 1820(2)
  • 1830(7)
  • 1863(1)
  • 1886(1)
ブランド
  • TRUSCO(3)
幅(mm)
  • 1000未満(3)
棚段数
  • 2(3)
奥行(mm)
  • ~500(3)
耐荷重(kg/段)
  • 100(3)
100
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
グリーン・グレー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
515
658(2)
1371(3)
1700(2)
1796(2)
1800(5)
1820(2)
1830(7)
1863(1)
1886(1)
高さ(mm)をもっと見る
  • プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型) TRUSCO

    プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型)

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1台
    翌日出荷
    脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
    付属品コーナーキャップ(4個)仕様組立の目安:1人10分材質ポリプロピレン(PP)奥行(mm)450間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応有効間口(mm)754
  • プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型) TRUSCO

    プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型)

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1台
    4日以内出荷
    脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
    セット内容コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900組立時間1人10分(目安)有効間口(mm)754
  • プラ棚 コーナーキャップ4個付 TRUSCO

    プラ棚 コーナーキャップ4個付

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
    材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900有効間口(mm)754

プラスチック棚』には他にこんなカテゴリがあります

プラスチック棚本体