絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 1~25(1)
- 1.5~30(1)
- 2~24(1)
- 2~26(1)
- 6.8~135(2)
- 10~60(1)
- 10~200(2)
- 17~340(2)
- 19~110(1)
- 20~80(2)
- 20~110(1)
- 28~210(1)
- 30~345(1)
- 40~210(1)
- 50~350(1)
- 50~365(1)
ヘッド形状

ラチェット形(2)
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](5)
- 9.5[3/8](5)
- 12.7[1/2](4)
全長(mm)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(2)
- 300~350未満(1)
- 350~400未満(3)
- 400~450未満(2)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(1)
- 550~600未満(3)
- 600~650未満(1)
- 650~700未満(1)
主な用途
- 検査作業(1)
精度(%)
- ±2(1)
- ±4(1)
±2・±4
ブランド
- JTC
- モノタロウ(14)
- KANON(中村製作所)(126)
- エスコ(103)
- 東日製作所(92)
- KTC(38)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(38)
- トップ工業(29)
- STAHLWILLE(スタビレー)(29)
- Pro-Auto(23)
- イチネンTASCO(20)
- ハゼット(18)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(13)
- Wera(10)
- スーパーツール(10)
- BBKテクノロジーズ(10)
- KING TONY(9)
- NORBAR(7)
- REX(レックス)[自動車用品](6)
- SK11(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ミニトルクレンチセット
JTC(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷小さな部品のトルク締めに最適 トルク校正一回無料券付き仕様6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30全長(mm)220差込角(mm)6.3規格6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30トルク測定範囲(N・m)20~80±4トルク調整範囲(N・m)1~25RoHS指令(10物質対応)対応
クリックタイプトルクレンチ
JTC(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から5日以内出荷計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定付属品ハードケース付精度(%)±4(測定範囲20~80%)ヘッド形状ラチェット形主な用途測定RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁トルクレンチ 6.3mm
JTC¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷HV・EV車必需品 IEC60900:2004規格に適合しています。用途サイズ:全長256mm 。誤差±4% 。測定範囲:2~10Nm 。差込み:6.3mm 。ギア数:45全長(mm)256差込角(mm)6.3
充電式 1/2デジタルアングルトルクレンチ
JTC¥58,980~税込¥64,878~1個5日以内出荷充電式 トルク締め + 角度締め が可能 角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。 TYPE-C充電ポート付き全長(mm)550差込角(mm)12.7バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)90~120バッテリー容量(mAh)1600標準作業時間8~10時間ギア数72
1/2 首振りデジタルアングルトルクレンチ
JTC¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。用途トルク締め+角度締めが可能仕様ヘッド部首振り全長(mm)665差込角(mm)9.5トルク調整範囲(N・m)17~340RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72T
1/2 デジタルアングルトルクレンチ
JTC¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。用途トルク締め+角度締めが可能全長(mm)560差込角(mm)12.7トルク調整範囲(N・m)10~200RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72T
3/8 デジタルアングルトルクレンチ
JTC¥39,980税込¥43,9781個17日以内出荷角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。用途トルク締め+角度締めが可能全長(mm)420差込角(mm)9.5測定精度±2°(角度)ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)6.8~135RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72T
トルクレンチ 9.5mm
JTC¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷小さな部品のトルク締めに最適 クッキリ目盛で簡単測定 トルクチェック無料(送料別途) 認証に必要用途音と手応えで締め付けトルクが設定トルク値に達したことが分かるので、同一トルクを複数回測定する時に便利です。測定値の設定(プリセット)は、副目盛ダイヤルがスムーズに動いて調節し、クイックロック機構で簡単に固定できます。使用後は最小トルク値に合わせて保管してください。
充電式 1/4デジタルアングルトルクレンチ
JTC¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷充電式 トルク締め + 角度締め が可能 角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。 TYPE-C充電ポート付き全長(mm)390差込角(mm)6.3トルク調整範囲(N・m)1.5~30バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)90~120バッテリー容量(mAh)1600標準作業時間8~10時間ギア数72
充電式 3/8デジタルアングルトルクレンチ
JTC¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷充電式 トルク締め + 角度締め が可能 角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。 TYPE-C充電ポート付き全長(mm)420差込角(mm)9.5トルク調整範囲(N・m)6.8~135バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)90~120バッテリー容量(mAh)1600標準作業時間8~10時間ギア数72
























![タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628119-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628092-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628040-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628031-260903-02.jpg)