トルクドライバとは、決められたトルクでネジを締めるために使用されるドライバです。方式としてはシグナル式と直読み式があります。シグナル式は設定されたトルクに達すると空転するなどしてネジの締めすぎを防止。直読み式はメーターがついているので数値的に今どのトルクで締めているのか分かるドライバです。トルクドライバーの役割は力の調整。精密機器の組み立て時などには必要不可欠です。絶縁仕様のもの、精密型のものもあります。
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
0.3-1.2N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)エスコ翌日出荷
規定のトルク値に達すると、ドライバーがスリップして感覚と音で知らせてくれます。
トルク値の強弱調整はグリップの回転で簡単操作。
専用ビット(別売)の交換はワンタッチで行えます。
目視で確認しやすいトルク表示。
通常のトルクレンチに比べて極小トルクの測定が可能です。
全長(mm)192精度(%)±6トルク調整範囲(N・m)0.3~1.2差込六角対辺(mm)9
7440 VDE絶縁トルクドライバー(プレセット)Wera当日出荷
絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様)欧州規格EN60900適合品です。特殊なグリップ形状により、掴みやすさとフィット感を実現しています。
用途一般的な締め付け作業トラスコ品番195-2442全長(mm)192質量(g)220差込角(mm)9精度トルク:±6%最大締付トルク(N・m)1.2トルク調整範囲(N・m)0.3~1.2適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)0.3アズワン品番64-8326-17負荷方向右
『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
IOボックスハイオス税込¥31,878¥28,980