絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 200~500c
  • 0.1~0.5(5)
  • 0.1~0.6(6)
  • 0.3~1.2(4)
  • 0.4~2(6)
  • 0.6(7)
  • 0.9(4)
  • 1~5(5)
  • 1.2(5)
  • 1.2~3(5)
  • 2(6)
  • 3(8)
  • 5(6)
  • 10~60c(4)
  • 20~120c(10)
  • 40~200c(10)
  • 60~260c(6)
  • 100~260c(5)
  • 100~500c(17)
  • 120~300c(4)
精度(%)
  • ±3(3)
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
  • 160~180未満(2)
ブランド
  • 東日製作所(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクドライバとは、決められたトルクでネジを締めるために使用されるドライバです。方式としてはシグナル式と直読み式があります。シグナル式は設定されたトルクに達すると空転するなどしてネジの締めすぎを防止。直読み式はメーターがついているので数値的に今どのトルクで締めているのか分かるドライバです。トルクドライバーの役割は力の調整。精密機器の組み立て時などには必要不可欠です。絶縁仕様のもの、精密型のものもあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
0.1~0.6(6)
0.4~2(6)
0.6(7)
2(6)
3(8)
5(6)
20~120c(10)
40~200c(10)
60~260c(6)
100~500c(17)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクドライバ RNTD 東日製作所【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクドライバ RNTD東日製作所
15,980税込17,578
1個ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
空転式。 単能形。 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 RNTD500CNは補助ハンドル付。
用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。本体:黒寸法L1(mm)24精度(%)±3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)単能形非空転式マーキングポカヨケトルクドライバ MNTD 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能形非空転式マーキングポカヨケトルクドライバ MNTD東日製作所
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・締付け完了マークの有無で締め忘れが発見でき、締め忘れが防止できます。(※PAT.PEND.) ・従来の「トルクドライバで締付け」作業後に「ペンでマーキング」する作業が1つに集約できるので、生産性が向上します。 ・設定トルクに達すると自動的にマーキングするので、マークの付け忘れが無くヒューマンエラーの防止になります。 ・鮮明なマークにより、規定トルクで締めた証拠が後工程や出荷後も一目で分かります。 ・1本のマーカー(別売)で約1000回マーキング可能。色は赤・青が選べます。 ・マーカーの位置が調整できるので、様々なねじに対応できます。(※詳細はカタログPDFをご覧ください。) ・MNTDシリーズ専用のプラスビットと六角ビットを計7種用意。(別売) ・締め上げ時の空転に伴う衝撃が少ないLTD/NTDシリーズと同じ非空転式(クリックタイプ)のトルクドライバです。 ・小ねじ頭部のマークは工業用CCDカメラ等により画像検出でき、無人検査システムにも対応可能です。
用途・ねじのトルク管理 ・締め忘れ防止(ポカヨケ)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクドライバ/締付作業用 NTD 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能形トルクドライバ/締付作業用 NTD東日製作所
15,980税込17,578
1個ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
非空転式 単能形 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると一瞬トルクが低下して「脱力感」のような感触があり、正確な締付けができます。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 NTD500CN、1000CNは補助ハンドル付。
用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。本体:緑サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)空転式単能形絶縁トルクドライバ RNTDZ 東日製作所【オーダー】(トルク指定)空転式単能形絶縁トルクドライバ RNTDZ東日製作所
35,980税込39,578
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
トルクドライバの特長 P.157 耐電圧AC1000V 感電事故から作業者を守ります。 空転式。 設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 本体断面は八角形でコロコロ転がりにくくなっております。
用途電気自動車、バッテリ、混触防止サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ リミットスイッチ付空転式単能形トルクドライバ RNTDLS 東日製作所【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ リミットスイッチ付空転式単能形トルクドライバ RNTDLS東日製作所
44,980税込49,478
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
有線式リミットスイッチ付トルクドライバ 設定トルクに達するとトグルが作動し、空転すると同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 RTDLSはトルク目盛のあるプリセット形、RNTDLSは同一トルクでの繰り返し締付け作業に便利な単能形。 別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3)との組み合わせにより簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をシーケンサなどに取り込みラインとのインタロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクドライバー