絞り込み
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • ハゼット(1)
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.8~5(1)
  • 3~5.4(1)
種類
  • プレセット形(2)
最小目盛(N・m)
  • 0.2
  • 0.001(2)
  • 0.01(4)
  • 0.015(2)
  • 0.02(3)
  • 0.025c(3)
  • 0.05(14)
  • 0.05c(5)
  • 0.1(23)
  • 0.1c(14)
  • 0.2c(11)
  • 0.3(3)
  • 0.5c(9)
  • 1.0c(9)
  • 2.0c(10)
  • 2.5c(5)
  • 5.0c(15)
  • 10.0c(9)
  • 20.0c(5)
  • 25.0c(3)
主な用途
  • 一般締付作業(2)
負荷方向
  • (2)
精度(%)
  • ±6(2)
±6
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
  • 180~200未満(1)
120~140未満・180~200未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクドライバとは、決められたトルクでネジを締めるために使用されるドライバです。方式としてはシグナル式と直読み式があります。シグナル式は設定されたトルクに達すると空転するなどしてネジの締めすぎを防止。直読み式はメーターがついているので数値的に今どのトルクで締めているのか分かるドライバです。トルクドライバーの役割は力の調整。精密機器の組み立て時などには必要不可欠です。絶縁仕様のもの、精密型のものもあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
0.8~5(1)
3~5.4(1)
可変トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)可変トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
28,980税込31,878
1本
当日出荷
設定されたトルク値で締め付ける事が出来るトルクドライバーです。締め付けトルクは±6%以内の高精度。締め付けトルクが設定されたトルク値になるとクリック音で知らせます。設定トルクを越えると、ドライバーブレードがハンドル内部をすべる構造になっています。一定範囲でトルク設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示されます。カラーコード化された交換ブレードが用意されており、さまざまなねじの種類、サイズに対応できます。
用途超硬チップのカッターボディーへの取り付けの際、安定した締め付けトルクでねじと工具の損傷を防ぎます。材質ハンドル内部は衝撃に強いポリプロピレン(PP)、外部は手に優しいサーモプラスチックエラストマー(TPE)で覆われていますビット幅(mm)4(2859シリーズ)2018年トラスコ掲載ページ1 1940負荷方向
トルクドライバー ハゼットトルクドライバーハゼット
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
簡易型トルクドライバーです。 グリップエンドの穴に付属のヘックスキーを入れ簡単にトルク設定できます。
用途低トルクの汎用トルク管理材質ヘッド・スリーブ:クロームバナジューム鋼、グリップ:強化樹脂差込角(mm)6.35負荷方向

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクドライバー