トルクドライバとは、決められたトルクでネジを締めるために使用されるドライバです。方式としてはシグナル式と直読み式があります。シグナル式は設定されたトルクに達すると空転するなどしてネジの締めすぎを防止。直読み式はメーターがついているので数値的に今どのトルクで締めているのか分かるドライバです。トルクドライバーの役割は力の調整。精密機器の組み立て時などには必要不可欠です。絶縁仕様のもの、精密型のものもあります。
特価
本日7月30日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
0.1~0.5(1)
0.6~1.5(2)
1~5(1)
1~6(2)
1.2~3(3)
1.5~3(2)
3~5.4(1)
4.2~85(1)
小さなトルク管理が可能なドライバータイプのトルクレンチです。設定トルクに達すると空転してオーバートルクを防止します。設定範囲で必要となるビットを10本セットしてます。
用途ネジ・ボルトの締付けトルク値の測定作業。 セット内容プラスビット(+2、+3)、ヘックスビット(2.5、3、4、5mm)、ヘックスローブビット(T20、T25、T30)、6.3mm差込角ソケット用アダプター 測定方向右回転専用 最小目盛(N・m)0.1
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

種類プレセット形 精度(%)±6 全長(mm)155 負荷方向 主な用途一般締付作業 適合ビット6.35mm
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さなネジもトルクドライバーでしっかりトルク管理できます。設定トルクに達すると空転します。
用途ネジの締付けトルク管理。 種類トルクドライバー 差込角(mm)6.35六角シャンク 主な用途ネジの締付けトルク管理 付属ビットプラス(+2、+3)、トルクス(T4、T5) 最小目盛(N・m)ファインスケール:0.1 測定範囲(N・m)1~6
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
適合機種10000106、10000206、10000306 材質工具鋼 全長(mm)170 差込角(mm)6.35 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線端子の締め付け作業に最適なデジタルトルクレンチのセットです。
用途配線端子の締め付け作業に。 トラスコ品番821-9485 セット内容ソケット内容(mm):13・17・19、ディープソケット内容(mm):13・17・19、ドライバーソケット内容(+):No.3、ヘキサゴンソケット内容(mm):6・8、エクステンションバー内容(mm):75、ソケットホルダー、差替式デジタルトルクレンチ:WPC-085BN、差替式ラチェットヘッド:WPC-R03、差替式モンキーヘッド:WPC-A30 全長(mm)234 差込角(mm)9.5 測定精度右±2%左±3% ケース寸法(mm)ブローケース:471×121×60 トルク調整範囲(N・m)4.2-85 最小目盛(N・m)0.1
1セット
52,980 税込58,278
当日出荷

任意でトルク値を都度設定できるプレセット形です。エンドキャップ部の目盛りを見ながら設定できるので、特殊な工具は必要ありません。反対回転(左回り)でボルトを緩める作業にも使用できます。
用途締め付け作業に。 全長(mm)220 差込角(mm)6.35 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向
1セット(14本)
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類プレセット形 精度(%)±6 全長(mm)155 負荷方向 主な用途一般締付作業/弱電関連での作業用 質量(g)188 適合ビット6.35mm
1本
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
適合機種10000106、10000206、10000306 材質工具鋼 全長(mm)170 差込角(mm)6.35 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
適合機種10000106、10000206、10000306 材質工具鋼 全長(mm)170 差込角(mm)6.35 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
適合機種10000106、10000206、10000306 材質工具鋼 全長(mm)170 差込角(mm)6.35 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Serieトルクハンドル用のビットホルダです。任意のビット(差込角6.35)を先端に取り付けて使用可能です。
トラスコ品番245-4922 適合機種10000106、10000206、10000306 材質工具鋼 全長(mm)170 差込角(mm)6.35 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
適合機種10000106、10000206、10000306 材質工具鋼 全長(mm)170 差込角(mm)6.35 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
適合機種10000106、10000206、10000306 材質工具鋼 全長(mm)170 差込角(mm)6.35 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
適合機種10000106、10000206、10000306 材質工具鋼 全長(mm)170 差込角(mm)6.35 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
適合機種10000106、10000206、10000306 材質工具鋼 全長(mm)170 差込角(mm)6.35 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
質量(g)71 種類ダイヤル式 測定精度±6% トルク調整範囲(N・m)0.1-0.5 最小目盛(N・m)0.1
1本
26,980 税込29,678
翌日出荷

簡易型トルクドライバーです。 グリップエンドの穴に付属のヘックスキーを入れ簡単にトルク設定できます。
用途低トルクの汎用トルク管理 材質ヘッド・スリーブ:クロームバナジューム鋼、グリップ:強化樹脂 差込角(mm)6.35 負荷方向
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番444-3888 質量(g)175 適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向
1本
38,980 税込42,878
当日出荷

トルク値設定時に見やすいウインドスケール採用。 握りやすい樹脂グリップを採用。正回転専用。 スライディングTハンドル付き。
仕様検査データ付、アジャスタブル型 付属品専用プラケース、スライディングTハンドル付き 質量(g)280 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 最小目盛(N・m)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 負荷方向
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります