絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 100~850
  • 2~6(14)
  • 2~10(9)
  • 3~15(10)
  • 4~12(10)
  • 4~20(7)
  • 5~25(36)
  • 10~50(49)
  • 20~100(51)
  • 28~210(7)
  • 30~140(10)
  • 40~140(12)
  • 40~200(47)
  • 40~210(7)
  • 40~280(8)
  • 100~700(7)
  • 100~1000(8)
  • 103(6)
  • 150~800(8)
  • 200~1000(7)
差込角(mm[inch])
  • 19.0[3/4](1)
  • 25.4[1](5)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(1)
ヘッド形状
ラチェット形(2)
全長(mm)
  • 1000~1200未満(1)
  • 1200~1400未満(8)
主な用途
  • 一般締付作業(2)
  • 検査作業(1)
  • 車両整備や各種機械(3)
校正証明書
  • 付き(2)
付き
負荷方向
  • (4)
  • 左右(3)
右・左右
最小目盛(N・m)
  • 5(7)
  • 10(1)
5・10
精度(%)
  • ±3(8)
  • ±4(1)
±3・±4
ブランド
  • KANON(中村製作所)(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • 東日製作所(1)
KANON(中村製作所)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・東日製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
2~6(14)
2~10(9)
3~15(10)
4~12(10)
5~25(36)
10~50(49)
20~100(51)
30~140(10)
40~140(12)
40~200(47)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプリセット形トルクレンチKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
93,980税込103,378
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。 ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。 矢印方向のみ作動します。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
69,980税込76,978
1本
当日出荷から25日以内出荷
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触でわかります。
用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。種類プレセット形精度(%)±3負荷方向主な用途車両整備や各種機械材質(本体)構造用鋼
プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1本
当日出荷
トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、あらかじめセットするトルクレンチです。 設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。 トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。
用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。種類プレセット形精度(%)±3負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械付属品取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、メタルケース校正証明書付き
大型タイヤ締付用トルクレンチ KANON(中村製作所)大型タイヤ締付用トルクレンチKANON(中村製作所)
94,980税込104,478
1個ほか
6日以内出荷から11日以内出荷
角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ネジ、左ネジの締め付けができます。 ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 矢印方向の締め付けのみに作動します。 精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)5負荷方向左右
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式) KANON(中村製作所)プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)KANON(中村製作所)
84,980税込93,478
1個ほか
翌日出荷から10日以内出荷
精度(%)±3負荷方向
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
77,980税込85,778
1個ほか
4日以内出荷から90日以内出荷
締付けトルクの検査に最適。
精度(%)±3
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式) KANON(中村製作所)プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)KANON(中村製作所)
63,980税込70,378
1個
11日以内出荷
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
精度(%)±3、モンキヘッド使用時は±4RoHS指令(10物質対応)対応
カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプリセット形トルクレンチKANON(中村製作所)
87,980税込96,778
1個
11日以内出荷
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右回転
プレセット形