絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 2~10
  • 2~6(14)
  • 3~15(10)
  • 4~12(10)
  • 4~20(7)
  • 5~25(36)
  • 10~50(49)
  • 10~60(6)
  • 20~100(51)
  • 28~210(7)
  • 30~140(10)
  • 40~140(12)
  • 40~200(47)
  • 40~280(8)
  • 100~700(7)
  • 100~850(8)
  • 100~1000(8)
  • 103(6)
  • 150~800(8)
  • 200~1000(8)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](9)
  • 9.5[3/8](1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(1)
ヘッド形状
ラチェット形(4)
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(1)
  • 240~260未満(3)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(1)
主な用途
  • 一般締付作業(5)
  • 車両整備や各種機械(1)
校正証明書
  • 付き(2)
付き
負荷方向
  • (7)
最小目盛(N・m)
  • 0.1(4)
  • 0.2(3)
0.1・0.2
精度(%)
  • ±2(1)
  • ±3(6)
  • ±6(1)
±2・±3・±6
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 東日製作所(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • KTC(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • ハゼット(1)
  • Pro-Auto(1)
モノタロウ・東日製作所・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・KTC・PROXXON(プロクソン)・ハゼット・Pro-Auto
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
2~6(14)
2~10
3~15(10)
4~12(10)
5~25(36)
10~50(49)
20~100(51)
30~140(10)
40~140(12)
40~200(47)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウトルクレンチ プレセット型 プロ用モノタロウ(86件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用付属品ケース取扱説明書(2.1MB)
プレセット形トルクレンチ 東日製作所プレセット形トルクレンチ東日製作所(19件のレビュー)
18,980税込20,878
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
プレセット型トルクレンチ KTCプレセット型トルクレンチKTC(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から15日以内出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付き。 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。 GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
用途規定トルクでのボルトの締付け作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂付属品専用樹脂ケースRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
締付作業用トルクレンチの基本形。 大きなトルク目盛のQL5、従来より約2割軽い大型機種QLE2。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様ISO6789
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
21,980税込24,178
1組
当日出荷から20日以内出荷
ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
精度(%)±3負荷方向
トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック PROXXON(プロクソン)トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリックPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本ほか
当日出荷から25日以内出荷
プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査負荷方向
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
用途トルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に全長(mm)253寸法B(mm)24寸法T(mm)10.4精度(%)±3ヘッド形状ラチェット式頭部幅(mm)24主な用途一般締付作業最小目盛(N・m)0.2負荷方向
1/4DR.空転式トルクレンチ Pro-Auto1/4DR.空転式トルクレンチPro-Auto
27,980税込30,778
1個
当日出荷
オーバートルクの無い空転式トルクレンチ設定トルクに達した時点で空転します。その時点でセットしたトルクでの締め付けが完了です。収納便利なブローケース入り
用途あらゆる整備作業に全長(mm)255質量(g)478差込角(mm)6.35ケース寸法(mm)75×310×65最小目盛(N・m)0.1測定範囲(N・m)2~10
高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット高精度プリセット型トルクレンチハゼット
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップ前部を引き付けながらグリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップ前部を放すと自動ロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。
用途低トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形差込角(mm)6.35負荷方向主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)強化樹脂
プレセット形