絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 70~700(1)
  • 100~850(1)
  • 100~1000(1)
  • 200~1500(3)
  • 300~1400(1)
  • 700~2100(4)
差込角(mm[inch])
  • 19.0[3/4](1)
  • 25.4[1](6)
ヘッド形状
ヘッド形状
ラチェット形(3)
全長(mm)
  • 200~220未満(2)
  • 1200~1400未満(1)
  • 1400~1600未満(1)
  • 1600~1800未満(3)
  • 1800~2000未満(4)
主な用途
  • 一般締付作業(2)
  • 車両整備や各種機械(1)
校正証明書
  • 付き(1)
付き
負荷方向
  • (6)
最小目盛(N・m)
  • 10
  • 0.25(1)
  • 0.5(1)
  • 1(4)
  • 2(5)
  • 2.5(4)
  • 5(12)
  • 20(3)
精度(%)
  • ±3(8)
  • ±4(1)
±3・±4
ブランド
  • KANON(中村製作所)(5)
  • 東日製作所(2)
  • エスコ(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
KANON(中村製作所)・東日製作所・エスコ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
70~700(1)
100~850(1)
100~1000(1)
200~1500(3)
300~1400(1)
700~2100(4)
プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
159,800税込175,780
1本ほか
当日出荷から25日以内出荷
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触でわかります。
用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。種類プレセット形精度(%)±3負荷方向主な用途車両整備や各種機械材質(本体)構造用鋼
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式) KANON(中村製作所)プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)KANON(中村製作所)
129,800税込142,780
1個
翌日出荷から10日以内出荷
精度(%)±3負荷方向
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から90日以内出荷
締付けトルクの検査に最適。
精度(%)±3
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式) KANON(中村製作所)プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)KANON(中村製作所)
109,800税込120,780
1個
11日以内出荷
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
精度(%)±3、モンキヘッド使用時は±4RoHS指令(10物質対応)対応
カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプリセット形トルクレンチKANON(中村製作所)
109,800税込120,780
1個
11日以内出荷
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右回転
プレセット形トルクレンチ 東日製作所プレセット形トルクレンチ東日製作所
109,800税込120,780
1個ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。エクステンションハンドル付です。
用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3主な用途締め付け用
ラチェット式プレセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)ラチェット式プレセット形トルクレンチKANON(中村製作所)
219,800税込241,780
1個
11日以内出荷
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
全長(mm)(約)1844精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)700~2100最小目盛(N・m)10RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右回転
ラチェット式プレセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)ラチェット式プレセット形トルクレンチKANON(中村製作所)
239,800税込263,780
1個
6日以内出荷
必要なトルクの設定が手元で簡単に行えます。 ソケットを交換することにより数種類のボルト・ナットの締め付けが行えます。
用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。トラスコ品番217-8418全長(mm)1844材質/仕上クロームモリブデン鋼(SCM435)質量(kg)15差込角(mm)25.40ヘッド形状ラチェット式プレセット形トルク調整範囲(N・m)700~2100最小目盛(N・m)10.0アズワン品番64-8920-56RoHS指令(10物質対応)対応
700-2100Nm1sq  [ラチェット式]トルクレンチ エスコ700-2100Nm1sq [ラチェット式]トルクレンチエスコ
215,600税込237,160
1個
翌日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)2064差込角(mm)25.4精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)700~2100最小目盛(N・m)10負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723NG-6
プレセット形