絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 10~50(2)
  • 70~700(2)
  • 100~850(2)
  • 100~1000(2)
  • 200~1500(1)
  • 300~1400(1)
  • 700~2100(2)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](2)
  • 12.7[1/2](1)
  • 19.0[3/4](2)
  • 25.4[1](6)
ヘッド形状
ヘッド形状
ラチェット形(5)
全長(mm)
  • 200~220未満(2)
  • 300~350未満(2)
  • 1200~1400未満(2)
  • 1400~1600未満(2)
  • 1600~1800未満(1)
  • 1800~2000未満(1)
校正証明書
  • 付き(2)
負荷方向
  • (4)
  • 左右(3)
右・左右
主な用途
  • 一般締付作業(5)
  • 検査作業(2)
  • 車両整備や各種機械(1)
一般締付作業・検査作業・車両整備や各種機械
最小目盛(N・m)
  • 10
  • 0.01(1)
  • 0.02(4)
  • 0.025(1)
  • 0.05(7)
  • 0.1(35)
  • 0.2(36)
  • 0.25(9)
  • 0.4(2)
  • 0.5(63)
  • 1(76)
  • 2(49)
  • 2.5(9)
  • 2.7(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(19)
  • 15(1)
  • 20(7)
  • 40(2)
精度(%)
  • ±3(7)
±3
ブランド
  • 東日製作所(3)
  • NORBAR(2)
  • エスコ(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • KANON(中村製作所)(1)
東日製作所・NORBAR・エスコ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・KANON(中村製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
10~50(2)
70~700(2)
100~850(2)
100~1000(2)
200~1500(1)
300~1400(1)
700~2100(2)
  • カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)

    カノンプリセット形トルクレンチ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
    精度(%)±3
  • トルクレンチ 置針付 東日製作所

    トルクレンチ 置針付

    東日製作所(4件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途検査、締付け用
  • プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    279,800税込307,780
    1台
    当日出荷から25日以内出荷
    前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触でわかります。
    用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。種類プレセット形精度(%)±3負荷方向主な用途車両整備や各種機械材質(本体)構造用鋼
  • プレセット形トルクレンチ 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ

    東日製作所
    109,800税込120,780
    1個ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    締付け作業用トルクレンチの基本形。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 QLE550N2~2800N2のトルクの変更は、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。 QLE550N2~2800N2はトルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。 QL/QLE2シリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応。詳細は画面下部の技術資料「ISO6789:2017 への取り組み」をご覧ください。
    用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3主な用途締め付け用
  • オートモティブトルクレンチ NORBAR

    オートモティブトルクレンチ

    NORBAR
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    工場出荷時には±3%の精度で校正されており、新機構の採用によりその精度をより長く維持。人間工学に基づいたソフトな感触のグリップ性の高い素材で新しいハンドル。ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。大きな目盛窓と長い目盛により視認性に優れ、正確な設定が可能です。安全なプッシュ/プルロック機構は、迅速かつ直感的に使用でき、不意の調整ミスを防ぎます。TimeStripは、トルクレンチに装着することで、レンチの再校正時期を視覚的に知らせます。
    用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用
  • インダストリアルトルクレンチ NORBAR

    インダストリアルトルクレンチ

    NORBAR
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいたソフトな感触のグリップ性の高い素材で新しいハンドルです。ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。安全なプッシュ/プルロック機構は、迅速かつ直感的に使用でき、不意の調整ミスを防ぎます。大きな目盛窓と長い目盛により視認性に優れ、正確な設定が可能です。TimeStripは、トルクレンチに装着することで、レンチの再校正時期を視覚的に知らせます。
    用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用精度(%)±3負荷方向右・左
  • 700-2100Nm1sq  [ラチェット式]トルクレンチ エスコ

    700-2100Nm1sq [ラチェット式]トルクレンチ

    エスコ
    215,600税込237,160
    1個
    翌日出荷
    種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)2064差込角(mm)25.4精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)700~2100最小目盛(N・m)10負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723NG-6
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所
    66,980税込73,678
    1個ほか
    4日以内出荷から90日以内出荷
    締付けトルクの検査に最適。
プレセット形