絞り込み
ブランド
  • 東日製作所(2)
  • エスコ(1)
  • トップ工業(1)
  • SK11(1)
トルク調整範囲(N・m)
  • 5~40(1)
  • 10~50(1)
  • 10~60(1)
  • 10~70(1)
  • 20~14(1)
  • 20~100(1)
  • 20~140(1)
  • 40~200(1)
  • 350~750(2)
  • 400~1000(2)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](2)
  • 12.7[1/2](2)
  • 25.4[1](2)
ヘッド形状
ヘッド形状
モンキ形(1)
ヘッド形状
ラチェット形(2)
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
  • 240~260未満(1)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(1)
  • 500~550未満(1)
  • 600~650未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
主な用途
  • 一般締付作業(1)
  • 水道、建設、電力等(1)
  • 車両整備や各種機械(2)
一般締付作業・水道、建設、電力等・車両整備や各種機械
校正証明書
  • 付き(1)
付き
負荷方向
  • (2)
  • 左右(1)
右・左右
最小目盛(N・m)
  • 0.5(3)
  • 1(3)
  • 2(1)
  • 5(2)
0.5・1・2・5
精度(%)
  • ±5
  • ±2(15)
  • ±3(119)
  • ±4(32)
  • ±6(4)
  • ±7(2)
  • ±9(2)
  • ±10(2)
  • ±20(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
5~40(1)
10~50(1)
10~60(1)
10~70(1)
20~14(1)
20~100(1)
20~140(1)
40~200(1)
350~750(2)
400~1000(2)
モータースポーツ用トルクレンチ 東日製作所モータースポーツ用トルクレンチ東日製作所(15件のレビュー)
18,980税込20,878
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
5~140N・mまでのワイドレンジ。 競技用車両の組立に最適
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±5負荷方向主な用途締め付け用付属品ハードケース
プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型 SK11プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型SK11(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
両回転対応型で右ネジ・左ネジのトルク測定が可能です。目を引く美しいブラックボディに金色の目盛り表示なので視認性は抜群です。ワイドレンジなトルク設定範囲で幅広い用途に使用いただけます。測定時のグリップロックはスリーブから手を離すだけの簡単操作で確実にロックできるオートロック機構搭載。トルク設定時のグリップ回転は滑らかなで操作性が良いです。ソケットの着脱はヘッド部のボタンを押すだけで簡単操作で確実に保持します。密閉度が高くゴミやほこりの侵入を防ぐゴムリングをヘッド部首元に採用。
用途ボルト・ナットの規定トルク値での正確な締め付け作業。仕様検査成績表・専用ハードケース付き
TW型トルクレンチ 東日製作所TW型トルクレンチ東日製作所(3件のレビュー)
149,800税込164,780
1個
当日出荷から10日以内出荷
大型車のホイールナット締め付けが「一人で・楽に・正確に・安価で」できるトルクレンチ。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)1145差込角(mm)25.4精度(%)±5最小目盛(N・m)5負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ(大型車用) エスコトルクレンチ(大型車用)エスコ
161,700税込177,870
1台
8日以内出荷
大型車ホイールナットの締付け作業用 約3倍の増力機構を内蔵し、大型車のホイールナットも片手で締付け可能。女性でも作業できます。 二人がかりの作業が『一人』で行えます。 ダンパーにより昇降操作がワンタッチ。 左右ねじ対応 RoHS対応品 アジャスタブル型 ユニークなキャスターレイアウトにより、ワークへのアクセスが自由自在。 トルク制御可能な動力式締付け機より大幅に安価で省力化可能です。 動力源(エア・電気)不要。
寸法(mm)870×480×200(H)精度(%)±5主な用途大型車用最小目盛(N・m)5差込角(inch)1RoHS指令(10物質対応)対応
TMW形トルクレンチ トップ工業TMW形トルクレンチトップ工業
64,980税込71,478
1丁
当日出荷から翌々日出荷
用途水道・ガス配管の施工に種類プレセット形ヘッド形状モンキ形精度(%)±5負荷方向主な用途水道、建設、電力等材質Cr-V寸法(mm)(二面)35~93頭部幅(mm)130(口開き時75)
プレセット形