絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 5~40(2)
- 10~50(1)
- 10~60(1)
- 10~70(2)
- 20~14(1)
- 20~100(1)
- 20~140(2)
- 40~200(1)
- 350~750(1)
- 400~1000(1)
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](3)
- 12.7[1/2](3)
- 25.4[1](1)
ヘッド形状

モンキ形(1)

ラチェット形(2)
全長(mm)
- 200~220未満(1)
- 240~260未満(1)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(1)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(1)
- 500~550未満(1)
- 600~650未満(1)
- 1000~1200未満(1)
校正証明書
- 付き(1)
負荷方向
- 右(2)
- 左右(1)
右・左右
主な用途
- 一般締付作業(1)
- 水道、建設、電力等(1)
- 車両整備や各種機械(1)
一般締付作業・水道、建設、電力等・車両整備や各種機械
最小目盛(N・m)
- 0.5(4)
- 1(4)
- 2(1)
- 5(1)
0.5・1・2・5
精度(%)
- ±5
- ±2(13)
- ±3(76)
- ±4(29)
- ±6(4)
- ±7(2)
- ±9(1)
- ±10(2)
- ±20(1)
ブランド
- 東日製作所(3)
- トップ工業(1)
- SK11(1)
東日製作所・トップ工業・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
5~40(2)
10~50(1)
10~60(1)
10~70(2)
20~14(1)
20~100(1)
20~140(2)
40~200(1)
350~750(1)
400~1000(1)

プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型
SK11(6件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷両回転対応型で右ネジ・左ネジのトルク測定が可能です。目を引く美しいブラックボディに金色の目盛り表示なので視認性は抜群です。ワイドレンジなトルク設定範囲で幅広い用途に使用いただけます。測定時のグリップロックはスリーブから手を離すだけの簡単操作で確実にロックできるオートロック機構搭載。トルク設定時のグリップ回転は滑らかなで操作性が良いです。ソケットの着脱はヘッド部のボタンを押すだけで簡単操作で確実に保持します。密閉度が高くゴミやほこりの侵入を防ぐゴムリングをヘッド部首元に採用。用途ボルト・ナットの規定トルク値での正確な締め付け作業。仕様検査成績表・専用ハードケース付き
モータースポーツ用トルクレンチ
東日製作所(15件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか当日出荷から9日以内出荷5~140N・mまでのワイドレンジ。 競技用車両の組立に最適精度(%)±5付属品ハードケース種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
TMW形トルクレンチ
トップ工業¥53,980~税込¥59,378~1丁当日出荷から翌々日出荷用途水道・ガス配管の施工に材質Cr-V寸法(mm)(二面)35~93種類プレセット形精度(%)±5ヘッド形状モンキ形頭部幅(mm)130(口開き時75)主な用途水道、建設、電力等負荷方向右
モータースポーツ用プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付
東日製作所¥38,980~税込¥42,878~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ワイドレンジの締付けに対応。・美麗な表面処理を施し、グリップ部は油が付着しても拭き取りやすいローレット加工を採用。・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知。・頭部ラチェットは24枚刻みで、15°の振り幅により狭い場所での締付け作業に威力を発揮。・目盛によるトルク設定で容易にトルク値の変更が可能。・全機種に樹脂製ハードケースが付属用途競技用自転車・モータサイクル・自動車のトルク管理、一般用付属品ハードケース精度(%)±5

















![トルクレンチ12.7角 REX(レックス)[自動車用品] トルクレンチ12.7角 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628058-260903-04.jpg)
![トルクレンチ9.5角 REX(レックス)[自動車用品] トルクレンチ9.5角 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628049-260903-02.jpg)