絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 2~120(1)
  • 2~200(1)
  • 5~100(1)
  • 6.8~135(4)
  • 10~100(2)
  • 10~200(8)
  • 17~85(2)
  • 17~340(5)
  • 20~100(3)
  • 20~200(2)
  • 27~135(5)
  • 40~200(13)
  • 60~320(1)
  • 68~340(4)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2]
  • 6.35[1/4](19)
  • 9.5[3/8](33)
  • 19.0[3/4](11)
  • 25.4[1](3)
  • その他(1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(1)
ヘッド形状
モンキ形(1)
ヘッド形状
ラチェット形(9)
負荷方向
  • 左右(14)
校正証明書
  • 付き(1)
主な用途
  • 一般締付作業(8)
  • 検査作業(4)
  • 計測機器(1)
  • 車両整備や各種機械(3)
一般締付作業・検査作業・計測機器・車両整備や各種機械
最小目盛(N・m)
  • 0.1(15)
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(3)
  • 17(1)
  • 20(1)
0.1・0.2・0.5・1・2・3・5・17・20
全長(mm)
  • 60~70未満(1)
  • 80~90未満(2)
  • 90~100未満(1)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(7)
  • 400~450未満(6)
  • 450~500未満(2)
  • 500~550未満(10)
  • 550~600未満(6)
  • 600~650未満(3)
  • 650~700未満(5)
  • 700~800未満(2)
60~70未満・80~90未満・90~100未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・500~550未満・550~600未満・600~650未満・650~700未満・700~800未満
精度(%)
  • ±0.5(2)
  • ±1(1)
  • ±2(5)
  • ±3(14)
  • ±4(4)
  • ±6(1)
±0.5・±1・±2・±3・±4・±6
ブランド
  • スーパーツール(5)
  • KTC(3)
  • TRUSCO(3)
  • トップ工業(2)
  • JTC(2)
  • NORBAR(2)
  • エスコ(1)
  • 東日製作所(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • KANON(中村製作所)(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(1)
  • Pro-Auto(1)
  • EMERSON(エマーソン)(1)
  • 杉崎計器(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • SK11(1)
スーパーツール・KTC・TRUSCO・トップ工業・JTC・NORBAR・エスコ・東日製作所・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・KANON(中村製作所)・PROXXON(プロクソン)・S.E.K.(スエカゲツール)・Pro-Auto・EMERSON(エマーソン)・杉崎計器・STAHLWILLE(スタビレー)・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
6.8~135(4)
10~100(2)
10~200(8)
17~85(2)
17~340(5)
20~100(3)
20~200(2)
27~135(5)
40~200(13)
68~340(4)
ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットデジトルクTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様トラックモード&ピークモード切替機能付種類デジタル形使用温度範囲(℃)-10~60機能トラックモード&ピークモード切替機能付ヘッド形状ラチェット形測定単位N・m主な用途検査用/締め付け用負荷方向左右校正証明書付き
デジタルトルクレンチ 12.7mm SK11デジタルトルクレンチ 12.7mmSK11(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。種類デジタル形全長(mm)380差込角(mm[inch])12.7[1/2]精度(%)右ネジ±3・左ネジ±4(27N・m未満は±6)トルク調整範囲(N・m)6.8~135最小目盛(N・m)0.1負荷方向左右主な用途計測機器材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼材質(本体)ABS樹脂材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂ギア数52操作ピークホールドモード、トラックモード測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)電源単4乾電池2本付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表質量(g)660本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅48×高さ380×奥行き40
デジタルトルクレンチ EMERSON(エマーソン)デジタルトルクレンチEMERSON(エマーソン)(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
欠品中
見やすいデジタル表示で簡単トルク設定豊富なソケット類、エクステンションも付属!
トルク設定範囲(N・m)40~200差込角(mm)12.7仕様103Nmプリセットタイプ付属品14・17・19・24mmソケット、21mm薄口ロングソケット、エクステンション、電池交換工具種類103Nmプリセットタイプ本体質量(kg)1.4精度(%)±3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約515×47×55電池ボタン3V(CR2032)最小目盛(N・m)0.5オートパワーオフ(表示)60秒ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約537×100×93
TORQULE(トルクル) KTCTORQULE(トルクル)KTC(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
個人の経験や勘に頼っていた、これまでのボルト締結のトルク管理の方法を大きく変えるスマートセンシングデバイス「TORQULE(トルクル)」。ラチェットハンドルやドライバ型ハンドルなどのお手持ちの工具に装着すれば、高精度なデジタルトルクレンチとなります。スマートフォンやタブレットなどに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールし、Bluetooth機能を使用した測定値の結果表示やデータの転送、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを可能にします。オプションで専用樹脂ケース(GNA-K)を設定しています。※トルク値の表示や報知にはスマートフォンやタブレットと専用のアプリケーション「TRASAS Admin」(無料)が必要です。
付属品充電ケーブル直径(Φmm)42電源充電式リチウムポリマー電池測定精度±4%+1digit測定単位N・m通信方法Bluetooth 4.1測定方向右ねじのみ最小表示単位(N・m)0.1
ラチェットデジタルトルクレンチ TRUSCOラチェットデジタルトルクレンチTRUSCO
41,980税込46,178
1個
当日出荷
ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
セット内容USBケーブル電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)精度(%)時計回り±2、反時計回り±3データ記録件数本体:2000負荷方向右、左
デジタルトルクレンチ 杉崎計器デジタルトルクレンチ杉崎計器
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
ネジ・ボルトの締め付けと最終チェックレンチヘッド部分が約300度回転!常に目線と表示盤が平行になり操作性がアップしました。表示一体型で軽量コンパクト!コードレスでさらに操作性アップ。長時間の作業でも安定した測定が行えます。ネジ締めカウンタ機能も標準搭載。合否判定条件などが5チャンネル保存でき、締め付け条件が変わってもチャンネルを切り替えるだけで設定が可能です。手力点フリー データ保存件数800件
仕様日本向け SI単位(N・m)直径(Φmm)34(握り径)電源ニッケル水素電池 1.2V×4セル(800mAh)表示LCD4桁デジタル表示連続使用時間(時間)最大充電時連続 12機能設定した範囲で合否判定の確認が行えます(P-P モード時)ランプ点灯で確認 GOOD(合)・・緑 NG(否)・・赤データ出力アスキーフォーマット(ボーレート 19200)、データ出力時は、別途 USB ケーブルが必要です(USB ミニ B タイプ)ヘッド形状ラチェット式測定単位日本向け SI単位(N・m)データメモリ測定値データ…800/データ数・最大・最小・平均のデータ…10ch測定モードPP(ピーク)/荷重の最高値を保持、TR(トラック)/荷重変化によって表示が変化、PD(ピークダウン)/荷重が上昇から下降に入った瞬間を保持、C(リアルタイム出力)/かかっている負荷を約1/160秒ごとにデータ出力・保存充電時間(時間)約3プラグ形状Aタイプ関連資料製品カタログ(0.44MB)負荷方向CW-CCW(右・左方向)
デジタルアングルトルクアダプター TRUSCOデジタルアングルトルクアダプターTRUSCO
23,980税込26,378
1個
当日出荷
レンチに取り付けるだけでトルクと角度の両方が測定できます。ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
用途検査用・締め付け作業用に。角度の測定にも。直径(Φmm)85電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)精度(%)時計回り±3、反時計回り±4主な用途検査用・締め付け作業用に。角度の測定にも。角度精度(°)±2%データ記録件数本体:50負荷方向右、左
ラチェットデジタルトルクレンチ(ヘッド交換式) TRUSCOラチェットデジタルトルクレンチ(ヘッド交換式)TRUSCO
44,980税込49,478
1個
当日出荷
使用目的によってヘッドを自由に交換できるデジタルトルクレンチです。ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
用途検査用・締め付け作業用に。付属品ケース電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)精度(%)時計回り±2、反時計回り±3ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用・締め付け作業用データ記録件数本体:250負荷方向右、左
デジタルトルクレンチ S.E.K.(スエカゲツール)デジタルトルクレンチS.E.K.(スエカゲツール)
29,980税込32,978
1丁
翌日出荷から4日以内出荷
デジタル表示で正確、高精度な締め付け作業ができます。 軽量コンパクトタイプです。 左右ねじ締め付け測定可能です。 簡単操作です。 ブザー音とLEDランプの点滅でお知らせします。 あらかじめよく使う設定トルクを本体に記憶できます。 操作モードの選択可能、トラックモードとピークホールドモードです。
用途正確で高精度なトルクでの締め付け作業に、自動車・バイク・機械類の整備や修理作業に測定精度右(時計回り):±2.0%、左(反時計回り)±3.0%
デジタルトルクレンチ モンキタイプ用モンキヘッド スーパーツールデジタルトルクレンチ モンキタイプ用モンキヘッドスーパーツール(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
モンキ形/ラチェット形 デジタルトルクレンチセット トップ工業モンキ形/ラチェット形 デジタルトルクレンチセットトップ工業(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)特殊合金鋼種類デジタル形精度(%)モンキ形:(右)±3/(左)±4、ラチェット形:(右)±2/(左)±3ヘッド形状モンキ形/ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
充電式 1/2デジタルアングルトルクレンチ JTC充電式 1/2デジタルアングルトルクレンチJTC
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
充電式 トルク締め + 角度締め が可能 角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。 TYPE-C充電ポート付き
差込角(mm)12.7バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)90~120バッテリー容量(mAh)1600標準作業時間8~10時間ギア数72
デジタルトルクレンチ”ProTronic” NORBARデジタルトルクレンチ”ProTronic”NORBAR
139,800税込153,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
レンチの両側に配置された2つのプログレッシブLEDは、トルクの進行状況を視覚的に表示し、目標とするトルクを容易に予測することができます。明るいバックライト付きの大画面液晶ディスプレイ、トルクがかかると数字が大きく表示され、見やすくなります。4つのアラートモード(LCD、プログレスLED、音、バイブレーション)によりあらゆる作業環境で優れたフィードバックを実現。トルクTHENアングルモードでは、目標トルク値到達後、アングルモードに切り替わりますので、アングル測定時にトルクレンチを取り外さずにそのままの状態で適用が可能です。50個のプリセットの登録ができ、締め付けのセットアップにかかる時間を大幅に短縮。握りやすさと確実性を追求したハンドル。操作中に緩まないようにデザインされたバッテリーキャップ。
用途高精度なトルク管理作業用。
1/2 デジタルアングルトルクレンチ JTC1/2 デジタルアングルトルクレンチJTC
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
用途トルク締め+角度締めが可能全長(mm)560差込角(mm)12.7トルク調整範囲(N・m)10~200RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72T
メカニカルトルクレンチ スーパーツールメカニカルトルクレンチスーパーツール
20,980税込23,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
視認性の良い目盛表示。専用樹脂ケース入り。
種類デジタル形寸法H(mm)42寸法T(mm)42精度(%)右±3、左±6ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向左右
Bluetooth対応デジタルトルクレンチ”ProTronic+” NORBARBluetooth対応デジタルトルクレンチ”ProTronic+”NORBAR
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
レンチの両側に配置された2つのプログレッシブLEDは、トルクの進行状況を視覚的に表示し、目標とするトルクを容易に予測することができます。明るいバックライト付きの大画面液晶ディスプレイ、トルクがかかると数字が大きく表示され、見やすくなります。4つのアラートモード(LCD、プログレスLED、音、バイブレーション)によりあらゆる作業環境で優れたフィードバックを実現。操作中に緩まないようにデザインされたバッテリーキャップ。トルクTHENアングルモードでは、目標トルク値到達後、アングルモードに切り替わりますので、アングル測定時にトルクレンチを取り外さずにそのままの状態で適用が可能です。50個のプリセットの登録ができ、締め付けのセットアップにかかる時間を大幅に短縮。握りやすさと確実性を追求したハンドル。特許出願中のトルクと角度のコンボモードにより、トルクと角度を同時にモニターすることができます。新たに開発されたアプリと連動して読み取った締め付けデータをすぐにダウンロードすることができます。特定のシーケンスでプリセットを連鎖させることができるジョブモード。
用途高精度なトルク管理作業用。作業記録のデータ化が必要な方向け。タブレットを使用したトルク作業用。基幹システムに連動したトルク管理用。
デジタルトルクレンチ マイクロ・クリック MC200/E 1/2 PROXXON(プロクソン)デジタルトルクレンチ マイクロ・クリック MC200/E 1/2PROXXON(プロクソン)
39,980税込43,978
1個ほか
3日以内出荷から25日以内出荷
LEDシグナルとハンドルのバイブレーションで規定トルク値を感知できるプロクソンデジタルトルクレンチ。バイブレーションセンサー搭載で規定値に到達するとバイブレーションでお知らせします。Bluetoothインターフェイスでスマートフォンに接続可能です。10個の規定値を登録して交差を1~9%で設定可能です。
差込角(inch)1/2
12.7sq.ホイールナット用トルクルセット[4点] KTC12.7sq.ホイールナット用トルクルセット[4点]KTC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
差込角(sq.)12.7
デジタルトルクチェッカー KTCデジタルトルクチェッカーKTC
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
簡単操作で手軽にトルクチェックができ、トルクレンチの日常点検に最適。 『トラック』『ピークホールド』『ピークダウン』『リアルタイム出力』の4モードで測定可能。
用途機械式トルクレンチやデジタル式トルクレンチ、トルクドライバなどの日常点検でのトルクチェック。寸法X(mm)103寸法Y(mm)108寸法Z(mm)37.7測定精度(%)±0.5(499digit以下は±3digit)(※digit=最小表示単位)測定方向左右方向データ出力RS232C、USB mini-B電源ACアダプタまたは単三乾電池4本セット内容表示器、検出器、検出器コード、ACアダプタ、ゴム足、書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)(検出器の固定用ボルト、PC接続用ケーブルは付属していません)主な用途日常点検
デジタルトルクレンチ(無線対応) KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ(無線対応)KANON(中村製作所)
159,800税込175,780
1本
32日以内出荷
無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ねじの締付用に・締め付けたねじの検査用に。セット内容ACアダプター、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個材質本体:STKM使用温度範囲(℃)0~40電源充電式 リチウムイオン電池(18650 1 本)精度(%)±1+1 digit電池寿命(時間)約20(フル充電の場合)測定単位N・m測定方向右方向( R 表示)、左方向( L 表示)測定モードR:連続表示 A:ピークホールド B:連続ピークホールドオートパワーオフ(30 分 ) ON/OFF 選択充電時間(時間)3~4
ヘッド付デジタルトルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)ヘッド付デジタルトルクレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
529,800税込582,780
1個
翌日出荷から91日以内出荷
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
電池マイクロ(AAA)1.5V
デジタルトルクレンチ ハイスペック(ケーブル兼用式) スーパーツールデジタルトルクレンチ ハイスペック(ケーブル兼用式)スーパーツール
149,800税込164,780
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
パソコン通信機能(有線USB接続)。 光/音/振動でお知らせ。専用アルミケース入り。 メモリー最大6000件。防滴仕様(IPX3)。
種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向左右主な用途締め付け用
デジタルトルクレンチ ハイスペック(無線・ケーブル兼用式) スーパーツールデジタルトルクレンチ ハイスペック(無線・ケーブル兼用式)スーパーツール
219,800税込241,780
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
パソコン通信機能(有線USB接続)。 光/音/振動でお知らせ。専用アルミケース入り。 メモリー最大6000件。防滴仕様(IPX3)。
種類デジタル形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向左右
40-200Nm 1/2"sq[デジタル]トルクレンチ エスコ40-200Nm 1/2"sq[デジタル]トルクレンチエスコ
53,100税込58,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723MG-42全長(mm)520種類デジタル形差込角(mm)12.7精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)40~200主な用途締め付け用最小目盛(N・m)5負荷方向左右
トーニチ デジタル型トルクレンチ 東日製作所トーニチ デジタル型トルクレンチ東日製作所
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
1/2DR.デジタルトルクレンチ Pro-Auto1/2DR.デジタルトルクレンチPro-Auto
34,980税込38,478
1丁
翌日出荷
種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形差込角(mm)12.7精度(%)右:±3/左:±4最小目盛(N・m)0.1負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械
ラチェット形デジタルトルクレンチ トップ工業ラチェット形デジタルトルクレンチトップ工業
65,980税込72,578
1セット
当日出荷から9日以内出荷
右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)(右)±2/(左)±3負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械

トルクレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルトルクレンチ