絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 10~50(10)
  • 10~90(4)
  • 10~100(4)
  • 10~200(8)
  • 17~340(5)
  • 20~90(6)
  • 20~100(56)
  • 20~120(4)
  • 20~130(4)
  • 20~200(7)
  • 27~135(5)
  • 28~210(6)
  • 30~140(21)
  • 40~140(10)
  • 40~180(10)
  • 40~200(62)
  • 40~210(7)
  • 40~300(5)
  • 103(6)
  • 108(4)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(8)
ヘッド形状
モンキ形(1)
ヘッド形状
ラチェット形(67)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2]
  • 6.35[1/4](116)
  • 9.5[3/8](186)
  • 19.0[3/4](91)
  • 25.4[1](35)
  • 38.1[1-1/2](5)
  • その他(34)
最小目盛(N・m)
  • 0.1(16)
  • 0.2(1)
  • 0.25(2)
  • 0.5(13)
  • 1(60)
  • 2(45)
  • 2.5(3)
  • 3(1)
  • 5(7)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 17(1)
  • 20(3)
  • 40(2)
  • 60(1)
全長(mm)
  • 60~70未満(2)
  • 80~90未満(2)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 240~260未満(1)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(32)
  • 350~400未満(49)
  • 400~450未満(32)
  • 450~500未満(52)
  • 500~550未満(44)
  • 550~600未満(17)
  • 600~650未満(8)
  • 650~700未満(12)
  • 700~800未満(8)
  • 1000~1200未満(1)
主な用途
  • 一般締付作業(48)
  • 検査作業(17)
  • 計測機器(1)
  • 車両整備や各種機械(25)
  • 過酷な作業現場(1)
一般締付作業・検査作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
校正証明書
  • 付き(31)
付き
負荷方向
  • (52)
  • 左右(35)
右・左右
精度(%)
  • ±0.5(2)
  • ±1(1)
  • ±2(6)
  • ±3(87)
  • ±4(22)
  • ±5(3)
  • ±6(2)
  • ±10(1)
  • ±20(1)
±0.5・±1・±2・±3・±4・±5・±6・±10・±20
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • 東日製作所(31)
  • KANON(中村製作所)(25)
  • KTC(14)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
  • トップ工業(11)
  • エスコ(10)
  • ハゼット(7)
  • Pro-Auto(7)
  • TRUSCO(6)
  • スーパーツール(5)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(5)
  • NORBAR(5)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(4)
  • JTC(4)
  • MATATAKITOYO(4)
  • Wera(3)
  • PROXXON(プロクソン)(3)
  • 大橋産業(BAL)(2)
  • EMERSON(エマーソン)(2)
モノタロウ・東日製作所・KANON(中村製作所)・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・トップ工業・エスコ・ハゼット・Pro-Auto・TRUSCO・スーパーツール・STAHLWILLE(スタビレー)・NORBAR・旭金属工業(旧:新日本ツール)・JTC・MATATAKITOYO・Wera・PROXXON(プロクソン)・大橋産業(BAL)・EMERSON(エマーソン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(55)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチ プレセット型 セット モノタロウトルクレンチ プレセット型 セットモノタロウ(483件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット型ヘッド形状ラチェット形全長(mm)470差込角(mm)12.7精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)28~210最小目盛(N・m)1負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)2.34付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース取扱説明書(1.3MB)
トルクレンチ プレセット型 モノタロウトルクレンチ プレセット型モノタロウ(532件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途締め付け用歯数24T付属品ケース取扱説明書(1.1MB)
トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウトルクレンチ プレセット型 プロ用モノタロウ(86件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用付属品ケース取扱説明書(2.1MB)
プレセット形トルクレンチ 東日製作所プレセット形トルクレンチ東日製作所(19件のレビュー)
21,980税込24,178
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)東日製作所(12件のレビュー)
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途過酷な作業現場
プレセット型トルクレンチ KTCプレセット型トルクレンチKTC(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から15日以内出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付き。 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。 GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
用途規定トルクでのボルトの締付け作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂付属品専用樹脂ケースRoHS指令(10物質対応)対応
プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向ケース寸法(mm)305×97×70
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。
種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途検査用/締め付け用仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース校正証明書付き
トルクレンチセット EMERSON(エマーソン)トルクレンチセットEMERSON(エマーソン)(90件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!プリセットタイプ本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)465差込角(mm[inch])12.7[1/2]トルク調整範囲(N・m)40~200負荷方向主な用途車両整備や各種機械パッケージサイズ(mm)500×83×73質量(kg)2.3初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)103[10.5]付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース幅(mm)45高さ(mm)35
トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。 ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。 軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。 信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)533差込角(mm)12.7精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)40~140最小目盛(N・m)1質量(kg)1.72付属品信頼の校正証明書付高さH(mm)33.0寸法B(mm)47寸法T(mm)16.3校正証明書付き
トルクレンチ交換ヘッド  QH型ラチェットヘッド 東日製作所トルクレンチ交換ヘッド QH型ラチェットヘッド東日製作所(8件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
QH型ラチェットヘッドは狭い場所で、締め付け振幅が小さく楽な作業ができます。
カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプリセット形トルクレンチKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。 ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。 矢印方向のみ作動します。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットデジトルクTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様トラックモード&ピークモード切替機能付種類デジタル形使用温度範囲(℃)-10~60機能トラックモード&ピークモード切替機能付ヘッド形状ラチェット形測定単位N・m主な用途検査用/締め付け用負荷方向左右校正証明書付き
トルクレンチ5pcセット 大橋産業(BAL)トルクレンチ5pcセット大橋産業(BAL)(49件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット
当日出荷
アルミホイール対応薄型ディープソケット(材質:クロムバナジウム鋼)19・21mm付属 収納に便利なブローケース付 設定値のずれを防止する設定値ロック機構付
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)478差込角(mm)12.7精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)28~210負荷方向主な用途車両整備や各種機械仕様トルク設定機構付、アルミホイール対応質量(kg)1.2幅W(mm)48高さH(mm)37.5付属品アルミホイール対応薄型ディープソケット(19・21mm)、エクステンションバー125mm、ブローケース、トルク設定機構付、アルミホイール対応寸法L(mm)478
トルクレンチDTPシリーズ MATATAKITOYOトルクレンチDTPシリーズMATATAKITOYO(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
正転・逆転両用アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。 NTPシリーズの逆転可能バージョンです。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械仕様検査データ付・プラスチックケース付
プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から25日以内出荷
プレセット形トルクレンチ ローレットハンドルタイプ モノタロウプレセット形トルクレンチ ローレットハンドルタイプモノタロウ(9件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
精度±3%の高精度なプロ向けトルクレンチです。ローレットハンドルにすることで、オイルやグリースなどが多い現場でも滑りづらく的確な作業を行うことができます。 トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業にヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向歯数24T種類プレセット形取扱説明書(1.7MB)
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
精度(%)±3負荷方向
プレート形トルクレンチ 東日製作所プレート形トルクレンチ東日製作所(10件のレビュー)
15,980税込17,578
1本ほか
当日出荷から90日以内出荷
目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途検査、締め付け用。精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ JTCトルクレンチJTC
13,980税込15,378
1個
当日出荷
計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定
ギア数24T付属品ハードケース付測定方向正回転のみRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP東日製作所
16,980税込18,678
1個ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
目盛付でトルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
種類プリロック形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様ISO6789規格ISO6789
トルクレンチ SIGNET(シグネット)トルクレンチSIGNET(シグネット)
7,898税込8,688
1本
当日出荷
ロックリングによるスムーズなトルク設定が可能です。グリップは強化樹脂カバー付きでダイヤモンドカットにデザインされたハンドルは手にフィットします。
全長(mm)460質量(kg)1.22精度(%)±4ヘッド形状ラチェット型最小目盛(N・m)1測定範囲(N・m)40~200差込角(DR)1/2ギア数24
トルクレンチ 置針付 東日製作所トルクレンチ 置針付東日製作所(4件のレビュー)
31,980税込35,178
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。 置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。精度(%)±3
DB-S/DBE-S型置針付トルクレンチ 東日製作所DB-S/DBE-S型置針付トルクレンチ東日製作所
44,980税込49,478特価
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用精度(%)±3
ホイールナット専用トルクレンチ KTCホイールナット専用トルクレンチKTC(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さに設定。 ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。
用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。 右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。) トヨタ、ダイハツ車設定トルク(Nm)103差込角(sq.)12.7全長(mm)423トラスコ品番807-0914質量(kg)1.1ヘッド形状ラチェットヘッド
デジタルトルクレンチ 12.7mm SK11デジタルトルクレンチ 12.7mmSK11(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
欠品中
デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。種類デジタル形全長(mm)380差込角(mm[inch])12.7[1/2]精度(%)右ネジ±3・左ネジ±4(27N・m未満は±6)トルク調整範囲(N・m)6.8~135最小目盛(N・m)0.1負荷方向左右主な用途計測機器材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼材質(本体)ABS樹脂材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂ギア数52操作ピークホールドモード、トラックモード測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)電源単4乾電池2本付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表質量(g)660本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅48×高さ380×奥行き40
モータースポーツ用トルクレンチ 東日製作所モータースポーツ用トルクレンチ東日製作所(15件のレビュー)
25,980税込28,578
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
5~140N・mまでのワイドレンジ。 競技用車両の組立に最適
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±5負荷方向主な用途締め付け用付属品ハードケース
自動車ホイールナット専用トルクレンチ Pro-Auto自動車ホイールナット専用トルクレンチPro-Auto(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
欠品中
自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。 ラチェット機構により作業効率UP。 クイックリリース機構により、ソケットの脱着が容易に行えます。
用途ホイール・ナット専用締付トルク(N・m)103差込角(mm)12.7全長(mm)590質量(kg)2.1ケース寸法(mm)655×70×60
ラチェットヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用 モノタロウラチェットヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用モノタロウ(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用のラチェットヘッドです。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に材質クロムバナジウム鋼歯数72T差込角凸(mm)9×12
デジタルトルクレンチ EMERSON(エマーソン)デジタルトルクレンチEMERSON(エマーソン)(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
欠品中
見やすいデジタル表示で簡単トルク設定豊富なソケット類、エクステンションも付属!
トルク設定範囲(N・m)40~200差込角(mm)12.7仕様103Nmプリセットタイプ付属品14・17・19・24mmソケット、21mm薄口ロングソケット、エクステンション、電池交換工具種類103Nmプリセットタイプ本体質量(kg)1.4精度(%)±3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約515×47×55電池ボタン3V(CR2032)最小目盛(N・m)0.5オートパワーオフ(表示)60秒ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約537×100×93
トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック PROXXON(プロクソン)トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリックPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷から25日以内出荷
プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査負荷方向
トルクレンチ Pro-AutoトルクレンチPro-Auto(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から26日以内出荷
ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
用途車両整備や各種機械種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形負荷方向左右仕様ワンタッチ式ロック機構付付属品収納ブロケース、ワンタッチ式ロック機構付
ソケット4H-24 東日製作所ソケット4H-24東日製作所
979税込1,077
1個
当日出荷
形状二重六角二面幅B(mm)24差込角(sq.)12.7アズワン品番65-0561-48RoHS指令(10物質対応)対応
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷
トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、あらかじめセットするトルクレンチです。 設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。 トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形精度(%)±3負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械付属品取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、ケース校正証明書付き
ホイールナット専用トルクレンチ4in1 MATATAKITOYOホイールナット専用トルクレンチ4in1MATATAKITOYO(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
4in1でトルク値85・103・108・120Nmの4種類が、この1本でワンタッチで設定可能です。 ソケットの交換がしやすいプッシュリリース式です。検査データ付き。
用途自動車ホイールナット専用測定範囲(nm)85/103/108/120差込角(mm)1/2"(12.7mm)全長(mm)515仕様固定型(4ポジション)、専用プラケース質量(kg)1.39方向右回り(締め方向)精度(%)±4RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ(N.m仕様) 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチ(N.m仕様)旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
プリセット型
種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3主な用途締め付け用
QCK形ラチェットヘッド KANON(中村製作所)QCK形ラチェットヘッドKANON(中村製作所)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。ラチェット機構ですので、締め付けの省力化に最適。
用途QCK形交換ヘッド。ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型 SK11プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型SK11(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
両回転対応型で右ネジ・左ネジのトルク測定が可能です。目を引く美しいブラックボディに金色の目盛り表示なので視認性は抜群です。ワイドレンジなトルク設定範囲で幅広い用途に使用いただけます。測定時のグリップロックはスリーブから手を離すだけの簡単操作で確実にロックできるオートロック機構搭載。トルク設定時のグリップ回転は滑らかなで操作性が良いです。ソケットの着脱はヘッド部のボタンを押すだけで簡単操作で確実に保持します。密閉度が高くゴミやほこりの侵入を防ぐゴムリングをヘッド部首元に採用。
用途ボルト・ナットの規定トルク値での正確な締め付け作業。仕様検査成績表・専用ハードケース付き
プレセット形トルクレンチ 数字表示式 モノタロウプレセット形トルクレンチ 数字表示式モノタロウ
14,980税込16,478
1本
当日出荷
設定したトルクに達するとトルクが作動し、「カチッ」としたクリック音で締め付け完了が分かります。 ボルトやナットの締め付け作業ができ、デジタル数字により、簡単にトルクを設定する事ができます。 ロック機構付きなので、トルクを誤って変えてしまうこともありません。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数48種類プレセット形差込角(mm)12.7精度(%)3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用最小目盛(N・m)0.5取扱説明書(1.3MB)負荷方向
トルクレンチ/トルクドライバー