絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 10~50(4)
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](1)
ヘッド形状

ヘッド交換式(3)

ラチェット形(1)
校正証明書
- 付き(1)
負荷方向
- 左右(2)
全長(mm)
- 280~300未満(4)
- 300~350未満(1)
280~300未満・300~350未満
主な用途
- 一般締付作業(3)
- 検査作業(3)
一般締付作業・検査作業
最小目盛(N・m)
- 0.05
- 0.001(1)
- 0.005(1)
- 0.01(22)
- 0.02(3)
- 0.1(28)
- 0.1c(1)
- 0.2(5)
- 0.3(1)
- 0.4(2)
- 0.45(1)
- 0.5(9)
- 1(12)
- 2(6)
- 5(4)
- 17(1)
- 20(1)
- 160(1)
- 200(1)
- 1000(1)
- 最小目盛(N・m)をもっと見る
精度(%)
- ±1(3)
- ±3(1)
±1・±3
ブランド
- 東日製作所(4)
東日製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
10~50(4)

トーニチ デジタル型トルクレンチ
東日製作所¥49,980~税込¥54,978~1個ほか3日以内出荷から90日以内出荷精度(%)±3使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)電源単3形電池 2本RoHS指令(10物質対応)対応
増締め検査用トルクレンチ
東日製作所¥119,800~税込¥131,780~1個ほか当日出荷から90日以内出荷締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。用途増締め検査用電源ニッケル水素電池主な用途増締め検査用
デジタル角度レンチ
東日製作所¥119,800~税込¥131,780~1本ほか3日以内出荷から20日以内出荷回転角法締付けをしている部位の小ロッド生産、整備、アフターサービスに、また角度法ナットランナのバックアップ用としても最適。 シリンダヘッドのような、ボルト配置の角度法締付け用として開発しました。 標準付属のプロダクション用データ管理ソフトで、PC側にて設定データ作成管理が簡単に行えます。 締付けを開始し、スナッグトルクを超えると角度測定し、設定角度に達するとブザーとLEDで締付け完了を知らせます。 従来の”CTA”、”CTA-P”の機能が1台で行えるようになりました。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。用途回転角法締付け用角度の測定範囲(°)0~999、(1digit)1角度精度(°)±2+1digit(但し、30/s~180/sで90回転した場合)















![タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628119-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628092-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628040-260903-04.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628031-260903-02.jpg)